曜日別特売

5メガ赤外線付デイナイトカメラ

5メガ赤外線付デイナイトカメラ - ビデオセンシング

バレット型AHD3.0(Analog HD)5メガピクセル赤外線カメラ
D-WDR機能により、自動車のヘッドライト、太陽光、蛍光灯等による光のハレーションを抑え、見えやすい映像に補正します。
AHD3.0対応の5メガピクセルカメラは、電子ズームなどで画像を拡大しても、ドットつぶれを起こさず高精細な画像が出力できます。
自動車のナンバープレート判別など、より高解像度の情報が必要な環境下で、優れた画質性能を発揮します。
従来の2メガピクセルよりも高精細な5メガピクセルへ進化
屋外設置も可能(IP66相当)
赤外線照射機能搭載

付属品
取扱説明書,DCプラグ付きコード,取付ネジ一式,L型レンチ,設置シール,BNC変換ケーブル
仕様
【OSDモード】あり
その他
【電子感度アップ】オフ,×2,×4,×8,×16,×32
質量(g)
1000
電源
1電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給2DC12V±10% (12は自動判別)
制御方式
【アイリスレンズ】DC制御
方式
【テレビジョン】AHD3.0/TVI3.0/CVBS(NTSC/PAL)
外形寸法
85(W)×120(H)×290(D)mm
消費電力
4.6W(12V 380mA)
機能
【その他】モーション検出,プライバシーマスク設定可能、【デイ・ナイト】外部制御,オート,カラー,白黒、【悪環境画像補正】オフ/オン,オート/マニュアル,低/中/高
動作環境
【温度】-10~50℃【湿度】80%以下(但し、結露しないこと)
シャッター
1/30s(1/25s)~1/30000s
S/N比
50dB以上(AGC OFF)
ホワイトバランス
オート,オート2,ワンプッシュ,マニュアル
絞り
オート(F1.4~360相当)
画素数
5メガピクセル:2592(H)×1944(V)、4メガピクセル:2560(H)×1440(V)、2メガピクセル:1920(H)×1080(V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光補正
【逆光】オフ,ハイライト補正,バックライト補正,WDR
最低被写体照度(Lux)
カラー:0.02(AGC MAX、F1.4、25IRE),0(赤外LED点灯時)
焦点距離
バリフォーカルレンズ f:2.8~10mm
画角
水平34°~87° 垂直18°~46°
映像出力
【CVBS(NTSC/PAL)】1.0Vp-p 75Ω、【アナログHD】1.0Vp-p 75Ω、AHD:5MP@20/12.5fps,4MP@30/15fps,2MP@30fps,1.3MP@30fps、TVI:5MP@20/12.5fps,4MP@30fps,2MP@30fps,1.3MP@30fps
デジタルノイズリダクション
オフ/低/中/高
イメージセンサー
1/2.8型 5.0メガピクセル CMOS
走査周波数
NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz) / PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
内容量
1台
注意
※AHD3.0カメラの映像を録画する際は、AHD3.0対応レコーダーが必要となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05292678VMI-350X(B)
¥149,000
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする