カテゴリ

  • 電気材料(27)
  • ヘルスケア(24)
  • 物流用品(16)
  • 安全保護具(13)
  • 制御機器(12)
  • バイク純正部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 機構部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-130」の検索結果

土壌分析サービス 注文ステップ
127件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • もみすり器 TR-130用電動化アダプタ ケツト科学研究所

    もみすり器 TR-130用電動化アダプタ

    ケツト科学研究所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    12日以内出荷
    もみすり器TR-130用オプションです。 市販の電動ドライバーに取り付け、簡易に電動化できます。
    仕様●電動ドライバー推奨仕様●▼クラッチ付き●▼使用時トルク:4.4~7.8Nm●▼使用時回転数:500~1100回/分アズワン品番68-0720-01
  • のぼり旗 チーズティーフワとろクリーム No.TR-130 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 チーズティーフワとろクリーム No.TR-130 W600×H1800

    トレード
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • もみすり器 ケツト科学研究所

    もみすり器

    ケツト科学研究所(42件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    当日出荷
    スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
    用途収穫した玄米の水分測定に。質量(kg)0.28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45試料質量(g)約8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロールユニット ケツト科学研究所

    ロールユニット

    ケツト科学研究所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様TR-130用RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製運搬車用固定キャスター TRUSCO

    プレス製運搬車用固定キャスター

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番440-8616適合機種ドンキーカート200、300、400シリーズ形状固定質量(kg)1.1車輪径(Φmm)130許容荷重(N)980
  • 快適家電管理計(温湿度計) CRECER(クレセル)

    快適家電管理計(温湿度計)

    CRECER(クレセル)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スタンド&壁掛け穴付
    材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1501目盛(℃)1湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)130×31設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)2
  • プレス製運搬車用自在キャスター TRUSCO

    プレス製運搬車用自在キャスター

    TRUSCO
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番440-8608適合機種ドンキーカート200、300、400シリーズ形状自在質量(kg)1.6車輪径(Φmm)130材質(車輪)スチレンブタジェンゴム(SBR)許容荷重(N)980材質(金具)スチール
  • 牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック

    牽引台車用キャスター 車輪のみ

    イノアック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
    材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
  • ダイナミックボーカルマイクロホン audio-technica

    ダイナミックボーカルマイクロホン

    audio-technica
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山)型式ダイナミック型質量(g)約329外形寸法(mm)Φ53.5×179コード長さ(m)5コネクタ形状Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ感度-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz)周波数特性70~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500アズワン品番64-9347-40指向性単一指向性
  • 温湿度計 三商

    温湿度計

    三商
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
  • 牽引台車用キャスター 自在式 イノアック

    牽引台車用キャスター 自在式

    イノアック(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
    用途牽引台車用キャスター。仕様プレート式形状自在車型式プレート式材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • イージーフィツト抗菌フィルム 4TR 光興業

    イージーフィツト抗菌フィルム 4TR

    光興業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。
    アスペクト比1899-12-30
  • 快適家電管理温湿度計 40個入 CRECER(クレセル)

    快適家電管理温湿度計 40個入

    CRECER(クレセル)
    ¥81,681税込¥89,849
    1ケース(40個)
    4日以内出荷
    エアコン、加湿・除湿器の使用目安に役立ちます。青・緑・赤の3色の色分けで分かりやすい。
    材質PS樹脂寸法(Φ×mm)130×31アズワン品番64-8891-94
  • イージーフィット抗菌フィルム 4TR 13.0インチ(3:2)凹型 光興業

    イージーフィット抗菌フィルム 4TR 13.0インチ(3:2)凹型

    光興業
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    5日以内出荷
    イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。
    対応インチサイズ13.0(3:2)特性抗菌加工、指紋防止、反射防止、防傷加工
  • 牽引台車用キャスター 固定式 イノアック

    牽引台車用キャスター 固定式

    イノアック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
    用途牽引台車用キャスター。仕様プレート式形状固定車型式プレート式材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車金具鋼板製ストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • イージーフィット抗菌フィルム 4TR iPadPro13.iPadAir13専用 光興業

    イージーフィット抗菌フィルム 4TR iPadPro13.iPadAir13専用

    光興業
    ¥5,000税込¥5,500
    1個
    5日以内出荷
    イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。
    サイズ(inch)13対応機種iPadPro13.iPadAir13専用特性反射低減・指紋防止
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ ナチュラル 130 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ ナチュラル 130

    フェリック
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    6日以内出荷
    色ナチュラルサイズ130混率(%)綿100肩幅(cm)33袖丈(cm)14身幅(cm)38生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)52
  • オーガニックコットンTシャツ ナチュラル 130 フェリック

    オーガニックコットンTシャツ ナチュラル 130

    フェリック
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    6日以内出荷
    色ナチュラルサイズ130混率(%)オーガニックコットン100、天竺肩幅(cm)33袖丈(cm)15身幅(cm)39生地厚さ:5.3オンス身丈(cm)53
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=15

    タンガロイ
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1本
    5日以内出荷
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=20 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=20

    タンガロイ
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    5日以内出荷
    BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 牽引台車用キャスター(自在・ダブルストッパー・旋回金具付) イノアック

    牽引台車用キャスター(自在・ダブルストッパー・旋回金具付)

    イノアック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    13日以内出荷から34日以内出荷
    材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • パッチワーク ラグ マット スベリ止め加工 約W45×D75 ホームテイスト
    グレー
    ブルー
    ベージュ

    パッチワーク ラグ マット スベリ止め加工 約W45×D75

    ホームテイスト
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    10日以内出荷
    おしゃれなデザインラグです。
    用途事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。材質コットン入数1台寸法(幅W×奥行D)(cm)約45×75
  • AC-130 TR プライヤーケースS LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    AC-130 TR プライヤーケースS

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    *シンセティックレザー製のタフなプライヤーケースです。*ベルト幅48mm(リトルプレゼンツ製クロロプレンウェーダーのベルト)にも対応。*AC-132パワーベルト38mm、AC-133パワーベルト48mmと合わせてどうぞ。*一回り大きなAC-131TRプライヤーケースMもございます。
    材質合成皮革色ブラック寸法(高さH×幅W)(cm)18x6
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥3,290税込¥3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,390~税込¥5,929~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
  • 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)

    近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ) TRUSCO

    プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
    仕様組立式 サイドハンドルタイプ材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO

    プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷
    両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
    ブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(天板)塩化ビニル材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ) TRUSCO

    プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)

    TRUSCO
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
    材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
  • ドンキーカート 2段式片袖タイプ TRUSCO

    ドンキーカート 2段式片袖タイプ

    TRUSCO
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ピッキング作業に適しています。
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 LSHM-130-06.0-L-DV-A-N-K-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 LSHM-130-06.0-L-DV-A-N-K-TR

    SAMTEC
    ¥839税込¥923
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: LSHM●ピッチ: 0.5mm●極数: 60●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●Samtec LSHMシリーズ0.5 mm高速基板対基板オス / メス両用SMTコネクタストリップ. LSHMシリーズ0.5 mm高速、高密度オス / メス両用SMT基板対基板ストリップは、頑丈な列間スリム設計を採用しています。 LSHM 0.5 mmオス / メス両用基板対基板ストリップには、垂直取り付け、ライトアングル取り付け、リバースライトアングル取り付けを用意しています。 このオス / メス両用高速基板対基板コネクタのセルフかん合設計により、在庫コストが削減されます。 垂直取り付けLSHM BTBコネクタは23 Gbps、水平取り付けLSHM BTBコネクタは19 Gbpsの高速性能です。 LSHM 0.5 mm高速基板対基板コネクタは、高い保持力のRazor Beamコンタクトを備え、高速、ファインピッチで、確実な相互接続を実現するように設計されています。 コンタクトは挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチを備え、しっかりと接続されるとカチッと音がします。 垂直取り付けコネクタは、5 → 12 mmのスタック高で相互に組み合わせることで、設計の柔軟性が向上しています。 このLSHMシリーズ0.5 mmオス / メス両用コネクタは、HLCDシリーズ高速ケーブルアセンブリともかん合します。. 特長と利点:. 高速、高密度、最高23 Gbps 頑丈なスリム設計 オス / メス両用設計により在庫コストを削減 Razor Beamコンタクトで信頼性の高い高速電気接続を実現 高い挿抜力 様々なかん合高を選択でき、柔軟な設計が可能. 用途. このLSHMシリーズ0.5 mm基板対基板オス / メス両用コネクタは、高速、高密度平行、垂直、同一平面システムでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 LSHM-130-01-L-DH-A-N-K-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 LSHM-130-01-L-DH-A-N-K-TR

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: LSHM●ピッチ: 0.5mm●極数: 60●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.9A●Samtec LSHMシリーズ0.5 mm高速基板対基板オス / メス両用SMTコネクタストリップ. LSHMシリーズ0.5 mm高速、高密度オス / メス両用SMT基板対基板ストリップは、頑丈な列間スリム設計を採用しています。 LSHM 0.5 mmオス / メス両用基板対基板ストリップには、垂直取り付け、ライトアングル取り付け、リバースライトアングル取り付けを用意しています。 このオス / メス両用高速基板対基板コネクタのセルフかん合設計により、在庫コストが削減されます。 垂直取り付けLSHM BTBコネクタは23 Gbps、水平取り付けLSHM BTBコネクタは19 Gbpsの高速性能です。 LSHM 0.5 mm高速基板対基板コネクタは、高い保持力のRazor Beamコンタクトを備え、高速、ファインピッチで、確実な相互接続を実現するように設計されています。 コンタクトは挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチを備え、しっかりと接続されるとカチッと音がします。 垂直取り付けコネクタは、5 → 12 mmのスタック高で相互に組み合わせることで、設計の柔軟性が向上しています。 このLSHMシリーズ0.5 mmオス / メス両用コネクタは、HLCDシリーズ高速ケーブルアセンブリともかん合します。. 特長と利点:. 高速、高密度、最高23 Gbps 頑丈なスリム設計 オス / メス両用設計により在庫コストを削減 Razor Beamコンタクトで信頼性の高い高速電気接続を実現 高い挿抜力 様々なかん合高を選択でき、柔軟な設計が可能. 用途. このLSHMシリーズ0.5 mm基板対基板オス / メス両用コネクタは、高速、高密度平行、垂直、同一平面システムでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 LSHM-130-03.0-L-DV-A-N-K-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 LSHM-130-03.0-L-DV-A-N-K-TR

    SAMTEC
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: LSHM●ピッチ: 0.5mm●極数: 60●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●Samtec LSHMシリーズ0.5 mm高速基板対基板オス / メス両用SMTコネクタストリップ. LSHMシリーズ0.5 mm高速、高密度オス / メス両用SMT基板対基板ストリップは、頑丈な列間スリム設計を採用しています。 LSHM 0.5 mmオス / メス両用基板対基板ストリップには、垂直取り付け、ライトアングル取り付け、リバースライトアングル取り付けを用意しています。 このオス / メス両用高速基板対基板コネクタのセルフかん合設計により、在庫コストが削減されます。 垂直取り付けLSHM BTBコネクタは23 Gbps、水平取り付けLSHM BTBコネクタは19 Gbpsの高速性能です。 LSHM 0.5 mm高速基板対基板コネクタは、高い保持力のRazor Beamコンタクトを備え、高速、ファインピッチで、確実な相互接続を実現するように設計されています。 コンタクトは挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチを備え、しっかりと接続されるとカチッと音がします。 垂直取り付けコネクタは、5 → 12 mmのスタック高で相互に組み合わせることで、設計の柔軟性が向上しています。 このLSHMシリーズ0.5 mmオス / メス両用コネクタは、HLCDシリーズ高速ケーブルアセンブリともかん合します。. 特長と利点:. 高速、高密度、最高23 Gbps 頑丈なスリム設計 オス / メス両用設計により在庫コストを削減 Razor Beamコンタクトで信頼性の高い高速電気接続を実現 高い挿抜力 様々なかん合高を選択でき、柔軟な設計が可能. 用途. このLSHMシリーズ0.5 mm基板対基板オス / メス両用コネクタは、高速、高密度平行、垂直、同一平面システムでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 米麦水分計 ケツト科学研究所

    米麦水分計

    ケツト科学研究所(4件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ライスタ f は、皆さまから数多く寄せられた従来器に対するご意見・ご要望を取り入れ開発されました。 あらゆる角度から従来器を再検討し、改良すべき点は改良し継承すべき点は継承し、ライスタ f として完成いたしました。 より使いやすく、より丈夫にと各部に磨きをかけ、測定器としての信頼性と使い勝手の向上を図ることに開発の主眼を置きました。 「安心の継承」、それがケツト ライスタ f です。
  • ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KMFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC-131 TR プライヤーケースM LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    AC-131 TR プライヤーケースM

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    *シンセティックレザー製のタフなプライヤーケースです。*ベルト幅48mm(リトルプレゼンツ製クロロプレンウェーダーのベルト)にも対応。*AC-132パワーベルト38mm、AC-133パワーベルト48mmと合わせてどうぞ。*一回り小さなAC-130TRプライヤーケースSもございます。
    材質合成皮革寸法(高さH×幅W)(cm)21x7
  • プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ・ストッパー付) TRUSCO

    プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ・ストッパー付)

    TRUSCO
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌日出荷から33日以内出荷
    ピッキング作業に適しています。
  • ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KPFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドンキーカート 2段式片袖タイプ ハンドストッパー付 TRUSCO

    ドンキーカート 2段式片袖タイプ ハンドストッパー付

    TRUSCO
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    ハンドルのレバーを下げている間はストッパーが解除されており、レバーから手をはなすとストッパーがかかります。
    用途ピッキング作業に適しています。組立時間2人30分