カテゴリ

  • メカニカル部品(112)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 切削工具(59)
  • 制御機器(40)
  • 農業機械(24)
  • 電気材料(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 建築金物(3)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-22」の検索結果

412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1855件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1134件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(98件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から81日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mA構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷から8日以内出荷
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から90日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
スパークプラグ DENSO(デンソー)スパークプラグDENSO(デンソー)(2件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
名刺・IDカード用ソフトケース クリップ付き トライメイト名刺・IDカード用ソフトケース クリップ付きトライメイト
129税込142
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
専用クリップ付きの名刺やIDカードを収納するソフトケースです。
用途名札を胸ポケットや襟に付ける時にクリア
10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス) 大阪魂10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス)大阪魂
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質ステンレス
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
チップ 22IR 京セラチップ 22IR京セラ
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
SS-22FSV T-P-RA-TR 進和化学工業(SHINWA)SS-22FSV T-P-RA-TR進和化学工業(SHINWA)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サーマルレジストシリーズ(遮熱ヘルメット)/遮熱樹脂を練り込み夏場の熱中症リスクを軽減。スライドカバーベンチレーション搭載で、クローズ状態では雨の侵入を防ぎ、スライドさせて、オープン状態では風を取り込みムレを防止します。
用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)530種類アメリカン寸法(幅W×高さH)(mm)約294×約165検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3880、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3879寸法(cm)着:最大60内装ラチェット式調整・タオルバンド・グレー色シールド収納式幅W(mm)収納式シールド:約260衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり色(帽体)TRホワイトスライド長さ(mm)収納式シールド:約W85通気孔ありひもタイプあご紐(S式ワンタッチ)、耳紐(S-6)使用区分飛来落下物用・墜落時保護用
Harmony監視リレー RM22シリーズ シュナイダーエレクトリックHarmony監視リレー RM22シリーズシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
接点2極定格出力電流(A)8
iPhone 14 Pro [PicPro] クリア レンズ保護ガラス 光沢 トリニティiPhone 14 Pro [PicPro] クリア レンズ保護ガラス 光沢トリニティ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高透明で撮影に影響なし 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 防指紋加工で清潔を保つ クリアな鏡面仕上げ 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.1×37.6×2.7対応機種iPhone 14 Pro特性光沢/ガラス/飛散防止/防指紋加工質量(g)1クリア
ピストンリング BIGM(丸山製作所)ピストンリングBIGM(丸山製作所)
839税込923
1個
10日以内出荷
図解NoLPB228EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、BP252MR エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.21、GS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ピストンリング_No.20、MS5301D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.25、GKP250 クランクケース,シリンダ部品 ピストンリング_No.22、GS51EMR-50L エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.23、GS51TR-20 クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.23、MB228EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、BP252 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.23、MB2300L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC23SGL エンジン クランクケース、シリンダなど
ボールジョイントリムーバー HASCOボールジョイントリムーバーHASCO
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型インパクトレンチ対応ハンマーショック用の覗き窓付き
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
759税込835
1袋(20個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ MMT 三菱マテリアルチップ MMT三菱マテリアル
24,980税込27,478
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
穴の形状円筒穴
デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:R36azbil(旧:山武)
239,800税込263,780
1個
当日出荷から25日以内出荷
質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
タップ リムーバーPius EIKO(栄工舎)タップ リムーバーPiusEIKO(栄工舎)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度用Pコーティング付
用途折損タップ除去工具材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
iPhone 14 [PicPro] クリア レンズ保護ガラス 光沢 トリニティiPhone 14 [PicPro] クリア レンズ保護ガラス 光沢トリニティ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高透明で撮影に影響なし 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 防指紋加工で清潔を保つ クリアな鏡面仕上げ 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
質量(g)1クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29.5×29.5×2.1特性光沢/ガラス/飛散防止/防指紋加工対応機種iPhone 14
デジタル指示調節計:R35 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:R35azbil(旧:山武)
229,800税込252,780
1個
当日出荷から25日以内出荷
材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE取付パネル取付形質量(g)約250規格EN61010-1、 EN61326-1入力種類ユニバーサルシリーズR35制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1minパネルサイズ(mm)48×96電源電圧(V)AC電源(AC100-240)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)最大12指示精度±0.1%FS±1digit絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能)デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールドサンプリング周期(ms)100
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】ホーク11(23)、CB900ホーネット(01-05)、ホーネット600/S(98-01)、CL500(23)、CBR400R/ABS(86-88/13-22)、CBR400RR(88-99)、CL400(98-01)、NS400R(85-87)、RVF400(94-01)、VF400F/インテグラ(82-85)、VFR400R/Z(86-87)、VFR400R/プロアーム(87-93)、GB350/S(21-23)、CBR300R(16)、CB250F(15-17)、CB250R(18-23)、CB250RS-Z(81)、CBR250F(86-92)、CBR250Rハリケーン(87)、CBR250R(88-89/11-17)、CBR250RR(90-99/17-23)、CBX250RS(83)、CL250(23)、GB250(84-99)、JADE(91-93)、MVX250F(83)、NS250F/R(84-85)、NSR250R/SP/SE(86-99)、PS250(04-07)、VT250F/Z/インテグラ(82-86)、VT250 SPADA(89-91)、VTR250(98-06/11-16)、VTZ250(87-89)、ナイトホーク250(92-99)、ホーネット(96-07)、PCX160(21-23)、PCX150(12-21) [KF12/KF18/KF30]、PCX(10-23) [JF28/JF56/JF81/JK05]、CB125T(91-01)、CB125R(18-21)、CBR125R(13)、CBX125(84)、CBX125Custom(84-93)、CBX125F(84-97)、MBX125F(83)、ハンターカブ CT125(20-23)、ジョーカー90(96-00)、CR85R/2(07)、CRM80(93-99)、MBX80(85)、CRM50(93-99)、MBX50(82-84)、MBX50F(85-87)、NS-1(91-99)、NS50F(87-94)、NS50R(96-09)、ジョーカー50(96-99)、ドリーム50(97-99)、マグナ50(95-01)【YAMAHA】XSR900(22)、YZF-R7(22-23)、RZ350(81)、RZ350R(83)、RZ350RR(84)、MT-03(16-23)、FZ250フェザー(85-86)、FZR250(86-88)、FZR250R(89-94)、MT-25(16-22)、R1-Z(90-99)、RZ250(80-82)、RZ250R(83-88)、RZ250RR(84)、SRV250/S(92-96)、TDR250(88)、トリッカー/S(04-20)、TZR250(85-90)、TZR250R/SP(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、YD250S(89-90)、ZEAL(91-99)、ルネッサ(96-99)、TW225(02-07)、TW200(00-01)、SDR200(87)、マジェスティS(14-21)、NMAX155(17-23)、YZF-R15(23) [国内仕様]、MT-125(23)、NMAX125(16-23)、RZ125(82-84)、RZ125/S(83-84)、RZ125YPVS(85)、SR125/B(96-01)、TZR125(87-94)、YZF-R125(23) [国内仕様]、マジェスティ125/Fi(01-03) [台湾仕様]、TZR50(90-92)、TZR50R(93-99)【SUZUKI】バンディット400/リミテッド/V(89-99)、グース350(92-00)、COBRA(89)、GF250(85)、GSR250/F(12-17)、GSX250FX(02-05)、GSX250R(87)、GSX250S カタナ(91-99)、GSX250R/SP(88)、GSX-R250R/SP(89)、GSX250R/ABS(17-23)、NZ250/S(86)、RG250ガンマ(83-87)、RGV250ガンマ/SP/SP2(88-95)、RGV-ガンマ250SP(96-99)、ST250(05-07)、WOLF250(88-90)、グース250(92-94)、グラストラッカー/BIG BOY(00-14)、ジクサー250/SF(20-23)、バンディット250/V/VZ(95-99)、バンディット250/リミテッド(90-94)、ボルティータイプ1/2/C/T(95-01)、RG200ガンマ(92)、WOLF200(92)、バーグマン200(14-21)、バンバン200(02-13)、アヴェニス150(98-05)、ジクサー150(17-23)、GN125E(82-00)、GS125Eカタナ(91-99)、GSX-R125/ABS(18-23)、GSX-S125/ABS(18-23)、RG125ガンマ(91-99)、WOLF125(91-99)、アヴェニス125(98-00)、スウィッシュ(18-21)、ストリートマジック110/2(98-01)、RM80/V(85-96)、RM80LT/LV/LW/LX(94-99)、RG50ガンマ(83-99)、WOLF50(90-99)、ストリートマジック/2(97-03)【KAWASAKI】Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、Z650RS(22-23)、250TR(02-13)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250(83-85)、GPZ250R(86)、KH250B(76-80)、KR-1/R/S(88-89)、KR250(84)、Ninja250R(08-12)、Ninja250 SL / KRT(15-16)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、バリオス/2(91-07)、Z200(79)、EPSILON150(02)、AR125/S(83-87)、エリミネーター125(98-07)、AR80(81)、KX65(00-17)、AR50(81)【Aprilia】RS250(95-02)【DUCATI】1299/S(15)、ストリートファイターV4S(20-21)、ストリートファイター/S(10-13)、1098/R/S/S TRICOLORE(07-09)、スーパースポーツ950S(17-21)、PANIGALE V2(20)、ストリートファイター848(12-15)、749/DARK(03-06)、749R(04-06)、749S(03-06)、749(98-03)、748(95-97)、748R(00-02)、748RS(01)、748S(00-02)、748SP(95-97)、748SPS(98-99)【Triumph】DAYTONA675(08)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:Z900RS(17-24)、GB350/S(21-23)、CL250(23)、PCX160(21-23)、PCX(10-23)、ハンターカブ CT125(20-23)、XSR900(22)、MT-03(16-23)、MT-25(16-22)などサイズL耐水圧(mm)20000
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ(40件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
6日以内出荷
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
バカボー君 マイゾックスバカボー君マイゾックス(11件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
5,398税込5,938
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
iPhone 14 / 13 / 13 Pro フルカバー ゴリラガラス 反射防止 黄色くならないブルーライト低減 画面保護強化ガラス トリニティiPhone 14 / 13 / 13 Pro フルカバー ゴリラガラス 反射防止 黄色くならないブルーライト低減 画面保護強化ガラストリニティ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
端まで守る、フルカバータイプ 光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用 ブルーライトを約35%低減、目が疲れにくい 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 貼るピタMAX用の埃取りテープ付属
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.2×143.5×0.5特性ブルーライト低減/反射防止/ガラス/気泡レス/飛散防止対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14質量(g)10クリア
安全系タイトル 横幕 900mm×5400mm イタミアート安全系タイトル 横幕 900mm×5400mmイタミアート
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
耐久性抜群!
取付方式垂れ幕材質トロマット仕様周囲ロープ縫込み加工、ハトメ14ヶ所寸法(縦×横)(mm)900×5400
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
ビタミンシューズ MN-410 ナガイレーベンビタミンシューズ MN-410ナガイレーベン
4,498税込4,948
1足
6日以内出荷
病院や施設などの室内での使用を前提に開発した商品です。 アッパー側両面サイドにメッシュ素材をバランスよくデザインに取り入れたことにより、空気の流通ができ、靴内でのいやな熱や湿気を緩和しております。 さらに、靴内で特に圧力がかかりやすい不快なムレを感じるつま先と、かかと部分の底に通気口を取り入れたことにより、空気を吸排出するため、快適に履くことができる構造になっています。
仕様合皮メッシュ付RoHS指令(10物質対応)対応
AGチューブ ワイエフシーAGチューブワイエフシー
8,298税込9,128
1本
3日以内出荷
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 単方向 TVSダイオードSTMicro
1,998税込2,198
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)