カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • メカニカル部品(10)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「tr-22」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
バカボー君 マイゾックスバカボー君マイゾックス(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)大阪魂(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質SS400相当規格TR
10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。寸法L(mm)32差込角(mm[inch])12.7[1/2]
30割台形丸ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂30割台形丸ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理生地
台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)大阪魂(21件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1P ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1Pライト精機(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用刃数1寸法L(mm)50材質超硬シャンク径(Φmm)6寸法d(mm)6
20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理生地タイプ右ねじ
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
ロコポイントアール22 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコポイントアール22ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
539税込593
1個
当日出荷から15日以内出荷
ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(座金セパレート型ロコポイント系製品)付属品皿ビス(軸径4Φ×30mm)材質真鍮挽物タイプ軽量用ねじピッチ(mm)1.0ねじサイズM6
15割台形丸ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂15割台形丸ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理生地
プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型SK11(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質鉄(SS400)表面処理生地
チューブローテーター アズワンチューブローテーターアズワン
16,200税込17,820
1個
当日出荷
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。トラスコ品番255-7673材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)31.4シルバー種類裸圧着端子外形寸法(mm)11.8端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)4内寸(mm)7.7JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66スタッド径(Φmm)8.4
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ用 消耗部品キット CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ用 消耗部品キットCKD
1,863税込2,049
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】電子天秤(校正書付)VIBRA(新光電子)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から5日以内出荷
世界初!音叉式分析用電子天びん 分解能1/220万を実現 1/220万(220g/0.1mg)の分解能を実現し、軽量化により総重量を約50%オフ、サイズを約10%カット、省エネ化により消費電力を約60%カットしました。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース寸法(mm)290(L)×200(W)×306mm(H)(風防を含む)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、プリンタ出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプタひょう量220g最小表示0.0001g再現性0.0001g直線性±0.0003g
旋削形ニードルベアリング TR IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TRIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
超硬バーホールソートリプル(HTR) アマダマシナリー(NCC)超硬バーホールソートリプル(HTR)アマダマシナリー(NCC)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応
用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
パイラトレー クラウン[事務用品]パイラトレークラウン[事務用品]
4,998税込5,498
1台
当日出荷
上段とのすき間が大きく使いやすいトレー。 支柱は軽くて丈夫なアルミ素材を採用。
材質(本体)再生PS製、(取手/支柱)アルミ製トレー内寸(mm)226×308×36
旋削形ニードルベアリング GTR IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング GTRIKO(日本トムソン)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から4日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミラー収納用トレイ INAX(LIXIL)ミラー収納用トレイINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
789税込868
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途洗面化粧台用の棚板です。適合ルミシス、セレクト(樹脂製多面鏡)、XV(樹脂製多面鏡)、エクシィ、MV、ミズリア、MR、ピアラ、オフト寸法B(mm)38寸法C(mm)85
高圧延長ホース 8m エスコ高圧延長ホース 8mエスコ
7,240税込7,964
1個
翌日出荷
寸法(m)8アズワン品番65-2108-72
TR型コンテナ セキスイTR型コンテナセキスイ
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタッキングタイプ高さ違いTR17、22、27、47とも嵌合します。自動搬送に適した設計です。小物部品管理が容易です。別売の専用仕切板で間仕切りできます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1845件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1119件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
TR型コンテナ用 フタ セキスイTR型コンテナ用 フタセキスイ
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
TR17、22、27、37.47用のフタです。
トラスコ品番501-3542材質ポリプロピレン(PP)質量(g)650タイプフタアズワン品番5-213-04外寸法・幅(mm)604外寸法・高さ(mm)33外寸法・奥行(mm)394
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(5件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mA構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス) 大阪魂10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス)大阪魂
3,500税込3,850
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス
名刺・IDカード用ソフトケース クリップ付き トライメイト名刺・IDカード用ソフトケース クリップ付きトライメイト
129税込142
1個
当日出荷から6日以内出荷
専用クリップ付きの名刺やIDカードを収納するソフトケースです。
用途名札を胸ポケットや襟に付ける時にクリア
ボールジョイントリムーバー HASCOボールジョイントリムーバーHASCO
44,980税込49,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型インパクトレンチ対応ハンマーショック用の覗き窓付き
チップ MMT 三菱マテリアルチップ MMT三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
穴の形状円筒穴
ピストンリング BIGM(丸山製作所)ピストンリングBIGM(丸山製作所)
679税込747
1個
当日出荷
図解NoLPB228EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、BP252MR エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.21、GS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ピストンリング_No.20、MS5301D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.25、GKP250 クランクケース,シリンダ部品 ピストンリング_No.22、GS51EMR-50L エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.23、GS51TR-20 クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.23、MB228EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、BP252 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.23、MB2300L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC23SGL エンジン クランクケース、シリンダなど
iPhone 14 / 13 / 13 Pro フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティiPhone 14 / 13 / 13 Pro フルカバー のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢トリニティ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
端まで守る、フルカバータイプ のぞき見防止タイプ(QRコード/バーコード決済対応) 左右180度からの気になる視線をシャットアウト ブルーライトを低減して目が疲れにくい 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 気泡ゼロの「バブルレス」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」 ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工 簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.2×143.5×0.5クリア特性180°のぞき見防止/ブルーライト低減/光沢/ガラス/気泡レス/フッ素コーティング/飛散防止質量(g)10対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14
TR型コンテナ中仕切板 セキスイTR型コンテナ中仕切板セキスイ
559税込615特価
1枚
当日出荷
ブルー材質ポリプロピレン、中発泡PP
チップ 22IR 京セラチップ 22IR京セラ
18,980税込20,878
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ TPKN 住友電工ハードメタルチップ TPKN住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)6.35逃げ角(度)11メーカー従来品番TPKN22TR穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し