温湿度記録計 おんどとり 有線LAN 特急校正証明書付T&D(ティアンドデイ)16日以内出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様【チャンネル数】温度1ch、湿度1ch【精度】温度/±0.5℃、湿度/±5%RH【表示】測定値、電池残量、その他【記録データ】8000×2ch【記録間隔】15通り【記録モード】endless/onetime【警報の確認方法】Eメール、ソフトウェア/ブラウザ【電源】単3乾電池×2本(付属)、USB供給、ACアダプター(別売)、PoE【本体動作環境】温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと【大きさ】H58mm×W78mm×D26mm【防水性】なし【電池寿命】約10日~1年半【付属品】温湿度センサー(THA-3001)×1本温度測定範囲(℃)0~55測定対象温度、湿度湿度測定範囲(%)10~95(RH)インターフェース有線LAN、USBアズワン品番61-8493-80-23校正証明書特急校正