カテゴリ

  • 農業機械(71)
  • バイク純正部品(65)
  • トラック用品・パーツ(46)
  • 制御機器(39)
  • バイク部品(27)
  • オフィス家具(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 電気材料(18)
  • 切削工具(17)
  • 測定用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建築金物(8)
  • 医療(7)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 安全標識(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts11」の検索結果

531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(829件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-331+330/6MP 対応 大容量 6色 残量検知機能 PIXUS TS8530 カラークリエーションカラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-331+330/6MP 対応 大容量 6色 残量検知機能 PIXUS TS8530カラークリエーション(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
対応カートリッジ:キヤノン BCI-330XLPGBK/BCI-331XLBK/BCI-331XLC/BCI-331XLM/BCI-331XLY/BCI-331XLGY 対応プリンター:PIXUS TS8730、PIXUS TS8630、PIXUS TS8530 ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
用途※2種類のブラックインクの使用間違いにご注意ください。 ※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。適合PIXUS TS8730、PIXUS TS8630、PIXUS TS8530 ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)
アイドラースプロケット ノーブランドアイドラースプロケットノーブランド
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレーTAMIYA(タミヤ)(10件のレビュー)
659税込725
1本(100mL)
当日出荷から52日以内出荷
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。 広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ランプソケット 東西電気産業ランプソケット東西電気産業
919税込1,011
1個
当日出荷から14日以内出荷
カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-330XLPGBK 対応 大容量 残量検知機能 PIXUS TS8530 ブラック(顔料) カラークリエーションカラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-330XLPGBK 対応 大容量 残量検知機能 PIXUS TS8530 ブラック(顔料)カラークリエーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷
対応カートリッジ:キヤノン BCI-330XLPGBK 対応プリンター:PIXUS TS8730、PIXUS TS8630、PIXUS TS8530 ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。ブラックインク顔料セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
口金変換ソケット 東西電気産業口金変換ソケット東西電気産業
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) 大容量 残量検知機能 PIXUS TS8530 カラークリエーションカラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) 大容量 残量検知機能 PIXUS TS8530カラークリエーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷
対応プリンター:PIXUS TS8730、PIXUS TS8630、PIXUS TS8530 ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ安立計器
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)被覆材シリコン
TS ストレーナー AES-11TD TSオリジナル(高翔産業)TS ストレーナー AES-11TDTSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! タテ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
耐震ダンパー 大型家具 転倒防止 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイト エレコム耐震ダンパー 大型家具 転倒防止 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイトエレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する。震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
その他特許登録済材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材、発泡スチロール、発泡ポリエチレンホワイト質量(g)約274(1個)耐荷重(kg)150(2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×154×127適合温度(℃)-10~50入数2個耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ 安立計器マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ安立計器
20,980税込23,078
1本
当日出荷
MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
用途モーター・発動機の表面温度計測等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上コード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ
耐薬引き違い保管庫 アズワン耐薬引き違い保管庫アズワン
96,900税込106,590
1個
当日出荷
材質スチール(エポキシ樹脂粉体焼付塗装)寸法(mm)900×450×1030棚板間隔(mm)16棚板耐荷重(kg)50/枚(均等加重)有効内寸法(mm)865×383×983
旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8110 三菱マテリアル旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8110三菱マテリアル
7,298税込8,028
1個
当日出荷
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。材種【ターニングチップ】C8110 CBN
旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8210 三菱マテリアル旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8210三菱マテリアル
7,298税込8,028
1個
当日出荷
コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。
用途鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック グランドプロフィア H15/12~H29/04 雅スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック グランドプロフィア H15/12~H29/04
8,098税込8,908特価
1台
当日出荷から35日以内出荷
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、枕一体式ブラックタイプ助手席のみ人数2人乗り年式H15/12~H29/04
TS ストレーナー AES-11Y TSオリジナル(高翔産業)TS ストレーナー AES-11YTSオリジナル(高翔産業)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
ツールスタンド・カスタム ホワイト カール事務器ツールスタンド・カスタム ホワイトカール事務器
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
40度の傾斜角度がついているため、筆記具の出し入れが簡単です。背面にはマグネット、スタッキング機能も付いているので、空間収納が可能になりました。また、5段階の仕切りがあり、3枚の仕切り板は取り外し可能なので、収納物によって幅をカスタマイズできます。ブラック、ホワイト、アイボリーの3色展開背面にマグネット付きスタッキング機能付き縦置き/横置き 両用可能背面はマグネット仕様なので、スチール家具やホワイトボードなどの収納に最適5段階の仕切りと3枚の仕切り板で自由にカスタマイズ可能スタッキング機能付なので、縦に重ねて収納ができます。収納物が取り出しやすい40度の傾斜角度設計縦置き・横置きのどちらでもお使いいただけます。
ホワイト
自動車用保安セットスタンダード EMERSON(エマーソン)自動車用保安セットスタンダードEMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
【三角停止表示板】道路交通法第75条の11で高速道路で停止する際の表示義務が定められています。また、国家公安委員会認定の厳しい基準(TSマーク付き)をクリアした製品は設置時の安全をより確実なものにします。【蛍光安全ベスト】安全意識の高い欧州では路上での着用が義務付けられており、EUの安全規格を取得した製品は視認性に優れています。【タイヤストッパー】各自動車メーカーの取扱説明書でタイヤ交換時の使用を要求してますが、車載していない車が多いのが現状です。【LED発電ライト】夜間緊急時における必要な光源の確保に役立ちます。発電式なので電池が切れても手動でご使用頂けます。
セット内容三角停止表示板×1個、タイヤストッパー×2個、蛍光安全ベスト×1個、LED発電ライト×1個、軍手×1個、収納ケース×1個
ツル首(ベント)ピンセット カチオンコート KEIBAツル首(ベント)ピンセット カチオンコートKEIBA
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
多目的ピンセットツル首シリーズ。
用途掴む作業に材質ステンレス質量(g)24寸法A(mm)155寸法B(mm)9サイズ(mm)155
オフィスユニット LION (ライオン事務器)オフィスユニットLION (ライオン事務器)
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
幅900mm・奥行450mmのスチール書庫です。
仕様棚板可動式・24mmピッチ材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、棚板:スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)900ホワイト奥行(mm)450耐荷重(kg)約40(棚板1枚あたり)
詰め替えインク キヤノン用 サンワサプライ詰め替えインク キヤノン用サンワサプライ
1,398税込1,538
1セット
3日以内出荷
詰め替えインク初心者でも使いやすいお試しセットキヤノン用詰め替えインクです。詰め替えインクを初めて買う人におすすめです。キヤノンの幅広い種類のインクに対応しています。顔料ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローの5色セットです。(インクのみ)
セット内容手袋×1組種類インクのみ※工具なしで詰替できます。内容量(mL)各30プリンターキヤノンMG5630 、MG5530、MG5430、MX923、iX6830 、iP7230、MG7530 、MG7530F、MG7130、MG6730 、MG6530、MG6330、iP8730TS6030、TS5030S、TS5030 、MG5730、TS9030、TS8030、MG7730、MG7730F、MG6930TS7430、TS7330、TS6330、TS6230、TS6130 、TR9530a、TR9530 、TR8630、TR8630a 、TR8530 、TR7530 、TR703、TR703a、TS8430、TS8330、TS8230、TS8130TS8830、TS8730 、TS8630、TS8530TS7530XK90、XK80、XK70、XK60、XK50XK130、XK120、XK110、XK100、XK500インク色顔料ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー詰替方式点下方式対応カートリッジXKI-N21 M、XKI-N21 C、XKI-N21 BK 、XKI-N20 PGBK、XKI-N11Y、XKI-N11XLY、XKI-N11XLM、XKI-N11XLC、XKI-N11XLBK、XKI-N11M、XKI-N11C、XKI-N11BK、XKI-N10PGBK、BCI-381Y、BCI-381XLY、BCI-381XLM、BCI-381XLC、BCI-381XLBK、BCI-381sY、BCI-381sM、BCI-381sC、BCI-381sBK、BCI-381M、BCI-381C、BCI-381BK、BCI-381+380/5MP、BCI-380XLPGBK、BCI-380sPGBK、BCI-380PGBK、BCI-371Y、BCI-371XLY、BCI-371XLM、BCI-371XLC、BCI-371XLBK、BCI-371M、BCI-371C、BCI-371BK、BCI-371+370/5MP、BCI-370XLPGBK、BCI-370PGBK、BCI-351Y、BCI-351XLY、BCI-351XLM、BCI-351XLC、BCI-351XLBK、BCI-351XL+350XL/5MP、BCI-351M、BCI-351C、BCI-351BK、BCI-350XLPGBK、BCI-350PGBK、BCI-331XL Y、BCI-331XL M、BCI-331XL C、BCI-331XL BK、BCI-331 Y、BCI-331 M、BCI-331 C、BCI-331 BK、BCI-330XL PGBK、BCI-330 PGBK、BCI-301 Y、BCI-301 M、BCI-301 C、BCI-301 BK、BCI-300 PGBK
ペーパーポット 日本甜菜製糖ペーパーポット日本甜菜製糖(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット(200枚)
3日以内出荷
ペーパーポットは、日本甜菜製糖が開発した、特殊加工された紙製の移植作物用集合鉢です。 紙製の鉢は、根に酵素や水分が均一に供給されるため、健苗育成が可能です。 育苗中の根巻きがなく、根張りも素直で良好です。 根張りの悪い作目や稚苗(若苗)でも、移植時には紙が根を保護し、根痛みが少なく効率の良い作業が可能です。 紙製の鉢は、それぞれが水溶性の糊で接合され集合鉢となりそのまま育苗鉢となります。 移植の際には1株ずつに分離し、紙つきのまま作業ができます。紙製の鉢は、移植後土中の微生物などで分解されます。
温度センサ(テープ形多目的用) 安立計器温度センサ(テープ形多目的用)安立計器
9,998税込10,998
1本
当日出荷
極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサです。
アズワン品番2-1088-01熱電対E
ネジ止め穴付きケーブルタイ/固定穴付き 結束バンド/100本入りパック/長さ11cm/幅2mm/ケーブル束の直径24mm/引張強度8kg/ナイロン66/UL規格認定品 StarTech.comネジ止め穴付きケーブルタイ/固定穴付き 結束バンド/100本入りパック/長さ11cm/幅2mm/ケーブル束の直径24mm/引張強度8kg/ナイロン66/UL規格認定品StarTech.com
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な固定穴付き結束バンド(小、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ネジ止め穴つきの結束バンドでケーブル束を固定>この結束バンドには直径3.2mmのネジ止め穴がついてるので、ケーブル束を壁面に固定することができます。長さ11cmのナイロンタイは、直径24mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、壁面への取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大8kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さ>このStarTech.com製ケーブルタイは、用途に合わせて次の長さが選べます。100本入り 110mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N4)|100本入り 172mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N6)|100本入り 219mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N8)。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン66長さ(mm)110幅(mm)2ホワイト引張強度(kg)8最大結束径(Φmm)ケーブル束:24UL規格認定品
与薬トレー サカセ与薬トレーサカセ
769税込846
1個
翌々日出荷
1日3回8日分収納
アズワン品番64-5196-34
ロックコネクター TERMO(テルモ)ロックコネクターTERMO(テルモ)
4,098税込4,508
1箱(10個)
翌々日出荷
輸液ライン等接続部のメステーパーをオステーパーに変換。
アズワン品番61-9704-96医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000042医薬品医療機器等法一般医療機器
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(190件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU板クリップ(ワンタッチホースクランプ)SAWAKYU(84件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)
当日出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
精密ピンセット goot(太洋電機産業)精密ピンセットgoot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質ステンレス
龍靭ビットスリム ANEX龍靭ビットスリムANEX(13件のレビュー)
599税込659
1セット(2本)
当日出荷
トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群
種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
トグルスイッチ YECトグルスイッチYEC(20件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
取付け方法ネジ止め(Φ12)
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ安立計器
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
コード長さ(m)1
...