カテゴリ
- オフィス家具(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 切削工具(5)
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニシキ工業(8)
- TOTO(6)
- SMC(5)
- 日本マイクロ(4)
- フジキン(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- トヨスチール(トヨセット)(2)
- SCHOTT/DURAN(2)
- Advantech(アドバンテック)(2)
- MARKLESS STYLE(2)
- イスカル(1)
- KITO(キトー)(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 椿本チエイン(1)
- ナイキ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- PYREX(パイレックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ts127」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
ハイス鋼 小鉋 ミニ 新案口入 裏出不要
常三郎¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷削りやすい刃口を天然木黒檀で補強。硬質材を多用したり、刃口の摩耗を少しで押えたい方にお勧めです。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。材質ハイス鋼サイズ7寸刃長(mm)80刃幅(mm)50材質(台)白樫台厚(mm)28台の幅(mm)65刃先幅寸法(mm)45
JTS127 マルチアングル ノートPCスタンド
j5 create¥7,698税込¥8,4681個当日出荷JTS127は無段階設計により自由に角度と高さを調整することで、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。 テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。 JTSはシリーズ商品ですので、豊富なライナップをユーザーにご自由に選んで頂けます。セット内容JTS127、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウム質量(kg)約1.06色スペースグレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290× 226×53保証期間2年最大荷重(kg)約4
セラミックヒーター 1200W,600W
TEKNOS¥4,498税込¥4,9481台当日出荷温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。1200W/600Wの2段切替。転倒OFFスイッチ色ダークブラウン消費電力(W)1200/600 切替式本体質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.11時間あたりの電気代目安(円)32.4(1200W時)
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(インチ)
フジキン¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエスユニオン(R)
ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)
椿本チエイン¥569~税込¥626~1リンクほか翌々日出荷から42日以内出荷バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7チェーン形式トップチェーン
PTFE/Siセプタム TSシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥4,498~税込¥4,948~1セット(12枚)ほか5日以内出荷から48日以内出荷各種バイアル用交換部品。PTFE/シリコンセプタム
会議用テーブル DTSシリーズ
ニシキ工業¥43,980税込¥48,3781台8日以内出荷木口には天板表面と同じメラミン化粧板を貼っています。仕様脚部38Φ、下棚付き高さ(mm)700材質(天板)メラミン化粧板(メラミン共ブチ張り)
イベントポンチョ(ポーチ付)
MARKLESS STYLE¥3,298税込¥3,6281セット(5個)7日以内出荷濡れたポンチョもバッグにイン!持ち運びに嬉しいポーチ付きのポンチョです。材質PEVA 他着丈(cm)約81.5
耐風UV折りたたみ傘
MARKLESS STYLE¥8,798税込¥9,6781セット(5本)7日以内出荷強い風でひっくり返っても簡単に戻る! 風の日も安心して持ち歩ける耐風折りたたみ傘です。UVカット機能もあり晴雨兼用で日傘としてもご使用いただけます。材質ポンジ(ポリエステル)、グラスファイバー 他寸法(mm)【親骨】555折りたたみ寸法(mm)約240
会議用テーブル DTSシリーズ
ニシキ工業¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷木口はボリューム感のある軟質塩ビ成型品によるソフトエッジ巻仕上げです。仕様脚部38Φ、下棚付き高さ(mm)700材質(天板)メラミン化粧板(軟質塩ビソフトエッジ巻仕上げ)
ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(インチ)
フジキン¥5,598~税込¥6,158~1個9日以内出荷から82日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエスユニオン(NPT)
マルチマスター 溝加工対応ヘッド MM TS-C
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(2個)4日以内出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途溝加工用。材種IC928RoHS指令(10物質対応)対応
多目的用テーブル
ニシキ工業¥57,980税込¥63,7781台14日以内出荷食堂用、ミーティングテーブルに最適です。T字脚なので足抜けが良く使いやすいデザインです。アジャスター付でレベル調整が容易です。仕様天板ABS樹脂エッジ巻き、焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール高さ(mm)720天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合
ミーティングテーブル 楕円型
ニシキ工業¥94,980税込¥104,4781台14日以内出荷高さ1000mmハイタイプのミーティングテーブルです。立ったままでの商談やミーティングに最適です。アジャスター付でレベル調整が容易です。仕様天板楕円、天板ABS樹脂エッジ巻き、焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール高さ(mm)1000天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合
ハイテーブル
ニシキ工業¥68,980~税込¥75,878~1台15日以内出荷スタンディングでも、ハイチェアと合わせて気軽な打ち合わせにも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)1000グリーン購入法適合
会議用テーブル
ニシキ工業¥36,980~税込¥40,678~1台15日以内出荷足元がスッキリとしたデザインで離着席がしやすいデザインとなっております。 天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。 エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。 脚部は、支柱/スチールパイプ (50×26)ベース/スチール楕円パイプ(54×28)の焼付塗装となります。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室高さ(mm)720キャスターなし材質(天板)メラミン化粧板、ソフトエッジ巻ベーススチール楕円パイプ(54×28)支柱スチールパイプ (50×26)天板形状長方形グリーン購入法適合アジャスターあり
ハイテーブル
ニシキ工業¥68,980~税込¥75,878~1台15日以内出荷スタンディングでも、ハイチェアと合わせて気軽な打ち合わせにも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)1000材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻天板厚さ(mm)30ベースアルミダイキャスト、鏡面仕上げ支柱スチール楕円パイプ(80×25)グリーン購入法適合アジャスターあり
QNAP デュアル2.5GbE 12ベイ2U ラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応)
QNAP¥679,800税込¥747,7801台17日以内出荷強力なAMD Ryzen V1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載したTS-1273AU-RPは、仮想マシンのパフォーマンスを最大2.2GHzの4コア/8スレッドまでブーストできます。TS-1273AU-RPは、2つの2.5GbEポートと2つのPCIe Gen 3スロットを備えており、高速ネットワーク接続を提供し、更なる機能と追加のアプリケーションの可能性を付加することができます。また、TS-1273AU-RPは、システムのアップタイムを最大化するために冗長電源を搭載しています。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-1273AU-RPは、リソースを消費するアプリケーションおよびタスクに対処できる卓越した選択肢となります。 TS-1273AU-RPはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。仕様●10 Gigabit イーサネットポート:ネットワークアダプターによるオプション●2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)●5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション●GPU パススルー:あり●M.2 スロット:QNAP QM2 PCIeカードによるオプション●SSD キャッシュアクセラレーションをサポート:あり●Wake on LAN(WOL):あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)メモリーフラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブジャンボフレームありRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
アメニティー・リフレッシュテーブル URTシリーズ
ニシキ工業¥74,980税込¥82,4781台28日以内出荷T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌、指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
片面ワークテーブル アジャスター
トヨスチール(トヨセット)¥79,980税込¥87,9781台31日以内出荷テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です。コードホールカバーが付いています。高さ(mm)720奥行(mm)700グリーン購入法適合
片面ワークテーブル キャスター
トヨスチール(トヨセット)¥79,980税込¥87,9781台31日以内出荷テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です。コードホールカバーが付いています。高さ(mm)720奥行(mm)700グリーン購入法適合
ワークテーブル スチール天板タイプ(ビティー BT型)
ナイキ¥49,980税込¥54,9781台41日以内出荷から50日以内出荷細かな凹凸のある上質な風合いでサラッとした手触りのサテン塗装天板です。用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として材質天板:スチールサテン塗装仕上、脚部:スチール塗装仕上高さ(mm)720奥行(mm)685天板厚さ(mm)19(アジャスター付)グリーン購入法適合
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエスユニオン
フジキン¥9,898~税込¥10,888~1個46日以内出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応




![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)