カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)

「ts127」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット パッキン付 ミヤコ自動車

    サーモスタット パッキン付

    ミヤコ自動車(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ハイス鋼 小鉋 ミニ 新案口入 裏出不要 常三郎

    ハイス鋼 小鉋 ミニ 新案口入 裏出不要

    常三郎
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    削りやすい刃口を天然木黒檀で補強。硬質材を多用したり、刃口の摩耗を少しで押えたい方にお勧めです。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
    材質ハイス鋼サイズ7寸刃長(mm)80刃幅(mm)50材質(台)白樫台厚(mm)28台の幅(mm)65刃先幅寸法(mm)45
  • JTS127 マルチアングル ノートPCスタンド j5 create

    JTS127 マルチアングル ノートPCスタンド

    j5 create
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    JTS127は無段階設計により自由に角度と高さを調整することで、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。 テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。 JTSはシリーズ商品ですので、豊富なライナップをユーザーにご自由に選んで頂けます。
    セット内容JTS127、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウム質量(kg)約1.06スペースグレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290× 226×53保証期間2年最大荷重(kg)約4
  • セラミックヒーター 1200W,600W TEKNOS

    セラミックヒーター 1200W,600W

    TEKNOS
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。1200W/600Wの2段切替。転倒OFFスイッチ
    ダークブラウン消費電力(W)1200/600 切替式本体質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.11時間あたりの電気代目安(円)32.4(1200W時)
  • 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル

    深穴テーパドリル K-WTS

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(インチ)

    フジキン
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーエスユニオン(R)
  • ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GTS

    NACHI(不二越)
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
  • ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエイン

    ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    569税込626
    1リンクほか
    翌々日出荷から42日以内出荷
    バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
    ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式トップチェーン
  • エンドミル コートHS 多刃 KHB4TS S&K(三興製作所)

    エンドミル コートHS 多刃 KHB4TS

    S&K(三興製作所)
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    刃数4材質HSSCO
  • エンドミル コートHS 2刃 KHB2TS S&K(三興製作所)

    エンドミル コートHS 2刃 KHB2TS

    S&K(三興製作所)
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    刃数2材質HSSCO
  • イベントポンチョ(ポーチ付) MARKLESS STYLE

    イベントポンチョ(ポーチ付)

    MARKLESS STYLE
    3,298税込3,628
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    濡れたポンチョもバッグにイン!持ち運びに嬉しいポーチ付きのポンチョです。
    材質PEVA 他着丈(cm)約81.5
  • 耐風UV折りたたみ傘 MARKLESS STYLE

    耐風UV折りたたみ傘

    MARKLESS STYLE
    8,798税込9,678
    1セット(5本)
    7日以内出荷
    強い風でひっくり返っても簡単に戻る! 風の日も安心して持ち歩ける耐風折りたたみ傘です。UVカット機能もあり晴雨兼用で日傘としてもご使用いただけます。
    材質ポンジ(ポリエステル)、グラスファイバー 他寸法(mm)【親骨】555折りたたみ寸法(mm)約240
  • ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン
    5,598税込6,158
    1個
    9日以内出荷から82日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーエスユニオン(NPT)
  • マルチマスター 溝加工対応ヘッド MM TS-C イスカル

    マルチマスター 溝加工対応ヘッド MM TS-C

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(2個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途溝加工用。材種IC928RoHS指令(10物質対応)対応
  • QNAP デュアル2.5GbE 12ベイ2U ラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応) QNAP

    QNAP デュアル2.5GbE 12ベイ2U ラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応)

    QNAP
    679,800税込747,780
    1台
    17日以内出荷
    強力なAMD Ryzen V1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載したTS-1273AU-RPは、仮想マシンのパフォーマンスを最大2.2GHzの4コア/8スレッドまでブーストできます。TS-1273AU-RPは、2つの2.5GbEポートと2つのPCIe Gen 3スロットを備えており、高速ネットワーク接続を提供し、更なる機能と追加のアプリケーションの可能性を付加することができます。また、TS-1273AU-RPは、システムのアップタイムを最大化するために冗長電源を搭載しています。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-1273AU-RPは、リソースを消費するアプリケーションおよびタスクに対処できる卓越した選択肢となります。 TS-1273AU-RPはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●10 Gigabit イーサネットポート:ネットワークアダプターによるオプション●2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)●5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション●GPU パススルー:あり●M.2 スロット:QNAP QM2 PCIeカードによるオプション●SSD キャッシュアクセラレーションをサポート:あり●Wake on LAN(WOL):あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)メモリーフラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブジャンボフレームありRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • 水石けん入れフィルター・ムース状 TOTO

    水石けん入れフィルター・ムース状

    TOTO
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    欠品中
    適合TS127AMN,TS127BMN
  • 水石けん入れタンク部 TOTO

    水石けん入れタンク部

    TOTO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合(TS127AR),(TS127BR),TS127AMN,TS127BMN,TS127CS
  • 水石鹸入れ用水石けん入れ機能部(ムース状) TOTO

    水石鹸入れ用水石けん入れ機能部(ムース状)

    TOTO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    適合品番TS127AMN、TS127BMN
  • 水石けん入れタンク蓋部・ムース用 TOTO

    水石けん入れタンク蓋部・ムース用

    TOTO
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    適合TS127AMN,TS127BMN
  • 水石鹸入れ用水石けん入れ機能部(液状用) TOTO

    水石鹸入れ用水石けん入れ機能部(液状用)

    TOTO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    適合品番TS127AR、TS127BR、TS127CS
  • 制御盤設置向け ファンレスIPC(UNO-127シリーズ)Windows 11 IoT LTSC搭載 Advantech(アドバンテック)

    制御盤設置向け ファンレスIPC(UNO-127シリーズ)Windows 11 IoT LTSC搭載

    Advantech(アドバンテック)
    319,800税込351,780
    1台
    42日以内出荷
    【名刺ケースサイズのDINレール対応エッジIPC】。Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024を搭載したDINレール対応のファンレス産業用PCです。制御盤への組込みをはじめ、設備監視、PLC通信、データ収集などの産業用PCとして、さまざまな産業用途にご利用いただけます。 ポイント1:Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024をプリインストール済みのため、導入後すぐに運用を開始できます。 ポイント2:Windows 10 IoT搭載IPCからのリプレースにも最適です。==============================================================。【Windows 10 IoT搭載機からの置き換えにも対応】。・本製品のお勧め対象。設備メーカー。制御盤メーカー。SIer(システムインテグレーター)。設備監視システム構築。生産設備のデータ収集。PLC連携システム。工場DX・IoT導入。既存IPCのリプレース。==============================================================。【モデル別仕様】。 UNO-127-E22CA(4GB DDR4メモリ搭載)。 UNO-127-E23CA(8GB DDR4メモリ搭載)。【共通仕様】。・ファンレス設計。・Intel Atom x6413E クアッドコアプロセッサ搭載。・2 x Gigabit Ethernet/2 x USB/1 x HDMI。・64GB eMMC。・24VDC電源入力対応。・DINレール取付対応。==============================================================
    本体UNO-127-E23CAメモリー8GB DDR4OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(日本語)
  • 制御盤設置向け ファンレスIPC(UNO-127シリーズ)Windows 11 IoT LTSC搭載 Advantech(アドバンテック)

    制御盤設置向け ファンレスIPC(UNO-127シリーズ)Windows 11 IoT LTSC搭載

    Advantech(アドバンテック)
    259,800税込285,780
    1台
    42日以内出荷
    【名刺ケースサイズのDINレール対応エッジIPC】。Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024を搭載したDINレール対応のファンレス産業用PCです。制御盤への組込みをはじめ、設備監視、PLC通信、データ収集などの産業用PCとして、さまざまな産業用途にご利用いただけます。 ポイント1:Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024をプリインストール済みのため、導入後すぐに運用を開始できます。 ポイント2:Windows 10 IoT搭載IPCからのリプレースにも最適です。==============================================================。【Windows 10 IoT搭載機からの置き換えにも対応】。・本製品のお勧め対象。設備メーカー。制御盤メーカー。SIer(システムインテグレーター)。設備監視システム構築。生産設備のデータ収集。PLC連携システム。工場DX・IoT導入。既存IPCのリプレース。==============================================================。【モデル別仕様】。 UNO-127-E22CA(4GB DDR4メモリ搭載)。 UNO-127-E23CA(8GB DDR4メモリ搭載)。【共通仕様】。・ファンレス設計。・Intel Atom x6413E クアッドコアプロセッサ搭載。・2 x Gigabit Ethernet/2 x USB/1 x HDMI。・64GB eMMC。・24VDC電源入力対応。・DINレール取付対応。==============================================================
    本体UNO-127-E22CAメモリー4GB DDR4OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(日本語)