カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(29)
- テープ(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tsk 継手」の検索結果

HI継手 TSKユニオン
東栄管機(11件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト マルガタ
東栄管機¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7616材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)29使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)38.7寸法h(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ
東栄管機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7613材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)65使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)42寸法h(mm)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
TSソケット 給水栓用
(39件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
シールテープ
スリーボンド(48件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10巻)当日出荷フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。主な用途漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、耐薬品
TS継手 TSKウォールミスト ニップル
東栄管機(7件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7612材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ニップル全長(mm)52.5質量(g)10タイプTS使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)52.5呼び径18外径(Φmm)18寸法D(mm)18寸法l(mm)52.5使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット HI給水栓用 インサート付
(16件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用
掃除口ツマミ式
東栄管機(10件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
ニトフロンパイプシール No.95S
日東エルマテリアル(19件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1箱(10巻)当日出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)色白伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
TS径違いソケット
セキスイ(15件のレビュー)¥78~税込¥86~1個当日出荷から3日以内出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
シールテープ プロ用
(15件のレビュー)¥499~税込¥549~1ケース(10巻)当日出荷自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ
東栄管機(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7615材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)29使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)32.7寸法h(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト エンドキャップ
東栄管機¥269税込¥2961個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7608材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップ質量(g)10寸法l(mm)52.5使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト マルガタ
東栄管機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7614材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)65使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)48寸法h(mm)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ヘッドキャップ
東栄管機¥219税込¥2411個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7610材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ヘッドキャップ質量(g)7寸法l(mm)20.35使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタヘッド
東栄管機¥299税込¥3291個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7609材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)7寸法l(mm)20.35使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト マルガタヘッド
東栄管機¥379税込¥4171個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7611材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)8寸法l(mm)26使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手ミニ カートリッジ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。タイプミニタイプの場合形式カ-トリッジ(継手)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9寸法B(mm)14寸法C(mm)10.9寸法X(mm)9.8寸法Y(mm)7.8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥2,398税込¥2,6381袋(10個)11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状カートリッジ適合チューブ外径(Φmm)3使用温度範囲(℃)0~60管接続口径M6×0.75最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体圧縮空気/真空
鋳物製密閉蓋 雨水
東栄管機¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。仕様密閉材質PVC材質(本体)PVC文字内容うすい呼び径150材質(フタ)鋳物マス径(Φmm)150