カテゴリ

  • 切削工具(132)
  • オフィス家具(52)
  • メカニカル部品(45)
  • 機構部品(38)
  • 制御機器(35)
  • 安全靴・作業靴(32)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 事務用品(17)
  • 作業服(16)
  • 医療(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 電気材料(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 建築金物(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tuh」の検索結果

498件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハードポリウレタンチューブ  (TUH~) SMC
    クリア
    ブラック
    ブルー
    ベージュ

    ハードポリウレタンチューブ (TUH~)

    SMC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリウレタン使用流体空気
  • サクションホース TUH ツツミ工業

    サクションホース TUH

    ツツミ工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
  • チューブカバーTUH ツツミ工業

    チューブカバーTUH

    ツツミ工業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    4日以内出荷
    耐磨耗性の高いポリエステル・マルチフィラメントで気密性高く織り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩擦問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。 筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの油圧ホース専用カバーです。 材質が耐磨耗性のポリエステル・マルチフィラメントなので、ホースが密集している箇所などに適しています。
    用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。融点(℃)230推奨雰囲気温度(℃)-50~150
  • ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM ツツミ工業

    ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM

    ツツミ工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。 また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。
    用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
  • 裏座ぐりカッター TUH-MT ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUH-MT

    ハーマンビルツ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
  • 3.0m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機

    3.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

    オーム電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
  • 2.0m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機

    2.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
  • 裏座ぐりカッター TUH 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ- ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUH 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-

    ハーマンビルツ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
  • 1.5m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機

    1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

    オーム電機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
  • DC/DCコンバータ TUHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ TUHSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷
    形状オンボードシリーズTUH入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • TV用 液晶保護フィルム RCA RCA-50TUH1 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム RCA RCA-50TUH1 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種RCA RCA-50TUH1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ50インチ型特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム RCA RCA-43TUH1 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム RCA RCA-43TUH1 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥9,598税込¥10,558
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種RCA RCA-43TUH1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ43インチ型特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム RCA RCA-43TUH1 43インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム RCA RCA-43TUH1 43インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種RCA RCA-43TUH1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ43インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • TV用 液晶保護フィルム RCA RCA-50TUH1 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム RCA RCA-50TUH1 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種RCA RCA-50TUH1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ50インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • 樹脂カプラ付ウレタンコイルホース TRUSCO

    樹脂カプラ付ウレタンコイルホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷
    工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)色オレンジ接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃
  • マークチューブ調機(チューブホルダー) ユーボン

    マークチューブ調機(チューブホルダー)

    ユーボン
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    MATU-H-N(スーパーチューピット)。マークチューブを簡単に固定させて、現場の作業がはかどります。固定は簡易バネですので取り付け取り外しがワンタッチです。裏面がマグネットになっていますので、制御盤に貼り付けて作業ができます。
    適合マークチューブ固定数:100本材質ABS成型品/トーションバネΦ0.45mm SUS304、裏面:マグネットシート0.6mm厚(片面着磁)寸法(mm)270×70×12色黒質量(g)88適合チューブ内径(Φmm)【マークチューブ】2.0以上
  • αウレタンホース TRUSCO

    αウレタンホース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
    材質ポリウレタン樹脂色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)内径(Φmm)7肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時)外径(Φmm)10使用流体空気ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付特性耐油/耐圧カップリングサイズ6.5×10.0mm
  • マジックバンド ELPA
    アソート
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    マジックバンド

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥312税込¥343
    1パック(5個)
    当日出荷
    マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。
    材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン幅(mm)13全長(mm)150
  • αウレタンブレードホース カップリング付 TRUSCO

    αウレタンブレードホース カップリング付

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
    仕様両端カップリング付トラスコ品番759-6871材質ポリウレタン質量(kg)0.3色橙長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)7肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐油/耐圧カップリングサイズ6.5×10.0mm
  • 頭ひんやりヘッドクール TRUSCO

    頭ひんやりヘッドクール

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番115-3078材質外生地:ポリエステル(クールマックス)100%、内材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%色ブルー質量(g)29.5縦(mm)210横(mm)210
  • 植木ハサミ バネ付き TRUSCO

    植木ハサミ バネ付き

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用しており、硬さ、耐摩耗性に優れています。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
    用途収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。トラスコ品番149-5947全長(mm)157材質/仕上刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂質量(g)52刃長(mm)35切断能力(mm)5使用目的お手入れ、収穫、園芸、農作業切断対象花
  • カラーリピートタイ ELPA

    カラーリピートタイ

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥322税込¥354
    1パック(8個)
    当日出荷
    繰り返し使えるので、仮り止めなどに便利です。
    材質66ナイロン幅(mm)5.6全長(mm)108色アソート使用温度範囲(℃)-30~+85最大結束内径(Φmm)約25
  • DC/DCコンバータ TUHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ TUHSシリーズ

    コーセル
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    欠品中
    形状オンボードシリーズTUH入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • フリーマジックバンド ELPA
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    フリーマジックバンド

    ELPA
    ¥350税込¥385
    1個
    当日出荷
    マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。好きな長さに切って使用できます。
    材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン幅(mm)15全長(m)1
  • PPロック ELPA
    クリア
    アソート

    PPロック

    ELPA
    ¥237税込¥261
    1袋(50本)
    当日出荷
    タグ付け、結束に便利
    材質ポリプロピレン幅(mm)3.8
  • ひねるとクリップ ELPA

    ひねるとクリップ

    ELPA
    ¥237税込¥261
    1個
    当日出荷
    ひねるだけで簡単に結束できます
    結束径(Φmm)8~10
  • スケルトンリピートタイ ELPA

    スケルトンリピートタイ

    ELPA
    ¥237税込¥261
    1袋(5本)
    当日出荷
    何度も使えてキレイに
    材質ポリプロピレン幅(mm)7.4全長(mm)150色アソート使用温度範囲(℃)-40~+85
  • 磁器点字タイル(実寸法) 安全交通試験研究センター

    磁器点字タイル(実寸法)

    安全交通試験研究センター
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1枚ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌が露出しても黄色である。吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。 クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14001規格認定工場で製作しております。
    材質磁器使用場所屋外/屋内
  • Ultra High Speed HDMI Cable認証 HDMIケーブル 8Kウルトラハイスピード オーム電機

    Ultra High Speed HDMI Cable認証 HDMIケーブル 8Kウルトラハイスピード

    オーム電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(1m)
    当日出荷
    強化プラグ&メッシュ採用で切れにくく、メーカー従来品より約2倍の耐久性 8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します Ultra High Speed HDMI Cable規格認証商品 Dynamic HDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現 端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます 広色域BT.2020対応 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
    ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)
  • スケルトンタイ ELPA
    アソート
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    スケルトンタイ

    ELPA
    ¥237税込¥261
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。
    材質ポリプロピレン幅(mm)3.4全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~+85最大結束内径(Φmm)約38
  • アニマルタイ ELPA
    アソート
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    パープル
    ピンク
    ブルー

    アニマルタイ

    ELPA
    ¥275税込¥303
    1パック(6個)
    翌々日出荷
    先端が動物の形をしており、結束以外にもネームプレートやタグとしても使用できます。
    材質66ナイロン幅(mm)3.4全長(mm)150(アニマル部除く)使用温度範囲(℃)-40~+85最大結束内径(Φmm)約38
  • 引手 中西産業

    引手

    中西産業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス仕上ヘアライン
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-9x9 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-9x9

    ハーマンビルツ
    ¥77,980税込¥85,778
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9678全長(mm)185案内径(mm)9内径(mm)9シャンク径(mm)12
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-35x35 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-35x35

    ハーマンビルツ
    ¥219,800税込¥241,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9657全長(mm)374案内径(mm)35内径(mm)35シャンク径(mm)40
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-11x11 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-11x11

    ハーマンビルツ
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9654全長(mm)205案内径(mm)11内径(mm)11シャンク径(mm)12
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-19x19 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-19x19

    ハーマンビルツ
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9655全長(mm)272案内径(mm)19内径(mm)19シャンク径(mm)20
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 30×30 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 30×30

    ハーマンビルツ
    ¥199,800税込¥219,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから118パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1058全長(mm)364内径(Φ)30案内径(mm)30案内長(mm)250シャンク径(mm)32
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 45×45 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 45×45

    ハーマンビルツ
    ¥239,800税込¥263,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから124パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1054全長(mm)404内径(Φ)45案内径(mm)45案内長(mm)250シャンク径(mm)50
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-25x25 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-25x25

    ハーマンビルツ
    ¥149,800税込¥164,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9647全長(mm)317案内径(mm)25内径(mm)25シャンク径(mm)25
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 13×13 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 13×13

    ハーマンビルツ
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1062全長(mm)230内径(Φ)13案内径(mm)13案内長(mm)150シャンク径(mm)16