カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 電動工具(1)

「tvc-10」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】デジタル粘度計 ハンディタイプ TVC-10シリーズ レンタル 東機産業

    【レンタル】デジタル粘度計 ハンディタイプ TVC-10シリーズ レンタル

    東機産業
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量タイプ。簡単操作と分かりやすい表示。回転速度が可変(5/10/20rpm)。操作部の取り外し可能
  • デジタル粘度計 TVC-10用 ロータ 東機産業

    デジタル粘度計 TVC-10用 ロータ

    東機産業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    10日以内出荷
  • TVC-10用 スタンドセット 東機産業

    TVC-10用 スタンドセット

    東機産業
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    10日以内出荷
  • TVC-10用 キャリングケース 東機産業

    TVC-10用 キャリングケース

    東機産業
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    10日以内出荷
  • デジタル粘度計 TVC-10用 ACアダプタ 東機産業

    デジタル粘度計 TVC-10用 ACアダプタ

    東機産業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    10日以内出荷
  • AutoC型バイスプライヤー trad

    AutoC型バイスプライヤー

    trad
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。口幅が広く深いので、奥深い場所や幅のある材料もしっかり固定!。保持力もネジで簡単調整!。自在皿形状のクランプ部で平面部材の面保持に!
    材質頭部:クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C
  • デジタル粘度計 東機産業

    デジタル粘度計

    東機産業(1件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    10日以内出荷
    粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。
    寸法(mm)101×138×264.5(取手除く)質量(g)約880電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション)精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5)回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと)材質(接液部)ステンレス鋼
  • AR-Z81TR/68TR専用Cマウント 1X アームスシステム

    AR-Z81TR/68TR専用Cマウント 1X

    アームスシステム
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    マウントC:1X
  • シルバー標準型ノギス SK(新潟精機)

    シルバー標準型ノギス

    SK(新潟精機)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。 シルバー仕上げです。
    用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05
  • 非常用ボタン ABB

    非常用ボタン

    ABB
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-5-1、IEC60947-5-5。緊急停止制御ステーション。作業員と装置の安全を高めるためには、適切な非常停止装置の選択が欠かせません。 このシリーズは屋内外の用途に適しています。保護規格は、IP65 (メートルコンジットエントリ)に準拠しています。 IP65 は「必須」と評価されており、ノズルからの水の浸入を防ぎます。 この非常ボタンは、次の分野で使用できます。 食品及び飲料 製薬産業 鉄道及び輸送業界 自動車産業 鉱業及び採石業 工場オートメーション業界
    仕様●プッシュボタンの形:丸型●接点構成:NC●高さ:75mm●幅:101mm●深さ:122mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:表面実装●IP保護等級:IP66●回路:双極単投●補助接点:NO●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:521-3627アズワン品番65-7800-98
  • 精密サインバイス ファーステック

    精密サインバイス

    ファーステック
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    30日以内出荷
    材質SKS寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
  • VAC用カーボンブラシ 2個入り SHINKO(新興製作所)

    VAC用カーボンブラシ 2個入り

    SHINKO(新興製作所)
    ¥359税込¥395
    1袋(2個)
    当日出荷
    新興製作所クリーナー、VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S用のカーボンブラシです。
    用途適合機種はVAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S