カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- マスク(23)
- バイク部品(12)
- 制御機器(11)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- オフィス家具(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(2)
- ALBA(アルバ)(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EPSON(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- IDEC(和泉電気)(7)
- KITACO(5)
- KSフィルター(3)
- omron(オムロン)(2)
- ParkerTAIYO(48)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ハリケーン(1)
- 佐文工業所(2)
- 内田洋行(2)
- 日恵製作所(1)
- 東芝ライテック(2)
- 沖電線(1)
- 重松製作所(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tw02s」の検索結果

防じん・防毒マスク TW02S(Two Way)
重松製作所(23件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。適合(ろ過材)T4、X3、X2種別防じん・防毒マスク材質シリコーン質量(g)140以下国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
防じん・防毒マスク TW02SF
重松製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
防じん・防毒両検定マスク/半面形 TW02SF/HBシリーズ
重松製作所¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷。ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
TW防じん防毒マスク
SK11¥4,398税込¥4,8381個当日出荷防じん防毒マスクです。溶接作業・農薬散布(粉剤・水和剤)・石綿作業・塗装作業に使用出来ます。前方への張り出しを抑えたスリムデザインです。肌に優しいシリコーンゴム製です。フィルタ・吸収缶の交換が簡単です。作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取り付けられます。用途防じん・防毒マスク。種別防じん・防毒マスク対応フィルタ・吸収缶対応材質(面体)シリコーン:ポリエステル、ポリウレタン:ポリアセタール、パルプ:ポリエチレン適合吸収缶(有機ガス用)M-102-X/OV・M-102-T/OV・M-102-XS/OV。(ハロゲン)酸性ガス用M-102-X/HG/AG。(乳剤用)M-102-XS/OV・水和剤粉剤M-151-T2。商品タイプ本体
【ねじりに特化!】ORP-TW ロボットケーブル(UL758/Style2517)
沖電線¥38,980~税込¥42,878~1巻(100m)5日以内出荷産業機械や医療機器などの回転する駆動部への布設を想定し、「ねじり」耐久性に特化したロボットケーブルです。 5,000万回以上のねじり耐久性を実現。(ねじり間隔500mm) 局所的なねじりに強い。(ねじり間隔100mmでも、1,000万回以上の耐久性を確保) 切れにくい特殊シールド(柔軟かつ高張力に優れた特殊導体を採用し、シールドの耐久性も抜群)。用途スカラロボット、ティーチペンダント接続ケーブル、 治療用診察台、医療用X線診断装置(Cアーム)など。全長(m)100材質(シース)耐油性PVCシース色黒つや消し
Tシリーズ吸収缶
重松製作所(28件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
フィルタ T2
重松製作所(32件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型
重松製作所(8件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷区分(防塵)S1質量(g)85以下規格国検適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN502試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
OFF TONE(オフトーン) マグネットパネルN ハーフ(半円形)
DAIKEN(旧:大建工業)¥62,980税込¥69,2781箱(2枚)35日以内出荷オフィス空間に使いやすいデザインの吸音パネル オフィスの応接室や会議室などに使いやすいように、豊富な種類のスチールパーティション用マグネットパネルとガラスパーティション用のクリアパネルをラインアップ。音が響いて会話がしづらい空間に設置し、響きを抑えます。用途防音建材・音響製品 ~ オフィス向け吸音パネル ~ OFF TONE(オフトーン)長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)33
OFF TONE(オフトーン) マグネットパネルN クォーター(扇形)
DAIKEN(旧:大建工業)¥57,980税込¥63,7781箱(2枚)35日以内出荷オフィス空間に使いやすいデザインの吸音パネル オフィスの応接室や会議室などに使いやすいように、豊富な種類のスチールパーティション用マグネットパネルとガラスパーティション用のクリアパネルをラインアップ。音が響いて会話がしづらい空間に設置し、響きを抑えます。用途防音建材・音響製品 ~ オフィス向け吸音パネル ~ OFF TONE(オフトーン)長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)33
OFF TONE(オフトーン) マグネットパネルN スクエア(四角形)
DAIKEN(旧:大建工業)¥51,980税込¥57,1781箱(2枚)35日以内出荷オフィス空間に使いやすいデザインの吸音パネル オフィスの応接室や会議室などに使いやすいように、豊富な種類のスチールパーティション用マグネットパネルとガラスパーティション用のクリアパネルをラインアップ。音が響いて会話がしづらい空間に設置し、響きを抑えます。用途防音建材・音響製品 ~ オフィス向け吸音パネル ~ OFF TONE(オフトーン)長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)33
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型
重松製作所(8件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷区分(防塵)S1質量(g)60以下規格国検適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN501試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分L3)一体型
重松製作所(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷区分L3タイプ有毒ガス用適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥688税込¥7571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合





ニコミニスリム 単色薄型
日恵製作所(8件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から13日以内出荷とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC/DC12~24保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)¥8,000税込¥8,8001セット当日出荷から7日以内出荷同時交換で”新車並み”の効きが復活用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
防じん・防毒マスク TW08SF2
重松製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
TW用吸収缶 TL/OV(12380)
重松製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷有機ガス用吸収缶です。用途塗装作業などトラスコ品番486-1263規格国家検定区分:L1適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01国家検定合格番号TN589通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦195
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)+丸(平形)端子形状ねじ端子ボタン色黒、緑、赤の3色付属動作方式2点自己保持形取付穴径(Φmm)25
TW用吸収缶 XL/OV(12305)
重松製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷有機ガス用吸収缶です。用途塗装作業などトラスコ品番486-1265規格国家検定区分:L1適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01国家検定合格番号TN588通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦145
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自動復帰形
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷保護構造IP40ボタン色ON側:黒/OFF側:赤動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)25
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2a
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷接点構成2aノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25
防毒マスク TW022Sd(Two Way)
重松製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から61日以内出荷下方視野が広いCX面体。S/M/Lサイズとあるので顔に合ったサイズを選べます。 顔へのフィット性を高める「二重ひれ」構造です。 密着性に優れ、有害物質の侵入を最小限に抑えます。 フード付で愛ピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。仕様伝声器付種別防毒マスク材質シリコーン質量(g)700以下国家検定合格番号防毒マスク:TN493、防じんマスク:TM649(T4フィルタ)、TM639(X3フィルタ)、TM650(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦80
HOTO SNAPBLOQ 電動精密ドライバー マスターセット
HOTO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250バッテリー容量(mAh)800質量(g)ドライバー:105製品質量(g)500付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5タイプペン型定格電圧3.7V=入力5V=0.1A保証期間1年間ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN)充電時間(分)約90トルク調整あり充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34スピンドルロック機能ありRoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライト
吸気弁#50127(1袋5個入)
重松製作所¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷防じんマスク部品 吸気弁#50127/5個です。トラスコ品番422-8140適合機種TW099、TW088、TW022Sd、TW08S、TW02S
クランプオン シングルロッドホルダー ライト
インターコムマリン(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)当日出荷から9日以内出荷ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。30Lbs未満のライト級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。ロッドホルダーの角度は垂直から45°で調節可能です。誰でも簡単に取り付けが出来ます。材質ステンレスSUS316長さ(mm)232内径(Φmm)40外径(Φmm)48