カテゴリ
- マスク(12)
- 吸収缶(7)
- フィルター 防毒マスク(1)
- 本体 防じんマスク(取替え式)(1)
- バイク部品(69)
- オフィス家具(11)
- 自動車補修部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
粒子捕集効率(%)
指定防護係数
入数
ブランド
- 重松製作所(12)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
- ALBA(アルバ)(5)
- ALCANhands(17)
- ATHENA(アテナ)(1)
- brembo(1)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- JB-POWER(2)
- KITACO(1)
- KSフィルター(1)
- MKカシヤマ(1)
- POSH Faith(2)
- SBS(1)
- TOKIO(藤沢工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Vesrah(4)
- イトーキ(8)
- コニカミノルタセンシング(2)
- ハリケーン(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tw099」の検索結果

取替え式防塵マスク・直結式小型防毒マスク TW099
重松製作所(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から46日以内出荷新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。 左右も広く視界が良好。 視野の面積が約1.3倍!適合しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個種別取替式防じん・直結式小型防毒質量(g)約335(サイズL実測平均値)国家検定合格番号防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦35排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数1適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ適合フィルターXシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL)指定防護係数50
超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3D
TOTIME¥12,980税込¥14,2781本当日出荷品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW3DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
TOKIO 折りたたみテーブル 900×900mm チーク
TOKIO(藤沢工業)¥48,980税込¥53,8781個16日以内出荷奥行(mm)900間口(mm)900天板厚さ(mm)28材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装
TOKIO 折りたたみテーブル 900×900mm アイボリ
TOKIO(藤沢工業)¥48,980税込¥53,8781個16日以内出荷奥行(mm)900間口(mm)900天板厚さ(mm)28材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装
TOKIO 折りたたみテーブル 900×900mm ローズ
TOKIO(藤沢工業)¥48,980税込¥53,8781個16日以内出荷奥行(mm)900間口(mm)900天板厚さ(mm)28材質(脚部)26mm角スチールパイプ/焼付塗装
防じん・防毒マスク用ろ過材・吸収缶交換用ろ過材
重松製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。ツイスト+ロックタイプのフィルタでより安全です。TW用フィルタです。(区分:RL3)(TW099用)用途粉じんが発生する作業に。仕様国家検定区分:RL3適合機種TW099粒子捕集効率(%)99.9以上
Tシリーズ吸収缶
重松製作所(28件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,390税込¥4,8291セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型
重松製作所(8件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷区分(防塵)S1質量(g)85以下規格国検適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN502試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型
重松製作所(8件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷区分(防塵)S1質量(g)60以下規格国検適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN501試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) 等 左右セットレバー
ALBA(アルバ)¥5,698税込¥6,2681セット9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左右1本づつ計2本入り色クロムメッキメーカーYAMAHA適合車種TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9左右区別左右セット適合排気量(cc)200
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分L3)一体型
重松製作所(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷区分L3タイプ有毒ガス用適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02
TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99)等 左右セットレバー
ALBA(アルバ)¥2,998税込¥3,2981セット9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左右1本づつ計2本入り色シルバーメーカーYAMAHA適合車種TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9左右区別左右セット適合排気量(cc)200
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
TW用吸収缶 TL/OV(12380)
重松製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷有機ガス用吸収缶です。用途塗装作業などトラスコ品番486-1263規格国家検定区分:L1適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01国家検定合格番号TN589通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦195
TW用吸収缶 XL/OV(12305)
重松製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷有機ガス用吸収缶です。用途塗装作業などトラスコ品番486-1265規格国家検定区分:L1適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01国家検定合格番号TN588通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦145
取替え式防じんマスク用ろ過材T4
重松製作所(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番420-3411適合機種TW099、TW088、TW022Sd、Sy28T4質量(g)30粒子捕集効率(%)99.99以上横(mm)30直径(mm)100
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ロング クラッチケーブル
ハリケーン(17件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
吸気弁#50127(1袋5個入)
重松製作所¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷防じんマスク部品 吸気弁#50127/5個です。トラスコ品番422-8140適合機種TW099、TW088、TW022Sd、TW08S、TW02S
ロング スロットルケーブル W
ハリケーン(15件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
【レンタル】色彩色差計(校正書付)
コニカミノルタセンシング¥8,498~税込¥9,348~1台翌日出荷から3日以内出荷大面積拡散照明垂直受光方式 物体の色や光を計測して数値で表すことができ、色と色の微妙な違いを表すことも可能です。表色系や評価式を自由に設定できるユーザーインデックス機能により、業界独自の評価式を用いての色彩管理にも対応。測定径Φ50mm 照明径Φ53mm仕様【測定可能回数】約800回(メーカー指定条件において)【観察光源】本体:パルスキセノランプ、データプロセッサ:CD65【表色系・表色値】XYZ、Yxy、Lab、ハンターLab、LCh、マンセル(C光源のみ)、CMC(I:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI・Tw(D65光源のみ)、WI ASTM E313(C光源のみ)、YI ASTM D1925(C光源のみ)、YI ASTM E313(C光源のみ)【格納データ数】本体:1000データ(測定ヘッドとデータプロセッサは異なる内容を保存)、データプロセッサ:最大2000データ(100ページに分割可)/ 任意の格納データ(1データまたは全データ)の削除・復帰ができるセット内容測定ヘッド(CR-410/単4電池×4)、データプロセッサ(DP-400/単3電池×4)、ヘッド保護キャップ、白色校正板、ACアダプタ、RS-232Cケーブル(データプロセッサ接続用/パソコン接続用)、ストラップ(ショルダー/リスト)×2、ロールペーパー(DP-A22)、通信ソフト(SD-R/CR-S4w)、収納ケース(本体用/ソフトウェアインストールガイド)寸法(mm)本体:102(W)×244(H)×63(D)、データプロセッサ:100(W)×73(H)×255(D)質量(g)本体:約570(単4電池4本含む、RS-232Cケーブル除く)、データプロセッサ:600(電池・ペーパー別)電源単3形アルカリまたはNi-MH電池4本/専用ACアダプター(AC-A17)、AC100V(50-60Hz)インターフェースRS-232C準拠(データプロセッサ/パソコン接続)表示範囲Y:0.01~160.00%(反射率)
【レンタル】色彩色差計(校正書付)
コニカミノルタセンシング¥8,498~税込¥9,348~1台翌日出荷から3日以内出荷色差基準色の設定や校正など、判りやすいボタンの名称を採用していますので、スムーズに測定や設定操作が行えます。 器差ΔE*ab 0.6以内/CR-400 、ΔE*ab 0.8以内/CR-410 、繰り返し性ΔE*ab 0.07以内の高精度です。 任意校正機能を使えばさらに高精度に測定できます(データプロセッサで設定)。 限界値を設定し良否判定(合格/注意/不合格表示)が行えます(データプロセッサまで設定)。 CR-300/310の表色系に加えて、さらに多彩な表色系を選択することができます。 測定データは、測定ヘッド単体使用時1000データ、データプロセッサ接続時2000データを格納することができます(色差基準色データは測定ヘッド単体使用時とデータプロセッサ接続時ともに100データ)。 色差グラフも表示することができますので、色差の状態を視覚的に見ることができます(データプロセッサ)。 色差基準色のコメント、校正チャンネル名の入力は、分かりやすい携帯電話の文字入力方式を採用しています(データプロセッサ)。 大きくて見やすいバックライト付の液晶表示画面です。 液晶表示は、日本語・英語をはじめ6種類の言語を選択することができます。 充電式電池を使用することができますので、経済性に優れています。用途塗装分野。 ゴム・プラスチック分野。 印刷分野。 繊維・染色分野。 食品分野。 農林・水産分野。 窒業分野。 住宅分野。 医学・学術分野。仕様【本体】照明・受光光学系:D/0(拡散照明垂直受光方式)(JIS Z8722に準拠/正反射光含む)測定用光源/パルスキセノンランプ観察条件/CIE2°視野等色関数近似【データプロセッサ】ページ機能/100ページ自動測定/時刻表示:年、月、日、時、分・タイマー:最短3秒~99分(測定モードによっては3秒より長時間必要)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)その他本体/LCDバックライトON/OFF機能(ON時:操作キーまたは測定SW操作後30秒間点灯)セット内容【本体】本体、白色校正板CR-A43保護キャップCR-A72、リストストラップCR-A73、ACアダプター、単4形乾電池×4、取扱説明書【データプロセッサ】ロールペーパ1巻、RS-232Cケーブル(Head-DP接続) CR-A101、単3形乾電池×4【その他】収納ケース型式データプロセッサ/DP-400質量(g)本体/約550(単4電池4本含む、RS-232Cケーブル除く)データプロセッサ/600(電池・ペーパー別)電源本体/単4形アルカリまたはNi-MH電池4本または専用ACアダプター、AC100V(50-60Hz)データプロセッサ/単3形アルカリまたはNi-MH電池4本 または専用ACアダプター(AC-A17)AC100V(50-60Hz)表示本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)チャンネル数【校正】本体/20チャンネル(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時20チャンネル)(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/102×217×63データプロセッサ/100×73×255測定回数本体/約800回(メーカー指定条件において)データプロセッサー/約800回(メーカー指定条件において)表示部本体/バックライト付きドットマトリクス液晶(15文字×9行+アイコン表示1行)データプロセッサ/バックライト付きドットマトリクス液晶(16文字×9行+アイコン表示1行)、コントラスト調節ボリューム付き表示範囲本体/Y:0.01~160.00%(反射率)データプロセッサ/Y:0.01~160.00%(反射率)繰返し性本体/標準偏差ΔE*ab0.07以内 (白色校正板を10秒間隔30回測定したとき)測定時間(秒)本体/1(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/1(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。 )統計機能データプロセッサ/最大値、最小値、平均値、標準偏差印字方式データプロセッサ/384ドットラインサーマルプリンタ(グラフ印字も可)、測定ごとに自動印字(印字無しも可)使用温湿度範囲本体/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないことデータプロセッサ/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと保管温湿度範囲本体/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないことデータプロセッサ/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと器差ΔE*ab:0.6以内、BCRAシリーズII 12色の平均値(本体)データ数本体格納/1000データ(測定ヘッドとデータプロセッサは異なる内容を保存)データプロセッサ格納/最大2000データ(100ページに分割可)、任意の格納データ(1データまたは全データ)の削除・復帰ができる測定間隔本体/3秒(最短)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/3秒(最短)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)言語表示本体/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語)受光素子本体/シリコンフォトセル(3個)インターフェイス本体/RS-232C準拠(データプロセッサ/パソコン接続)(※:ボーレート:4800、9600、19200(bps)、但し出荷時は9600bpsに設定)データプロセッサ/RS-232C準拠、ボーレート(bps):19200固定(パソコン接続時)測定ヘッド接続時は測定ヘッド側のボーレートに自動設定観察光源本体/C、D65データプロセッサ/C、D65合否判定本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)データプロセッサ/色差限界値(箱型/楕 型限界設定可)表示機能のみ(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)表色系・表色値【本体】XYZ、Yxy、L*a*b*、ハンターLab、L*C*h、マンセル(C光源のみ)CMC(I:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI・Tw(D65光源のみ)WI ASTM E313(C光源のみ)YI ASTM D1925(C光源のみ)、YI ASTM E313(C光源のみ)※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。【データプロセッサ】XYZ、Yxy、L*a*b色差基準色本体/100データデータプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時100データ:測定値または数値による入力)(ページ機能とは独立)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)測定径/照明径(Φmm)8/11(本体)
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
BIKE COVER 厚手
DAYTONA(デイトナ)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
ロング ブレーキケーブル
ハリケーン(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。