カテゴリ

  • 作業工具(284)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 制御機器(27)
  • 物流用品(22)
  • バイク部品(15)
  • 切削工具(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 医療(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 安全用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx20」の検索結果

関連キーワード
563件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラフトフォームステンレスドライバー TX20 Wera

    クラフトフォームステンレスドライバー TX20

    Wera
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
    用途電気工事等トラスコ品番342-5753材質軸部::ステンレス全長(mm)178軸長(mm)80刃先TX20
  • Tx20 [ヘックスローブ]ドライバー エスコ

    Tx20 [ヘックスローブ]ドライバー

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    翌々日出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Tx20 [ヘックスローブ]絶縁ドライバー エスコ

    Tx20 [ヘックスローブ]絶縁ドライバー

    エスコ
    ¥2,170税込¥2,387
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WT-20種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Tx20 25mm[ヘックスローブ]ビット エスコ

    Tx20 25mm[ヘックスローブ]ビット

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611AA-20全長(mm)25先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • Tx20 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコ

    Tx20 50mm[ヘックスローブ]ビット

    エスコ
    ¥665税込¥732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GM-20材質鍛造鋼製全長(mm)50先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20 Wera

    867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20

    Wera
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
    トラスコ品番837-0523軸径(Φmm)6.35全長(mm)50質量(g)68.0先端サイズT20両頭機能片頭
  • ドライバートルクスTX20×100mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバートルクスTX20×100mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥779税込¥857
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:TX20×100mm
  • TX20/4.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル) エスコ

    TX20/4.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    ¥12,600税込¥13,860
    1個
    翌日出荷
    手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
    サイズT20軸長(mm)60
  • E型ソケット TX20差込角6.35mm GEDORE

    E型ソケット TX20差込角6.35mm

    GEDORE
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)25差込角(mm)6.35モデルTX20
  • レール式端子台 TXシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXシリーズ

    パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(3個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • (03862)WHEEL,7.00TX20-152-10W,DISK 三菱ふそう

    (03862)WHEEL,7.00TX20-152-10W,DISK

    三菱ふそう
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
  • (03862)WHEEL,7.00TX20-152-11W,DISK 三菱ふそう

    (03862)WHEEL,7.00TX20-152-11W,DISK

    三菱ふそう
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MC803)WHEEL,7.00TX20-152-11W,DISK 三菱ふそう

    (MC803)WHEEL,7.00TX20-152-11W,DISK

    三菱ふそう
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MC806)WHEEL,6.50TX20-141-11W,DISK 三菱ふそう

    (MC806)WHEEL,6.50TX20-141-11W,DISK

    三菱ふそう
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷
  • 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

    12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)

    台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(525件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(133件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • テーパースリムエックスビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    テーパースリムエックスビット 両頭

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質特殊鋼種類スリム、Xトーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 強力長シャックル 大洋製器工業

    強力長シャックル

    大洋製器工業(13件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
  • トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO

    トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ヘクスローブカラービット ANEX

    ヘクスローブカラービット

    ANEX(3件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1本
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ヘクスローブカラービット ANEX

    ヘクスローブカラービット

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • T-REX ハンディトーチ充電式 GENTOS

    T-REX ハンディトーチ充電式

    GENTOS
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ。小型ながら超高出力で、2時間の連続点灯が可能です。Eco/Mid/High の3段階照射に対応し、どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モードへ移行できます。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久性を備えています。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)、バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)します。押しやすいサイドスイッチでON/OFF操作ができ、誤点灯防止のスイッチロック機能も付いています。充電はType-Cケーブルを使用(付属)し、ストラップも付属しています。
    電池寿命充放電約300回落下耐久(m)2
  • トルクドライバー用差替軸(トルクスタイプ) ベッセル

    トルクドライバー用差替軸(トルクスタイプ)

    ベッセル
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)170
  • 六角棒レンチ TRUSCO

    六角棒レンチ

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1袋(10本)
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
    形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
  • TXレンチ エイト

    TXレンチ

    エイト
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    屋外フード用 着脱網 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30材質ステンレス(SUS304)
  • シールエッジワイパー(ThermaSeal(TM)) TexWipe(テックスワイプ)

    シールエッジワイパー(ThermaSeal(TM))

    TexWipe(テックスワイプ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(75枚×2袋)
    当日出荷
    吸水性に優れています。標準溶剤とアルコールと共に使用することができます。半導体やマイクロエレクトロニクスの拭取り・清掃などに適しています。端をレーザーカットしており、発塵を低減しています。
    材質ポリエステル長繊維100%寸法(mm)230×230アズワン品番3-6996-01
  • ヘクスローブカラービット1本組 穴なし ANEX

    ヘクスローブカラービット1本組 穴なし

    ANEX
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • T型ハンドルトルクスレンチ Beta

    T型ハンドルトルクスレンチ

    Beta
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
  • ソフトカードケース(軟質塩ビ製) クラウン[事務用品]

    ソフトカードケース(軟質塩ビ製)

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ。一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利
    材質軟質塩ビ厚さ(mm)0.38
  • ヘクスローブロングビット SLOKY(スローキー)

    ヘクスローブロングビット

    SLOKY(スローキー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(6本)
    当日出荷から翌日出荷
    スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
    用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • スパナ 住友電工ハードメタル

    スパナ

    住友電工ハードメタル
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シールエッジワイパー ThermaSeal TM TexWipe(テックスワイプ)

    シールエッジワイパー ThermaSeal TM

    TexWipe(テックスワイプ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(150枚×2袋)
    当日出荷
    吸水性に優れています。標準溶剤とアルコールと共に使用することができます。半導体やマイクロエレクトロニクスの拭取り・清掃などに適しています。端をレーザーカットしており、発塵を低減しています。
    種別100×100mmアズワン品番3-6996-02
  • 素材チップ タンガロイ

    素材チップ

    タンガロイ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーチェ ガーニッシュ 関東プラスチック工業

    ルーチェ ガーニッシュ

    関東プラスチック工業
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
  • ヘクスローブショートビット SLOKY(スローキー)

    ヘクスローブショートビット

    SLOKY(スローキー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(6本)
    翌日出荷
    スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ショートタイプ。
    用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)25硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • 専用リチウムイオン充電池 GENTOS

    専用リチウムイオン充電池

    GENTOS
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    ジェントス高出力トーチ、TX-2000R用充電池
    質量(g)48寸法(Φmm×Lmm)約18.5×70.1対応機種TX-2000Rバッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2500充放電回数(回)約300
  • 耐電圧型 信号用リレー ATXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    耐電圧型 信号用リレー ATXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    接点構成2c
  • オリジナルガスケットシェラック PERMATEX

    オリジナルガスケットシェラック

    PERMATEX
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(59mL)
    当日出荷
    ▶特長 低圧、低温の箇所に使用可能 耐薬品性・耐ガソリン性 ▶適用温度範囲 -54℃~177℃
    用途燃料系、ホース、パイプのシール、 紙製およびフェルト含浸紙のシール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59mL危険物の性状非水溶性
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(3本)
    当日出荷から翌日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10