カテゴリ
- オフィス家具(148)
- バイク純正部品(25)
- 制御機器(20)
- 測定用品(18)
- 空調・照明・電設資材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自転車部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(134)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- 第一計器(18)
- 東洋技研(12)
- イトーキ(12)
- マスプロ電工(4)
- 河村電器産業(4)
- SMC(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- 摂津金属工業(3)
- キャンブロ(2)
- 日本トラストテクノロジー(2)
- 花王(1)
- ダイヘン(1)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- ハネウェル(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「u146」の検索結果

hoco U146 POWER LED Type-Cケーブル
日本トラストテクノロジー¥989税込¥1,0881個5日以内出荷通電状態を知らせるLEDをコネクタに内蔵し、通電状態を一目で確認できるため、USB電源への接続状況を視覚的に把握できます。車内やデスクの下など手元が暗い場所でもコネクタの位置を確認しやすく、スムーズな接続が可能です。最大12V/3A(36W)までの充電に対応し、急速充電に対応した環境ではスマートフォンはもちろん、タブレットなどのデバイスも充電できます。短時間で効率的な充電ができ、充電時間のストレスを軽減します。また、充電機能に加えてUSB2.0規格に準拠した最大480Mbpsのデータ転送にも対応しており、パソコンとスマートフォン間で写真・動画・音楽データなどのバックアップや同期作業をスムーズに行えます。ケーブル外装には摩擦や折り曲げに強いナイロンメッシュを採用し、日常的な抜き差しや屈曲による断線リスクを軽減するとともに、カバンの中での絡まりも抑えます。ケーブル長は約1.2mに設定されており、デスク上でのPC接続やUSB電源から手元への充電に適した長さで、短すぎず長すぎない取り回しが可能です。さらに、持ち運び時にケーブルを束ねられる幅広バンドを装備し、カバンの中で絡まりにくくスマートに収納できます。スマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなど、USB Type-C端子を搭載した幅広い機器に対応し、表裏を気にせず挿し込めるType-Cコネクタにより、日常の接続作業もスムーズに行えます。
hoco U146 POWER LED PD60Wケーブル
日本トラストテクノロジー¥989税込¥1,0881個5日以内出荷通電状態を知らせるLEDをコネクタに内蔵し、通電状態を一目で確認できるため、USB電源への接続状況を視覚的に把握できます。PD充電が開始されるとLEDが点灯し、差し込み不足や給電ミスを未然に防ぐことができます。USB Power Delivery(USB PD)に対応し、最大60W(20V/3A)の充電に利用でき、スマートフォンやタブレットはもちろん、USB-C給電に対応したノートパソコンの充電もこれ1本で対応可能です。さらに、充電機能に加えてUSB2.0規格に準拠した最大480Mbpsの高速データ転送にも対応しており、パソコンとスマートフォン間で写真・動画・音楽データなどのバックアップや同期作業をスムーズに行えます。ケーブル外装には摩擦や折り曲げに耐久性のあるナイロンメッシュを採用し、日常的な抜き差しや屈曲による断線リスクを軽減します。ケーブル長は約1.2mで、デスク上のPC接続やUSB電源から手元への充電にちょうど良い長さとなっており、短すぎて突っ張ることも長すぎて邪魔になることもなく、スマートな取り回しが可能です。さらに、持ち運びの際にケーブルを束ねられる幅広バンドを装備し、カバンの中で絡まりにくく、サッと巻き付けてスマートにケーブルの出し入れができます。スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホンなど、USB-C端子を搭載した幅広いデバイスで使用でき、表裏を気にせず挿し込めるUSB-Cコネクタにより、毎日の接続作業もスムーズです。
高性能型 UHFアンテナ
マスプロ電工(6件のレビュー)¥6,490税込¥7,1391個当日出荷から4日以内出荷ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。受信チャンネル(ch)13~36偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下
家庭用UHFアンテナ
マスプロ電工(2件のレビュー)¥7,290税込¥8,0191個4日以内出荷から6日以内出荷6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下
高性能型 UHFアンテナ
マスプロ電工(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷から8日以内出荷受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6VSWR2.5以下
U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から42日以内出荷U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用(高圧タイプ)最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
盤用キャビネット BXU
河村電器産業¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷から5日以内出荷屋内用埋込型盤用キャビネット材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、埋込形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
家庭用UHFアンテナ
マスプロ電工(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型・耐久型質量(kg)0.99外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×373×544出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合地域中電界地域(アンテナ出力レベル55dBμV以上)適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応素子数14前後比(dB)18~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)8~12.4受風面積(m2)0.09
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,998税込¥5,4981個欠品中ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。測定範囲0~10MPa接続部のサイズG1/4B種類汎用圧力計適合流体気体または液体メーカー商品コードHNT-221D-10MPA
プレミアムシェルフ ベンチ型 CPUシリーズ
キャンブロ¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷から5日以内出荷シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の「さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム」です。薬品工場や研究室に。
プレミアムシェルフ ソリッド型 CPUシリーズ
キャンブロ¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷から8日以内出荷シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の「さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム」です。薬品工場や研究室に。