カテゴリ
- メカニカル部品(42)
- 農業機械(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。形状ひしフランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット
旭精工(10件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット 給油タイプ
¥1,598税込¥1,7581個当日出荷機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ひしフランジ形販売区分業務用
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。形状ひしフランジ形ユニット
菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット
KMT(2件のレビュー)¥9,280税込¥10,2081個当日出荷から翌々日出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から6日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット(UCFL形)
KMT¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から9日以内出荷材質軸受:SUS2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース形状ひしフランジ形
UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
ひしフランジ形ユニット無給式
NTN(エヌティーエヌ)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から6日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製ゴムシール付カバー軸穴種別円筒穴形
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から6日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷から6日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から10日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ひしフランジ形ユニット
旭精工¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形ユニット荷重種別軽荷重カバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷から4日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFLシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から5日以内出荷円筒穴ひしフランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き
旭精工¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端
旭精工¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら