カテゴリ

  • メカニカル部品(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)

「uct204」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き 旭精工テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き旭精工(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状テークアップ形ユニット
フォークダストシール Φ41 アリート(ariete)フォークダストシール Φ41アリート(ariete)
3,398税込3,738
1個
欠品中
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.138通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:オイルシールはARI102です 純正品番:[DUCATI:34921881A/HONDA:51490-MCT-003/TRIUMPH:T2047109/YAMAHA:4EB-23144-00]適合情報:ホンダ[HONDA] SILVERWING400 [シルバーウィング400] 06-09タイプ:XICY CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ41 [41x53.5/58x4.8/14]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:53.5 to 58内径:41フォーク径:Φ41mm高さ:4.8 to 14使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:VT750SHADOW/CBR600RR材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ41 [41×53.5/58×4.8/14]高さ(mm)4.8 to 14タイプXICY CAP径(Φmm)フォーク:41外径53.5 to 58mm内径(mm)41
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス CT200425タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス CT200425タイプ(クイック式)ノーブランド(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士ゼロックス対応 CT200425(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 富士ゼロックス対応 CT200425(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番CT200425各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。
形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 CT200425 エネックスリサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 CT200425エネックス
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル対応機種DocuPrint 405/505印字枚数30000枚保証期間18ヶ月適合メーカーXEROX
フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き 旭精工フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き旭精工
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ旭精工
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット無給油式 ノーブランドテークアップ形ユニット無給油式ノーブランド(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状テークアップ形
テークアップ形ユニット(カバー付) 旭精工テークアップ形ユニット(カバー付)旭精工
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Air Intake Duct T2204830 TriumphAir Intake Duct T2204830Triumph
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UCT-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
ピローブロック シール非接触形 UCTシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UCTシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
円筒穴テークアップ形ユニット、シール非接触形
テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
形状テークアップ形ユニット
テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
形状テークアップ形ユニット
テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット テークアップ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット テークアップ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
1,818税込2,000
1個
4日以内出荷
形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無
テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
形状テークアップ形ユニット
テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状テークアップ形ユニット
ピローブロック 二重シール UCTシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 二重シール UCTシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
円筒穴テークアップ形ユニット、二重シール
テークアップ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
形状テークアップ形ユニット
ベアリングユニット テークアップ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット テークアップ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル付
耐熱用テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
種類耐熱用記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム付属品グリース(スーパールーブNO.3)使用温度範囲(℃)常温~200
耐熱用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工耐熱用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状テークアップ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工耐熱用テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム