カテゴリ

  • 制御機器(236)
  • 測定用品(44)
  • 学童・教育用品(17)
  • 電気材料(12)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バッテリー・電装(5)
  • 家電(5)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uec 2a」の検索結果

335件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥690~税込¥759~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 管ヒューズ エーモン

    管ヒューズ

    エーモン(14件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
  • ミニ管ヒューズ エーモン

    ミニ管ヒューズ

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)11タイプミニ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ5.2×20直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
  • ヒューズ 三和電気計器

    ヒューズ

    三和電気計器(33件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1本
    当日出荷
  • ガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    ガラス管ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(38件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)30×6.5
  • 消弧剤ヒューズ ELPA

    消弧剤ヒューズ

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1袋(2個)
    当日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など質量(g)9種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30遮断電流(A)(定格)10000サイズ(mm)Φ6.35×30
  • ガラス管ヒューズ オーム電機

    ガラス管ヒューズ

    オーム電機(40件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1袋(4個)
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100
  • ガラス管ヒューズ ELPA

    ガラス管ヒューズ

    ELPA(10件のレビュー)
    ¥246~税込¥271~
    1パック(2本)
    当日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
  • B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業

    B種溶断型ヒューズ FGB0

    冨士端子工業(54件のレビュー)
    ¥48~税込¥53~
    1個ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
  • ガラス管ヒューズ 坂詰製作所

    ガラス管ヒューズ

    坂詰製作所(4件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1袋(2個)
    当日出荷
    Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
    質量(g)3種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250サイズ(mm)6.35×30
  • ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ (AC250V)

    ユーボン(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線無
  • 管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ

    管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥480~税込¥528~
    1セット(2本)
    当日出荷
    電気的特性B種 (普通溶断型)
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ10.3×38.1
  • 管ヒューズ(消弧剤入)(Φ6.4×30mm) エスコ

    管ヒューズ(消弧剤入)(Φ6.4×30mm)

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1セット(2本)
    当日出荷
    定格特性B種(普通溶断型)
    エスコ品番EA758ZZ-21種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ6.4×30
  • ガラス管ヒューズ 30mm M&H

    ガラス管ヒューズ 30mm

    M&H(6件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
    全長(mm)30
  • ガラス管ヒューズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ

    冨士端子工業(6件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1セット(2個)
    当日出荷
    過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
    用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電リード線無
  • 管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm) エスコ

    管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm)

    エスコ
    ¥1,150~税込¥1,265~
    1セット(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    定格特性B種(普通溶断型)
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ5.2×20
  • Telemecanique Sensors, XY2CE2A270 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE2A270

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様取付方向 = 左側IP保護等級 = IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, XY2CE2A250 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE2A250

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    8日以内出荷
    Telemecanique Sensors 緊急停止ロープ式スイッチTelemecanique Sensors XY2CJ シリーズ緊急停止ロープ式スイッチは、 1 NO / 1 NC のコンタクト構成を備えています。Zamak ハウジングと最大 AC / DC 電圧は 240 V ac 及び 250 V dc で、スイッチの定格電流はそれぞれ AC と DC で 3 A と 270 mA です。通常の非常停止機能が使用できない場合に、人身事故や機械の損傷を防ぐように設計されています。この製品は取り付けが簡単で、スイッチの状態を素早く視認 Visual で装置を再起動できます。このスイッチはロープのスパンが 50 m で、取り付け方向は左側です。 注: メーカー型番の接尾辞がH29の製品は、ISO M20ねじのケーブル穴付きバージョン。特長と利点スイッチには、ポジティブ動作でスイッチがトリッピングされるポジティブ開動作コンタクトが組み込まれています スイッチラッチが作動位置( N/C 安全コンタクト開) N/O 接点の機能は信号専用です 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポート間の推奨距離は 50 m です パイロットライト付き(直接電源) ケーブルエントリのサイズは PG13.5 です認定EN / ISO13850:2006 IP65等級
    仕様●コンジットエントリ:PG13.5●通常端子構成:通常端子構成 = NO/NCケーブル長 = 50m取付方向 = 左側IP保護等級 = IP65シリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mmコンジットエントリ = PG13.5mm長さ(mm)142幅(mm)229寸法(mm)142×229×105シリーズXY2-CEケーブル長(m)50深さ(mm)105範囲Preventa保護等級IP65動作温度最大:+70℃、最小:-25℃取付方向左側RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • ミニ管ヒューズセット エーモン

    ミニ管ヒューズセット

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個ほか
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)11タイプミニ管使用可能電力DC12V車/DC24V車直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
  • 125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(13件のレビュー)
    ¥440~税込¥484~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    The Murata fixed inductor is 2.2 uH and rated current is 2A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%。Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistance。Low voltage drop High temperature stability
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE201210U●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7027-63
  • B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ

    B種 普通溶断型 ヒューズ管

    サトーパーツ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(25本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法(特定電気用品)
  • IECフィルタコネクタ スナップイン 2A 250 V ac 1箱 10個入 SCHURTER

    IECフィルタコネクタ スナップイン 2A 250 V ac 1箱 10個入

    SCHURTER
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Various mounting options Attractive flat design Switch for highest inrush current V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design。Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment
    仕様●シリーズ:DD12●定格電流:2A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9536アズワン品番65-7778-55
  • Telemecanique Sensors, XY2CE6A250 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE6A250

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。電気接続用のねじクランプ端子と、 PG13.5 又は ISO M20 ケーブルグランド用の 3 つのプレーンな穴が付属しています。左側のトリガーケーブル Anchor Point 。起動時のプッシュボタンでリセットできます。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています。IP66 等級の製品です。ケースは Zamak (赤)製で、ステンレススチール製カバーが付いています。重量は 1.465 kg です。カバーの材質は、ステンレススチール製です 正味重量は 1465 kg です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, XY2CE3A010 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE3A010

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Preventa XY2CB シンプルストップローププルスイッチは、可能な限り速やかに危険を回避するように設計されています。作業中に人身事故や機械の損傷を引き起こす可能性があるリスクを軽減します。このタイプは、パイロットライトなしで、 1 NC + 1 NO コンタクトを備え、スローブレークします。ケーブル Anchor Point は右側にあります
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, XY2CE1A150 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE1A150

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています 木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, XY2CE5A250 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE5A250

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています IP66 等級の製品です 木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などのあらゆる機械用途で使用できます。 圧延装置、
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, XY2CE1A296 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE1A296

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    8日以内出荷
    EN / ISO13850:2006. 取り付ける際にトリップワイヤを曲げる必要がある場合は、XY2 CBスイッチは使用しないでください。XY2 CEスイッチは使用できます。 この場合、トリップワイヤが曲がる角度の合計が180 °を超えないようにしてください。. Telemecanique XY2CE / XY2CB緊急停止用ロープ式スイッチ. これらの緊急停止トリップワイヤスイッチは、作業者の怪我、機械や製造中の製品の破損のリスクを低減します。 通常の緊急停止アクションを使用できない場合、手動の単一操作で作動できます。また、トリップワイヤが破損した場合にも作動します。. スイッチには+側の開操作接点が組み込まれており、+側のアクションでスイッチが作動 スイッチは作動位置でラッチ(N/C安全接点開)。 N/O接点の機能は信号専用 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポートとの推奨距離は15 m (モデルXY2-CB30の推奨距離は20 m) XY2 CE1A296にはパイロットライトが付属(直接給電)
    仕様通常端子構成 = 2NO / 2NCケーブル長 = 50m取付方向 = 右側IP保護等級 = IP65極数 = 4Pシリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mm最大AC電圧 = 240VRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0 トライメイト

    USB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0

    トライメイト(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USB2.0の10mケーブルです。コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。
    用途USB機器の接続伝送速度(Mbps)480ケーブル長(m)10色ブラック質量(g)430コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)USBタイプUSB2.0変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
  • 圧力スイッチ Telemecanique Sensors XMLA020A2C11 TELEMECANIQUE SENSORS

    圧力スイッチ Telemecanique Sensors XMLA020A2C11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
    仕様接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油, 水タイプ = 電気機械式圧力センサ定格電圧 = 240 V ac, 250V dc動作温度 Min = -13℃動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ Telemecanique Sensors XMLA004A2C11 TELEMECANIQUE SENSORS

    圧力スイッチ Telemecanique Sensors XMLA004A2C11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    8日以内出荷
    圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
    仕様最低使用圧力 = -13 ℃接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油, 水定格電圧 = 240 V ac, 250V dc動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-41A-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-41A-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅めっきスチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PVCDFARS認証、RoHS準拠. Mueller絶縁バッテリクリップ. Muellerの汎用バッテリクリップは、頑丈で信頼性の高いクリップです。 圧着又ははんだ付けで取り付けます。色付きの各種絶縁物が付属しています。. 定格電流200 Aの銅めっきスチール及び定格電流400 Aの純銅の導体オプションありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-2030-A-60-2 テストリード線, 赤, 1.5m MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-2030-A-60-2 テストリード線, 赤, 1.5m

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 1.5m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-3131-A-36-2 わに口クリップ 5A, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-3131-A-36-2 わに口クリップ 5A, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5Aコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-3030-A-48-2 わに口クリップ 10A, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-3030-A-48-2 わに口クリップ 10A, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 10Aコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-40A-2 わに口クリップ, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-40A-2 わに口クリップ, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥269税込¥296
    1個
    8日以内出荷
    仕様絶縁 = あり色 = 赤Micro Plier-Type Battery Clip. Micro plier-type battery clips with screw or crimp connection. These battery clips are made from nickel-plated steel (stock numbers ; 714-8253 714-8253 and ; 714-8257 714-8257 ) or solid copper (stock numbers ; 714-8266 714-8266 and ; 714-8269 714-8269 ). The length of these plier type battery clips is 58mm with a 19mm maximum jaw opening.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-65-2 わに口クリップ 30A 19mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-65-2 わに口クリップ 30A 19mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 30Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ガラス繊維強化ナイロンMueller Insulated Large Safety Alligator Clip. Insulated large safety alligator clips with nickel plated steel clip and glass filled nylon housing. These safety alligator clips are 82.04mm in length with a jaw opening of 19mm. A sharp tooth in the lower jaw of the clip enables a secure connection when in operation. These safety alligator clips are compatible with all insulated, non-insulated and retractable banana plugs.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-46M-2 わに口クリップ 75A 28mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-46M-2 わに口クリップ 75A 28mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 75Aジョー開口 = 28mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB延長ケーブル USB type-A (オス-メス) USB2.0 トライメイト

    USB延長ケーブル USB type-A (オス-メス) USB2.0

    トライメイト
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    USB2.0のケーブルです。 コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。
    用途USB機器の接続伝送速度(Mbps)480コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)USBタイプUSB2.0変換タイプオス-メス
  • ミューラー BU-P3782-12-2 わに口クリップ 5A, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-P3782-12-2 わに口クリップ 5A, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5A絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応