カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「ufl005」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)

    UFL 小型・軽量ひしフランジ形

    FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    材質高炭素クロム軸受鋼形状ひしフランジ形軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット

    旭精工(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット UFLタイプ MUFL005C NACHI(不二越)

    ベアリングユニット UFLタイプ MUFL005C

    NACHI(不二越)
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    仕様カバー付タイプMUFL-C寸法L(mm)60シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)10寸法A1(mm)8寸法K(mm)75寸法A2(mm)8寸法A0(mm)27.5軸径d1(Φmm)25
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)

    旭精工(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
    形状ひしフランジ形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品グリス種類FD(食品機械用)グリース材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)片側軸端カバー 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)片側軸端カバー

    旭精工
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)ゴムシール付きカバー 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)ゴムシール付きカバー

    旭精工
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンピロー FYH(日本ピローブロック)

    クリーンピロー

    FYH(日本ピローブロック)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー

    旭精工
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー

    旭精工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量形ベアリングユニット KMT

    軽量形ベアリングユニット

    KMT
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    偏心カラータイプの軽量型ベアリングユニット。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット UFLタイプ NACHI(不二越)

    ベアリングユニット UFLタイプ

    NACHI(不二越)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • SUS軽量形ベアリングユニット KMT

    SUS軽量形ベアリングユニット

    KMT
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    偏心カラータイプのステンレス軽量型ベアリングユニット。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS UFLロングドリル 12D Φ5 タイテックス

    HSS UFLロングドリル 12D Φ5

    タイテックス
    9,698税込10,668
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-1715刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • HSS UFLロングドリル 16D Φ5 タイテックス

    HSS UFLロングドリル 16D Φ5

    タイテックス
    3,198税込3,518
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-3281刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
  • HSS UFLロングドリル 16D Φ5/16IN タイテックス

    HSS UFLロングドリル 16D Φ5/16IN

    タイテックス
    6,198税込6,818
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-1678RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)2025/05/16有効加工深さ16D
  • HSS UFLロングドリル 12D Φ5/64IN タイテックス

    HSS UFLロングドリル 12D Φ5/64IN

    タイテックス
    17,980税込19,778
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-8007RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)1964/05/01有効加工深さ12D
  • HSS UFLロングドリル 16D Φ5/32IN タイテックス

    HSS UFLロングドリル 16D Φ5/32IN

    タイテックス
    3,198税込3,518
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-7992RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)1932/05/01有効加工深さ16D
  • HSS UFLロングドリル 12D Φ5/16IN タイテックス

    HSS UFLロングドリル 12D Φ5/16IN

    タイテックス
    3,898税込4,288
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-1657RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)2025/05/16有効加工深さ12D
  • HSS UFLロングドリル 12D Φ5/32IN タイテックス

    HSS UFLロングドリル 12D Φ5/32IN

    タイテックス
    9,198税込10,118
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-6409RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)1932/05/01有効加工深さ12D
  • HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ5 タイテックス

    HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ5

    タイテックス
    2,898税込3,188
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-5155刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • HSS UFLロングドリル 16D ΦNO5 タイテックス

    HSS UFLロングドリル 16D ΦNO5

    タイテックス
    3,598税込3,958
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-1645全長(mm)195溝長(mm)135シャンク径(mm)5.22刃径(mm)5.22RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
  • HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ5 ワルター

    HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ5

    ワルター
    5,398税込5,938
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-4911刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • RF Solutions WiFiアンテナ UFL, WiFi スタビー ANT-24G-S21-P5FL RF SOLUTIONS

    RF Solutions WiFiアンテナ UFL, WiFi スタビー ANT-24G-S21-P5FL

    RF SOLUTIONS
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●RFプロトコル : WiFi●周波数範囲 : 2.4 GHz●実装タイプ : 直接●ゲイン : 0dBi●アンテナ指向性 : 無指向性●シリーズ : ANT-24G℃●2.4 GHzミニチュアピグテールアンテナ. 1/4波モノポールアンテナ 長さ21 mm 50 mmピグテール → IPEX (UFL) 頑丈で柔軟性の高いプラスチック仕上げ VSWR: 2.0以下 無指向性設計 インピーダンス: 50 Ω 公称ゲイン: ゼロdBi 無指向性設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense

    Seeed Studio
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    カメラモジュールを接続したSeeed Studio XIAO ESP32-S3 2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE5.0の無線通信機能を持つXtensaプロセッサESP32-S3R8 SoCを搭載した親指サイズの超小型マイコンボードに解像度1600×1200ピクセルのOV2640カメラセンサを組み合わせた製品です。8MB PSRAMと8MBフラッシュメモリを搭載し、リチウム電池の充電管理機能を備えています。音声感知と音声認識用のデジタルマイクも搭載されています。ウェアラブルデバイスのようなスペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・ESP32-S3(最大240MHz動作、32ビットデュアルコアのXtensaプロセッサ)搭載 ・開発環境:Arduino IDE、MicroPython ・2.4GHz Wi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・解像度1600×1200のOV2640カメラセンサーを使用。OV5640カメラセンサーと互換 ・8MBのPSRAMと8MBのフラッシュを搭載し、外付け32GB FATメモリ用のSDカードスロットをサポート
    寸法(mm)21×17.5×15(拡張ボード含む)電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【Webカメラ使用時】消費電力(Type-C):5V/138mA、写真撮影時(Type-C):5V/341mA、消費電力(バッテリー):3.8V/154mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/304mA【音声録音・SDカード書き込み】消費電力(Type-C):5V/46.5mA、写真撮影時(Type-C):5V/89.6mA、消費電力(バッテリー):3.8V/54.4mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/108mA【回路操作時】Type-C:5V@38.3mA、BAT:3.8V@43.2mA(拡張ボード含む)消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~44mA、ライトスリープ:~5mA、ディープスリープ:~3mAセンサーOV2640センサ(1600×1200)、デジタルマイクインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、B2Bコネクタ ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)ワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fi subsystem、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh最大供給電力(mA)【充電】100
  • Seeed Studio XIAO ESP32S3 Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO ESP32S3

    Seeed Studio
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ESP32-S3を搭載した親指サイズの超小型マイコンボード Seeed Studio XIAOシリーズの親指サイズの超小型マイコンボードです。2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE 5.0の無線通信をサポートするEspressif Systems社製のESP32-S3R8チップを搭載しています。高性能で低消費電力が要求されるIoTアプリケーションに最適です。 ・32ビットデュアルコア、最大240MHz動作のXtensaプロセッサESP32S3を搭載 ・2.4GHzのWi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・4つの電力モードを持ち、ディープスリープモード時の消費電力は14μA ・リチウム電池の充電管理機能 ・開発環境は、Arduino IDEとMicroPythonに対応
    寸法(mm)21×17.5電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【回路操作時】Type-C:5V@19mA、BAT:3.8V@22mA消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~25mA、ライトスリープ:~2mA、ディープスリープ:~14μA、【Wi-Fi使用時】~100mA、【BLE使用時】~85mA通信方式2.4GHz Wi-Fiサブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth meshインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、 GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+65最大供給電力(mA)【充電】100