カテゴリ

  • 電気材料(18)
    • 海外安全規格対応ケーブル(4)
    • FA用ケーブル(4)
    • 電気部品その他関連用品(10)
  • 制御機器(206)
    • コネクタ付ケーブル(194)
    • 基板用コネクタ(4)
絞り込み
ブランド
三沢電線・PROTERIAL(プロテリアル)・ミリオン(共和)・阪神電線・サンコー電商・日本モレックス(molex)・Aratas(旧:omron)・ALPHA・RS PRO・コーセル・HIROSE(ヒロセ電機)・UNION(ユニオン)・IDEC(和泉電気)・パトライト(PATLITE)・オーナンバ・三菱電機エンジニアリング・Alpha Wire・東京電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1061」の検索結果

227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL1061電線  AWG30 サンコー電商

    UL1061電線 AWG30

    サンコー電商
    849税込934
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
  • 半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061 三沢電線

    半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061

    三沢電線
    7,398税込8,138
    1巻(610m)
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品
    用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)610認定番号E192340定格温度(℃)80耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • UL1061 半硬質ビニル絶縁電線 阪神電線

    UL1061 半硬質ビニル絶縁電線

    阪神電線(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本(610m)
    当日出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の半硬質ビニル絶縁電線です。
    用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)半硬質PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061

    ミリオン(共和)
    17,980税込19,778
    1巻(1525m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWM定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型レバーハンドル UL1061 UNION(ユニオン)

    丸型レバーハンドル UL1061

    UNION(ユニオン)
    54,980税込60,478
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    用途屋内用サイズ142×50×68仕上ブレイドレザーブラック+ステンレス ブラックペイント適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • 丸型レバーハンドル UL1061 UNION(ユニオン)

    丸型レバーハンドル UL1061

    UNION(ユニオン)
    48,980税込53,878
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    用途屋内用サイズ142×50×68仕上ブレイドレザーブラック+ステンレス ミラー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • 丸型レバーハンドル UL1061 UNION(ユニオン)

    丸型レバーハンドル UL1061

    UNION(ユニオン)
    55,980税込61,578
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    用途屋内用サイズ142×50×68仕上ブレイドレザーブラウン+ステンレス 硫化イブシゴールデンブロンズ適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • 非鉛半硬質PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛半硬質PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1巻(610m)
    5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3439 東京電線工業

    架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3439

    東京電線工業
    29,980税込32,978
    1本(610m)
    5日以内出荷
    ハロゲンフリーで環境に優しい。
    用途電機、電子機器の内部配線。UL1061をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm 1袋 1000個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm 1袋 1000個入

    日本モレックス(molex)
    229,800税込252,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Molex PicoBlade 圧着済みリードメス - ピグテールは、ケーブル長が 304 mm です。このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ワイヤサイズは 28 AWG です。51021 PicoBlade 圧着ハウジングと併用します。スズめっき終端 終端インターフェースの圧着又は圧縮タイプ
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:304mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:213-4449アズワン品番65-7383-68
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 300 mm の 4 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直注封ヘッダ 53517 で使用します。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
    仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4369アズワン品番65-7380-79
  • 基板対ケーブル ピッチ:1.25mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:1.25mm

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Molex PicoBlade は、1 列の小型省スペース設計で、1.25 mm ピッチの小型コネクタです。このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 100 mm の 7 つの構成が用意されており、PicoBlade ヘッダ 53261、53047、53398、53048、PicoBlade プラグハウジ
    仕様●シリーズ:Picoblade●シリーズ番号:15134●CN1:PicoBlade です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:7●コネクタBのコンタクト数:7●線間ピッチ:1.25mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:125 V●定格電流:1 A●使用温度範囲:-40 +85 → ℃アズワン品番65-7382-26
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ入りで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    33,980税込37,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218113●ケーブル長:150mm●コード番号:224-8725アズワン品番65-7422-84
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218113●ケーブル長:225mm●コード番号:224-8772アズワン品番65-7434-54
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ入りで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218110●ケーブル長:225mm●コード番号:224-8464アズワン品番65-7422-94
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ入りで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218110●ケーブル長:300mm●コード番号:224-8422アズワン品番65-7422-81
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Nano-Fit は、2.50 mm ピッチの小型 1 列、コンパクトな省スペース設計です。この Nano-Fit 既製コネクタケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。ケーブル長が 300 mm の 4 種類の構成が用意されており、Nano-Fit ヘッダ 105309、105311、105319 と併用し
    仕様●シリーズ:Nano-Fit●シリーズ番号:145130●CN1:Nano-Fit のソリューションです●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Nano-Fit のソリューションです●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V ac●定格電流:6.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7382-74
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 250個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 250個入

    日本モレックス(molex)
    319,800税込351,780
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長が 300 mm の 8 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直注封ヘッダ 53517 で使用されています。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェー
    仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7370-63
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    19,980税込21,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - ピグテールケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタに搭載されており、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソ
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    18,980税込20,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - ピグテールケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタに搭載されており、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソ
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - ピグテールケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタに搭載されており、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソ
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - ピグテールケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタに搭載されており、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソ
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    26,980税込29,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - ピグテールケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタに搭載されており、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - ピグテールケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタに搭載されており、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218112●ケーブル長:300mm●コード番号:224-8631アズワン品番65-7432-77
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - ピグテールケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタに搭載されており、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218112●ケーブル長:425mm●コード番号:224-8655アズワン品番65-7428-31
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - ピグテールケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタに搭載されており、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218111●ケーブル長:225mm●コード番号:224-8486アズワン品番65-7423-06
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    36,980税込40,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    24,980税込27,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ入りで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 300個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 300個入

    日本モレックス(molex)
    299,800税込329,780
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 300 mm の 6 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直注封ヘッダ 53517 で使用します。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
    仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●コンタクトのめっき:つや消しスズ●コード番号:213-4372アズワン品番65-7372-21
  • Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 日本モレックス(molex)

    Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4

    日本モレックス(molex)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    ワイヤタイプ:3→5極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.34mm8極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.25mm構成8RxE30xxxxxxxx:M148RxM26xxxxxxxx:M208RxJ30/J40/J46xxxxxxxx:PG9.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングオスパネル取り付けレセプタクル.Brad(R)Micro-Change(R)オスパネル取り付けレセプタクルは、ニッケルめっき黄銅製のM12シングルキー溝(Aコーディング)と、金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12オスパネル取り付けレセプタクルは、様々な接続構成のフロントパネル取り付け用、又はPCBピン(品番::751-9191751-9191)とPG9接続による背面パネル取り付け用をご用意しています。.IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル完全密閉型アセンブリIP67、NEMA6規格準拠
    仕様コーディング:A長さ(mm)300サイズ22AWGタイプ(シールド/非シールド)シールドなし取付方式パネル取り付け定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーコネクタ1:メスコネクタ2未処理終端
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    919税込1,011
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Micro-Fit TPA は、3 mm ピッチの 1 列コンパクトな省スペース設計です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 150 mm の 3 種類の構成があり、Micro-Fit 3.0 プラグハウジング、Micro-Fit 3.0 ヘッダ、Micro-Fit TPA プラグハウジングと併用します。スズめっき終端 TPA により Terminal Back Out を低減 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
    仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:213-4246アズワン品番65-7382-39
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    47,980税込52,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218113●ケーブル長:300mm●コード番号:224-8761アズワン品番65-7423-07
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    32,980税込36,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ入りで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218110●ケーブル長:150mm●コード番号:224-8417アズワン品番65-7434-26
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 100 mm の 4 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直ポッティングヘッダ 53517 で使用されています。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
    仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4367アズワン品番65-7383-62
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    40,980税込45,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218113●ケーブル長:75mm●コード番号:224-8754アズワン品番65-7427-92
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    809税込890
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218113●ケーブル長:150mm●コード番号:224-8736アズワン品番65-7432-76
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218113●ケーブル長:75mm●コード番号:224-8680アズワン品番65-7422-85
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218113●ケーブル長:300mm●コード番号:224-8741アズワン品番65-7437-08