カテゴリ

  • 電気材料(13)
    • 海外安全規格対応ケーブル(2)
    • FA用ケーブル(1)
    • 電気部品その他関連用品(10)
  • 制御機器(9)
    • 基板用コネクタ(3)

「ul1061」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL1061電線  AWG30 サンコー電商

    UL1061電線 AWG30

    サンコー電商
    849税込934
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061

    ミリオン(共和)
    19,980税込21,978
    1巻(915m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型レバーハンドル UL1061 UNION(ユニオン)

    丸型レバーハンドル UL1061

    UNION(ユニオン)
    54,980税込60,478
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    用途屋内用サイズ142×50×68仕上ブレイドレザーブラック+ステンレス ブラックペイント適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • 丸型レバーハンドル UL1061 UNION(ユニオン)

    丸型レバーハンドル UL1061

    UNION(ユニオン)
    48,980税込53,878
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    用途屋内用サイズ142×50×68仕上ブレイドレザーブラック+ステンレス ミラー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • 丸型レバーハンドル UL1061 UNION(ユニオン)

    丸型レバーハンドル UL1061

    UNION(ユニオン)
    55,980税込61,578
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    用途屋内用サイズ142×50×68仕上ブレイドレザーブラウン+ステンレス 硫化イブシゴールデンブロンズ適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • 非鉛半硬質PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛半硬質PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1巻(610m)
    5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット Aratas(旧:omron)

    バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
    耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
  • 電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ パトライト(PATLITE)

    電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
    使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
  • コネクタDF62シリーズソケット圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタDF62シリーズソケット圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
    用途狭所配線用スリム中継コネクタ種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%メッキ部分金めっき
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    当日出荷
    狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
    用途狭所配線用スリム中継コネクタ種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%メッキ部分金めっき
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線

    三菱電機エンジニアリング
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • ワイヤーハーネス コーセル

    ワイヤーハーネス

    コーセル
    749税込824
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)500
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15134シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15134シリーズ

    日本モレックス(molex)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45132シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45132シリーズ

    日本モレックス(molex)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15136シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15136シリーズ

    日本モレックス(molex)
    819税込901
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45130シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45130シリーズ

    日本モレックス(molex)
    639税込703
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Alpha Wire PVCケーブル  30m 24 AWG ALPHA

    Alpha Wire PVCケーブル 30m 24 AWG

    ALPHA
    7,498税込8,248
    1リール(30m)
    7日以内出荷
  • Alpha Wire PVCケーブル 燈 30m 24 AWG ALPHA

    Alpha Wire PVCケーブル 燈 30m 24 AWG

    ALPHA
    7,998税込8,798
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alpha Wire PVCケーブル  30m 22 AWG ALPHA

    Alpha Wire PVCケーブル 30m 22 AWG

    ALPHA
    8,398税込9,238
    1リール(30m)
    7日以内出荷
  • Molex 端子 Pico-Lockシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Pico-Lockシリーズ

    日本モレックス(molex)
    369,800税込406,780
    1リール(18000個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Pico-Lockコネクタハウジング●シリーズ:Pico-Lock●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●シリーズ番号:504052●Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジング内で使用するには、代表品番 ; 789-8368 789-8368 を参照してください。. 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock圧着端子、504052シリーズ. Molex1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504052シリーズ圧着端子は金めっきで、30回の挿抜が可能です。 品番 ; 789-8378 789-8378 には、絶縁材径0.8 ~ 1.1 mmのワイヤサイズ24-28 AWGを使用できます(UL1061)。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15133シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15133シリーズ

    日本モレックス(molex)
    789税込868
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15135シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15135シリーズ

    日本モレックス(molex)
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
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
"ul1061" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷