カテゴリ
- 事務用品(19)
- 筆ペン本体(2)
- キャップ式水性マーカー(12)
- 配管・水廻り設備部材(141)
- 清掃用品(16)
- 科学研究・開発用品(8)
- 安全標識(6)
- 測定用品(6)
- 医療(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 卓上消耗品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
インク色
オレンジ(5)
グレー(1)
セット(10色以上)(2)
セット(10色未満)(3)
ピンク(4)
水色(4)
紫(4)
緑(5)
茶色(4)
赤(12)
青(8)
黄土色(1)
黄緑(3)
黄色(5)
黒(11)
商品タイプ
線幅(mm)
0.28・0.33・0.38・0.4・0.4~0.6・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1~1.3
ブランド
- uni(三菱鉛筆)(4)
- スマートバリュー(1)
- ぺんてる(アストラム)(5)
- サクラクレパス(3)
- ゼブラ(4)
- 寺西化学(1)
- GAONA(ガオナ)(41)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27)
- カクダイ(23)
- ミヤコ(12)
- KVK(11)
- エスコ(9)
- ハウスホールドジャパン(7)
- ユニセイキ(6)
- UNION(ユニオン)(6)
- 吾妻商会(AZUMA)(6)
- ジーエルサイエンス(5)
- UNITE(4)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
uni(三菱鉛筆)・スマートバリュー・ぺんてる(アストラム)・サクラクレパス・ゼブラ・寺西化学・GAONA(ガオナ)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・ミヤコ・KVK・エスコ・ハウスホールドジャパン・ユニセイキ・UNION(ユニオン)・吾妻商会(AZUMA)・ジーエルサイエンス・UNITE・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
「uni リブ」の検索結果

水性サインペン リブ細字
uni(三菱鉛筆)(23件のレビュー)¥76税込¥841本当日出荷水に濡れてもにじみにくい水性顔料サインペン。用途宛名書き・事務用に最適質量(g)9.3タイプシングルエコマーク認定認定材質(軸)再生PP樹脂線幅(mm)0.7インク水性顔料寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.0×14.7×137.2グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 175
サインペン
ぺんてる(アストラム)(82件のレビュー)¥109~税込¥120~1本ほか当日出荷なめらかなタッチのアクリル繊維ペン先。筆記線幅0.8mm。再生材使用率83%(プラスチック)。タイプシングル材質(軸)再生PP線幅(mm)0.8材質(キャップ)再生PPインク水性染料材質(尾栓)再生PE材質(ペン先)アクリル繊維(先金/真鍮)商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
サインペンS520赤 5本パック
ぺんてる(アストラム)(8件のレビュー)¥519税込¥5711パック(5本)当日出荷エコマーク認定認定インク色赤グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 031
マッキーケア極細つめ替えタイプ
ゼブラ(156件のレビュー)¥99~税込¥109~1本ほか当日出荷インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。 アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。 1本で細・極細書き両用。用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。軸径(Φmm)13.0(最大径)全長(mm)140質量(g)9タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生樹脂線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5材質(キャップ)再生樹脂インク油性インクグリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体
サインペンS520黒 5本パック
ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)¥599税込¥6591パック(5本)当日出荷エコマーク認定認定インク色黒グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 031
油性染料極細サインペン ピン
uni(三菱鉛筆)¥899税込¥9891箱(10本)当日出荷極細筆記線の油性マーカーです 細かな筆記向きです用途工業用として各種素材・部品へのマーキング・識別用。トラスコ品番857-6559入数10本線の太さ極細筆
サインペン 10本入 箱
ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱当日出荷世界中で愛用されている水性ペンのベストセラー。紙に書きやすく、裏写りしない。ペンと筆の書き味を持つ、世界初の中綿式水性ペン。タイプシングル
ラッションペン
寺西化学(20件のレビュー)¥73~税込¥80~1本ほか当日出荷軽く、細く、良くかけます。 水性インキですので、紙に書いて裏うつりが少ない。 水性インキですが、黒、青は乾いたら水に流れにくい特性があります。用途事務用に、宛名書きに、イラストに、色鉛筆代わりに。タイプシングル線幅(mm)0.4~0.6商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
ユニ・プロッキー<極細+細字丸芯>
uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)¥98~税込¥108~1本当日出荷イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材をいためません。軸径(Φmm)13.0厚さ(mm)17.0全長(mm)145.6質量(g)10.0タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生PP樹脂線幅(mm)細/0.9、極細/0.4インク水性顔料材質(ペン芯)(細)/PET繊維、(極細)POM樹脂グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・極細字エコマーク認定番号18 112 170
プラスチックペン 赤
サクラクレパス(2件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)約0.4インク色あかインク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字エコマーク認定番号18 112 101
非接触型体温計DT-104
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位額バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅取付ねじW26山20曲げ角度90°
油性ボールペン ジムノック 0.7
ゼブラ(60件のレビュー)¥69~税込¥76~1本ほか当日出荷手になじむ、疲れにくいラバーグリップ。 インク残量が見える。 便利で使いやすいノック式。 替芯:K-0.7芯。 軸・キャップは再生樹脂。エコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.7商品タイプ本体
プラスチックペン 黒
サクラクレパス¥99税込¥1091本当日出荷タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)約0.4インク色くろインク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字エコマーク認定番号18 112 101
マッキー極細
ゼブラ(72件のレビュー)¥99~税込¥109~1本ほか当日出荷1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。全長(mm)141.8質量(g)8.5線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5商品タイプ使い切り本体
ティッシュのように取り出せるキッチンポリ袋
オルディ¥189~税込¥208~1袋(100枚)ほか当日出荷ティッシュのように1枚ずつ取り出せる用途湯煎調理にも使えます。材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.01色半透明サイズM耐冷温度(℃)-30寸法(横×縦)(mm)230×縦330
ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓)
GAONA(ガオナ)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5155-97流路内径(Φmm)9
洗濯機用蛇口ニップル
タカギ(5件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)トラスコ品番792-9226材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂高さ(mm)50質量(g)37最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-59
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(18件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。適合水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ材質ポリプロピレン呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2アズワン品番64-5155-90流路内径(Φmm)9
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20
洗濯機用ニップル
カクダイ(17件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用トラスコ品番419-0696材質POM、黄銅呼び径13取付ねじW26山20
洗濯機給水接続ワンタッチジョイント
十川産業(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷吐水口径14~23mmの3点ビス止め式のジョイントです。適合パイプ径14~23mm材質亜鉛ダイキャスト、POM
洗濯機用ニップル(ストッパー付)
カクダイ(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷自動閉止機構付き用途呼び13の混合栓、自在水栓用仕様自動閉止機構付き適合呼13の混合栓、自在水栓用材質黄銅幅(mm)44呼び径13取付ねじW26山20縦(mm)44.5
ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20
ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。適合呼20のカップリング付水栓材質ポリプロピレン呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5155-88流路内径(Φmm)9
赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13)材質亜鉛、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5150-56
ガオナ ネジニップルとホーセンドのセット ワンタッチ接続用
GAONA(ガオナ)¥879税込¥9671セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジニップルは水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-92流路内径(Φmm)9
ピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き固定スパウト
TOTO(1件のレビュー)¥2,688税込¥2,9571個当日出荷適合パイプ径14~23mm接続ねじW26山20適合品番TW11型、TW20-1・20-1Z、TW15、TWA15型取付ねじW26山20
ガオナ ホーセンド 大口径 (大きめの蛇口用 ワンタッチ接続用 太めのホース ジョイント 簡単取外し)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径18ミリ、外径24~25ミリのホースに取付けできます。 大口径用の口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。適合内径18ミリ、外径24~25ミリのホース材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-06流路内径(Φmm)9