カテゴリ
- 物流用品(10)
- 建材・エクステリア(8)
- 農業機械(8)
- 切削工具(5)
- メカニカル部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(8)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- MKカシヤマ(1)
- OSRAM Opto Semiconductors(1)
- SMC(4)
- SONIC(ソニック)[文具](1)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスロン(8)
- サカエ(11)
- シャープ(1)
- ニュース(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- ユニオンツール(2)
- 東海(2)
エコロジープロダクト
![ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75487388-220207-02.jpg)



ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付
SONIC(ソニック)[文具]¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷約6mm厚クッション使用、外側からの衝撃をガードします。 ノートPCやタブレット端末を入れての会社内の移動や通勤、通学などに最適バッグインバッグとしても使える軽量スリム設計、キャビネットバッグにもピッタリ入るサイズ。 マチ付ポケットにはケーブル類や手帳など、内ポケットにはマウスや小物を入れて一緒に持ち運べる。 本体色に合わせた内生地カラーバリエーション。用途パソコンケース耐荷重(kg)3主要材質ポリエステル特性耐衝撃
水用高性能フィルター
東海(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(2個)当日出荷から6日以内出荷高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。方式内圧式圧力方式内圧式
上給水超音波ハイブリッド加湿器
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から翌々日出荷大加湿量で大容量タンクのハイブリッド加湿器です質量(kg)2.2電源(V)AC100タンク容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×164×359連続加湿時間(時間)30加湿量(mL/h)550
超音波ピペット洗浄機
シャープ¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷電波法型式指定取得済 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用したピペット洗浄機です。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる環流機能や超音波すすぎ洗浄により、高効率な洗浄とすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットに対応しています。付属品洗浄カゴ(146Φ×570mm)/給水ホース/排水ホース/手押ポンプ材質洗浄槽/PVC、本体/SUS430質量(kg)約19.5(カゴ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)150VA(140W)周波数(kHz)28外寸(mm)390×400×844寸法(Φ×mm)174×650(洗浄槽)排水方式サイフォン式高周波出力(W)55槽容量(L)約12
TV用 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 55UT8000PJB 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 55UT8000PJB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB32UT)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
TV用 液晶保護フィルム LGエレクトロニクス 55UT8000PJB 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LGエレクトロニクス 55UT8000PJB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ型特性ブルーライトカット反射防止
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32UT)
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMH32UT
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
UTコート超硬ボールエンドミル
ユニオンツール¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応用途一般鋼用、アルミ用刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応用途銅、焼き入れ鋼用刃数2
ネンリヨウパイプアセンブリ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷規格33~38フクム図解NoKC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29A、BC231RS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.55、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.29、LBC233UT-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31、BMC264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.28、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29A、BC20CS エンジン(キャブレタ、燃料タンク)部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.29A、AC266STD エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.33、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.30、BC233 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.28、BK206 エンジン キャブレタなど
ツーリングラック(TLN5段タイプ/W1030/固定式)
サカエ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。幅(mm)1030質量(kg)29色グリーン高さ(mm)1120奥行(mm)575均等耐荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W1030/自在4輪タイプ/ダークグレー色)
サカエ¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)43高さ(mm)1270材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125均等耐荷重(kg)400色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W1030/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色)
サカエ¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)43高さ(mm)1270材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125均等耐荷重(kg)400色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W1030/フットブレーキ付/ダークグレー色)
サカエ¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)45高さ(mm)1270材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125均等耐荷重(kg)400色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングラック(防塵カバー付)
サカエ¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷ツールをホコリから守る防塵カバー付きのツーリングラックが新登場。全面をカバーが覆っているので、安全性にも優れています。付属品トレー付、防塵カバー付材質(カバー)PVC質量(kg)35高さ(mm)1330材質(本体)スチール奥行(mm)575間口(mm)1030色(本体)グリーン
ツーリングワゴン(防塵カバー付)
サカエ¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷ツールをホコリから守る防塵カバー付きのツーリングワゴンが新登場。全面をカバーが覆っているので、安全性にも優れています。付属品トレー付、防塵カバー付材質(カバー)PVC質量(kg)49高さ(mm)1480材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンウレタン車奥行(mm)600間口(mm)1030ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125色(本体)グリーン
ツーリングワゴン(防塵カバー付/フットブレーキ付)
サカエ¥249,800税込¥274,7801台翌日出荷ツールをホコリから守る防塵カバー付きのツーリングワゴンが新登場。全面をカバーが覆っているので、安全性にも優れています。フットブレーキ機構。ペダルを踏むと確実にロックしますので、走行時、安心、安全です。付属品トレー付、防塵カバー付材質(カバー)PVC質量(kg)51高さ(mm)1480材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンウレタン車奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(×2)、フットブレーキ付キャスター径(Φmm)125色(本体)グリーン


ツーリングワゴン
サカエ¥179,800~税込¥197,780~1個翌々日出荷大切な刃物を安心・安全に保管するワゴンです。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。仕様組立式材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン
サカエ¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷質量(kg)43高さ(mm)1270材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)400ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
TKF 水用フィルター Φ340X450(Φ46)
東海¥23,980税込¥26,3781箱(2個)3日以内出荷から6日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。UT550 (T . TS . Y . YS) . UT340(T . Y)の廉価版 濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)14.5高さ(mm)450内径(Φmm)46方式内圧式外径(Φmm)340圧力方式内圧式
ツーリングワゴン
サカエ¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷付属品仕切付トレー付質量(kg)47高さ(mm)1480材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)480ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン
サカエ¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷付属品仕切付トレー付質量(kg)47高さ(mm)1480材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター自在×4均等荷重(kg)480ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CDG無歯顎用トレーセット
bitstrong(ビットストロング)¥42,980税込¥47,2781箱6日以内出荷・患者の口腔内のポイントの幅を付属のコンパスで計測し、ガイドプレートの色に合わせて、大人用のLサイズから小児用のM、Lサイズ相当までを上顎用5サイズ、下顎用6サイズのトレーから選択し、最適な形状の印象所得ができます。小児用の無歯顎用のトレーは存在しません。・シュライネマーカートレーを東洋人の骨格に最適化した製品です。用途・総入れ歯作成用の予備印象採得に使用するトレーのセットです。材質亜鉛ダイキャスト、Crめっき寸法(mm)下顎用 LT-1:64.5×77×24、LT-2:69.5×78×25、LT-3:69.5×82×26、LT-4:70×83×26、LT-5:73×83×26、LT-6:78×84×26、上顎用 UT-1:61×80×23、UT-2:65×80×23、UT-3:70×83×23、UT-4:73×84×23、UT-5:78×88×25質量(g)下顎用 LT-1:53、LT-2:54、LT-3:61、LT-4:58、LT-5:59、LT-6:62、上顎用 UT-1:55、UT-2:57、UT-3:57、UT-4:63、UT-5:68医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000410医薬品医療機器等法一般医療機器
フォトダイオード Osram Opto IR +Visible Light 55°Si スルーホール実装 TO-5
OSRAM Opto Semiconductors¥59,980税込¥65,9781箱(40個)7日以内出荷仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光 、 ピーク感度波長:850nm 、 パッケージタイプ:TO-5 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 ピン数:2 、 ダイオード材質:Si 、 最小検出波長:400nm 、 最大検出波長:1100nm 、 長さ:9.5mm 、 幅:9.5mm 、 高さ:3.7mm 、 ピークフォト感度:0.62A/W 、 PINフォトダイオードTO-39パッケージ. このOSRAM Opto Semiconductors製のBPX 61は、ハーメチックシールドTO-39パッケージに収納されたシリコンPINフォトダイオードです。 波長が400 → 1100 nmの用途向けに設計されています。 BPX 61フォトダイオードに適した用途: 産業電子機器、フォトインタラプタ、赤外線リモコン及び、制御 / 駆動回路. BPX 61フォトダイオードの特長: TO-39パッケージ(TO-5に類似) ハーメチックシールドメタルキャン 125 ℃までの用途に最適 短いスイッチング時間RoHS指令(10物質対応)対応
ジユシタテガタ2トウコウ
BIGM(丸山製作所)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷規格56~60フクム図解NoMS410RC-K3 RC装置部品_No.55、MSB111-A A専用部品_No.55、MS650RCY-3 RC装置部品_No.55、GKB2702U エンジン リコイルスタータ部品_No.55、GKB2200UT 本体部品_No.55、BSM201-2JP LABEL部品_No.55、BSD-6010LTP ステージ部品_No.55、BSD-6010LT 前部カバー部品_No.55、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA415R4CS-1(8.5) オプション部品_No.55、GKB2601U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.55、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ドラムクミタテ部品_No.55、GKSL3302R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、BSD-5010LTP ラベル部品_No.55、MS410RCL-2M フレーム部品_No.55、MS515R4CF-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.55など
ラベル
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷規格マルヤマ(キン)部品名称ラベル図解NoLBC323UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、LBC233M-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、LBC234M-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.67、LBC263UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75487388-220207-02.jpg)