カテゴリ

  • 安全保護具(207)
    • 安全ゴーグル(20)
    • 安全メガネ(86)
    • 耳栓(50)
    • メガネ周辺商品(19)
    • 一般用メガネ(5)
    • イヤーマフ(16)
  • 手袋(90)
    • ニトリルゴム 背抜き手袋(23)
  • 溶接用品(7)
    • 遮光メガネ(7)
  • 安全靴・作業靴(41)
    • ミドルカットセーフティスニーカー(4)
  • 作業服(28)
  • 電気材料(24)
  • 学童・教育用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「uvex」の検索結果

401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サングラス uvex LGL 51 UVEX(ウベックス)

    サングラス uvex LGL 51

    UVEX(ウベックス)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    スポーティーなライフスタイルのコレクションです。紫外線や眩しさからしっかりと目を保護しするミラーレンズを採用しています。
    材質ポリカーボネート長さ(mm)165幅(mm)145高さ(mm)50
  • サングラス uvex sportstyle 802 調光 UVEX(ウベックス)

    サングラス uvex sportstyle 802 調光

    UVEX(ウベックス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    紫外線に反応し自動的に明暗変化する調光レンズです。レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。
    材質ポリカーボネート長さ(mm)150幅(mm)140高さ(mm)45機能曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可
  • サングラス uvex sportstyle 228 UVEX(ウベックス)

    サングラス uvex sportstyle 228

    UVEX(ウベックス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    上下のフレームは着脱可能で3つのスタイルが楽しめます。レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。
    材質ポリカーボネート長さ(mm)155幅(mm)140高さ(mm)65機能曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可
  • 自転車ヘルメット uvex stride UVEX(ウベックス)

    自転車ヘルメット uvex stride

    UVEX(ウベックス)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丈夫なハードシェル構造です。細かいサイズ調整が可能でしっかりとフィットする快適でスタイリッシュなヘルメットです。
    材質ABS(プラスチック)
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック

    UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
  • オーバーグラス型 保護メガネ UVEX(ウベックス)

    オーバーグラス型 保護メガネ

    UVEX(ウベックス)(13件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
    仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換形状ゴーグル型質量(g)84レンズ色クリア機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
  • UVEX2 ブーツ UVEX(ウベックス)

    UVEX2 ブーツ

    UVEX(ウベックス)
    17,980税込19,778
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
    仕様ドイツデザインアワード特別賞材質甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ6 0958
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
  • 安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)

    UVEX(ウベックス)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
    仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可トラスコ品番422-8804形状ゴーグル型質量(g)138規格EN166規格品レンズ色クリア機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ材質(フレーム)軟質PVC材質(レンズ)セルロースアセテートレンズ厚さ(mm)1材質(バンド)合成ゴム織り込み布
  • aerios V UVEX(ウベックス)

    aerios V

    UVEX(ウベックス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    variomatic[[R上]]レンズテクノロジー(調光)と uvex supravision[[R上]]テクノロジー(曇止め)を採用し、クリアで快適な視界を実現します。グリップ力が高く、ランニングなど様々なスポーツでの使用が可能です。
    材質ポリカーボネート長さ(mm)15.5幅(mm)14高さ(mm)4.7レンズ色スモーク(調光)可視光線透過率(%)9~74紫外線透過率(%)0.1紫外線カット99.90%
  • skyryse V UVEX(ウベックス)

    skyryse V

    UVEX(ウベックス)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    variomatic[[R上]]レンズテクノロジーは、光の条件に自動的に反応して明暗変化し、幅広い条件下での使用が可能です。uvex supravision[[R上]]テクノロジーとダイレクトレンズベンチレーションにより曇りを抑えます。
    材質ポリカーボネート長さ(mm)16幅(mm)14.2高さ(mm)6レンズ色ライトミラーシルバー(調光)可視光線透過率(%)13~60紫外線透過率(%)0.1紫外線カット99.90%
  • 耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル UVEX(ウベックス)

    耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル

    UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
    109税込120
    1組(2個)
    当日出荷
    繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)7コードNRR値25dBSNR値26dB
  • 一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(テンプルタイプ) UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(テンプルタイプ)

    UVEX(ウベックス)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのヘッドバンドに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド/テンプル交換可能です。
    トラスコ品番255-9306材質ポリカーボネートフレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン形状一眼型レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、めがね併用可能バンド/テンプル交換可能、ヘッドバンド交換可能(別売)コーティングextremeテンプル色アンスラサイト/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番65-1964-20紫外線カット
  • 一眼型保護メガネ(耐薬品) UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ(耐薬品)

    UVEX(ウベックス)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
    仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカットトラスコ品番447-8801形状一眼型質量(g)28規格JIS T8147規格品レンズ色クリア加工硬化処理機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
  • JIS規格品 保護めがね X-9169 uvex SUPER OTG オーバーグラス ハードコート加工 ミドリ安全

    JIS規格品 保護めがね X-9169 uvex SUPER OTG オーバーグラス ハードコート加工

    ミドリ安全
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    優れたキズ防止効果だけではなく、水や油を弾く為、汚れていても簡単に落とすことが可能です。 XSTテンプル:硬い素材から柔らかい素材へ境目なくスムーズに変化する蝶つがいのない新しいテンプルです。弾力があるのでズレ落ちにくく、どんな人にもフィットします。来客用にも適しています。 レンズは両面ハードコート。ゆがみの少ない新しい技術を採用しました。クリアな視界が得られます。 UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。 製品に金属を使用していませんので、廃棄時の分別が簡単です。 私物めがねの上から掛けられます。 サイド、ひさし付
    仕様●フレーム:ナイロン、ポリウレタン●レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコート)●重量:37g●サイズ:W149×H58×D166mm●テンプルカラー:ブルー●JIS規格適合品(JIS T 8147)アズワン品番67-6631-14
  • 保護メガネ用ストラップ UVEX(ウベックス)

    保護メガネ用ストラップ

    UVEX(ウベックス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ウベックス保護メガネ用オプション品です。
    トラスコ品番819-0825全長(mm)68.5ブラック質量(g)4
  • 耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付)

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    179税込197
    1組
    当日出荷
    柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
    用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0607材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dBケース
  • 防音保護具耳栓xact-fit UVEX(ウベックス)

    防音保護具耳栓xact-fit

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    239税込263
    1組
    当日出荷
    ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
    トラスコ品番823-0616材質/仕上耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352 2002適合品コード有(630mm)NRR値23dBSNR値26dB
  • 耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル

    UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
    309税込340
    1組
    当日出荷
    金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
    用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場トラスコ品番823-0618材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込みブルーサイズフリー質量(g)3コード有(700mm)NRR値23dB
  • 替えテンプル X-9302GG用 UVEX(ウベックス)

    替えテンプル X-9302GG用

    UVEX(ウベックス)
    2,088税込2,297
    1袋(2組)
    当日出荷
    トラスコ品番396-5155材質ポリカーボネート質量(g)14
  • 二眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ アイスリー

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。2018年トラスコ掲載ページ6 0032
  • 一眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ アイスリー

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)30テンプル色グレーレンズ厚さ(mm)2.4
  • uvex  xact-fit multi reusable 50組 UVEX(ウベックス)

    uvex xact-fit multi reusable 50組

    UVEX(ウベックス)
    42,980税込47,278
    1箱(50組)
    4日以内出荷
    耳の形状に合わせて、3サイズから選択可能。エラストマー製で、水洗いして再使用可能。ハンドル付きで装着簡単。外耳道の自然な形状を再現した楕円形の耳栓で、フィット菅と快適性を実現。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。保管に便利なケース入り。
    用途騒音対策サイズXL規格EN 352適合NRR値25SNR値26
  • uvex  xact-fit multi reusable 50組 UVEX(ウベックス)

    uvex xact-fit multi reusable 50組

    UVEX(ウベックス)
    42,980税込47,278
    1箱(50組)
    4日以内出荷
    耳の形状に合わせて、3サイズから選択可能。エラストマー製で、水洗いして再使用可能。ハンドル付きで装着簡単。外耳道の自然な形状を再現した楕円形の耳栓で、フィット菅と快適性を実現。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。
    用途騒音対策規格EN 352適合NRR値25SNR値26
  • 一眼型 保護メガネ 密着タイプ UVEX(ウベックス)

    一眼型 保護メガネ 密着タイプ

    UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付トラスコ品番422-8766形状一眼型質量(g)38規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリア加工硬化処理機能フレーム角度調整可材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
  • 安全ゴーグル用マイクロファイバーバッグ UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル用マイクロファイバーバッグ

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ウベックス保護めがね用のマイクロファイバー収納袋です。
    トラスコ品番819-0822質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.0×240×1
  • 耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付)

    UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
    279税込307
    1組
    当日出荷
    水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。
    用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0609材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dBケース
  • メガネクリーナー UVEX(ウベックス)

    メガネクリーナー

    UVEX(ウベックス)
    2,398税込2,638
    1箱
    当日出荷
    ウベックス保護メガネ用使い捨てメガネ拭きです。1枚個包装で持ち運びに便利です。レンズコーティングを傷つける事なくクリーニングできます。保護メガネ、ゴーグル用のケア用品です。
    トラスコ品番553-2989
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ)

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ウベックス ウルトラソニック用替レンズです。
    仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、レンズ交換:-、顔あたりソフト:-トラスコ品番819-0814適合機種9302217/9302219/9302225材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)39レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
  • 耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付)

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    289税込318
    1組
    当日出荷
    水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
    用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0606材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)オレンジサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値23dBケース
  • 二眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ スポーツスタイル

    UVEX(ウベックス)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
    仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○質量(g)23000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマーコーティングextreme材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0030
  • 一眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ スポーツスタイル

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
    形状一眼型質量(g)23機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッドレンズ厚さ(mm)2.1
  • 安全ゴーグル(シリコンバンド) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル(シリコンバンド)

    UVEX(ウベックス)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。 レンズ、バンドの交換ができます。 メガネ、マスクと併用可能です。
    仕様通気孔付、UVカット形状ゴーグル型質量(g)80レンズ色クリア加工防傷加工・防曇加工材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)シリコン
  • 一眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ スポーツスタイル

    UVEX(ウベックス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)23規格EN166規格品テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.6
  • ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) 替レンズ UVEX(ウベックス)

    ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) 替レンズ

    UVEX(ウベックス)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    広い視野のレンズです。内側曇り止め加工です。
    トラスコ品番396-5104適合機種X-9301材質セルロースアセテートコーティングnon-fogging
  • 一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス

    UVEX(ウベックス)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
    仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可トラスコ品番836-6604質量(g)45000規格JIS T 8147規格品(9169469、9169066、9169067)、EN166規格品(9169081)レンズ色クリア材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタンコーティングexcellenceテンプル色ネイビーブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
  • 一眼型保護メガネ エックスフィットJIS規格品 UVEX(ウベックス)

    一眼型保護メガネ エックスフィットJIS規格品

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    形状一眼型質量(g)23レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、UV400レンズ厚さ(mm)1.9
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック(替バンド) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック(替バンド)

    UVEX(ウベックス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ウベックス ウルトラソニック用替バンドです。
    適合機種9302217/9302219/9302225材質/仕上合成ゴム織り込み布フレーム色グレーテンプル色グレー
  • ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 UVEX(ウベックス)

    ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ヘルメットに取り付けが容易です。
    仕様通気孔付形状ゴーグル型レンズ色クリア
  • 安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプ UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル メガソニックCB 密閉タイプ

    UVEX(ウベックス)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、防傷加工あり、顔あたりソフト、防曇加工ありトラスコ品番552-5074材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)長さ(mm)240幅(mm)193.1高さ(mm)84.8レンズ色クリア適合規格EN166規格品・EN170規格品・JIS T8147規格品フレーム色アンスラサイトコーティングexcellence色(バンド)ブルーレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット400
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
"uvex" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷