skyryse V

skyryse V - UVEX(ウベックス)skyryse V - UVEX(ウベックス)skyryse V - UVEX(ウベックス)skyryse V - UVEX(ウベックス)skyryse V - UVEX(ウベックス)skyryse V - UVEX(ウベックス)skyryse V - UVEX(ウベックス)skyryse V - UVEX(ウベックス)

variomatic[[R上]]レンズテクノロジーは、光の条件に自動的に反応して明暗変化し、幅広い条件下での使用が可能です。
uvex supravision[[R上]]テクノロジーとダイレクトレンズベンチレーションにより曇りを抑えます。

材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
16
幅(mm)
14.2
高さ(mm)
6
レンズ色
ライトミラーシルバー(調光)
可視光線透過率(%)
13~60
紫外線透過率(%)
0.1
紫外線カット
99.90%
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
フレーム色
テンプル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5330882205UVEX 02965029029650295330882205UVEX715-2115ブラックマットブラックマット
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
5330888805UVEX 02965099029650995330888805UVEX715-2117ホワイトマットホワイトマット
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする