カテゴリ
- オフィス家具(96)
- 農業機械(82)
- 制御機器(76)
- 測定用品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- バイク部品(20)
- 切削工具(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 自動車補修部品(10)
- 家電(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 梱包用品(9)
- 機構部品(8)
- バイク純正部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 医療(5)
- バッテリー・電装(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 清掃用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 事務用品(4)
- 電気材料(3)
- 防犯用品(3)
- 介護用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電動工具(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 作業工具(2)
- 空圧工具(2)
- 溶接用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(13)
- ALBA(アルバ)(4)
- CKD(8)
- omron(オムロン)(7)
- SMC(9)
- STMicro(5)
- VERTEX(バーテックス)(9)
- イマオコーポレーション(6)
- オカムラ(岡村製作所)(91)
- オムロンヘルスケア(7)
- サンワサプライ(4)
- スバル(82)
- セイニチ(生産日本社)(9)
- ダイヤトレンド(9)
- デンゲン(8)
- ナイキ(4)
- 三菱電機(8)
- 富士電機(4)
- 旭光電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

テストプラグ Oリング付 コア 継手対応 シールテープ不要 V133CPシリーズ
ミヤコ¥229~税込¥252~1個8日以内出荷から10日以内出荷コア継手対応。シールテープ不要。従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。仕様●材質:PP
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
紙パック式クリーナー
東芝(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽量コンパクトな紙パック式クリーナー。ヘッドは丸洗いが出来て清潔です。わずか6.5cmの隙間でもヘッドが浮かずに届くから家具の奥までスッキリお掃除できます。集塵方式紙パック吸込仕事率(W)340~約80運転音(dB)65~約61質量(kg)(本体)2.3、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6コード長さ(m)5付属品すき間ノズル、※別売アタッチメント有り色ホワイト電源(V)100(50/60Hz共用)消費電力(W)870~約250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×323×194制御マイコンによる自動コントロール本体寸法(mm)奥行210本体寸法(mm)高さ194保証期間1年本体寸法(mm)幅323ヘッド仕様フローリングターボヘッド
使い捨てビニール手袋 100枚
TRUSCO(5件のレビュー)¥599税込¥6591箱(100枚)当日出荷手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。用途清掃作業、塗装作業。 精密機械工業。
ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ
セイニチ(生産日本社)¥1,398~税込¥1,538~1袋(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)質量(g)142種類平袋縦(mm)140横(mm)100
ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ
セイニチ(生産日本社)¥1,998~税込¥2,198~1袋(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)色表面:透明 裏:アルミ蒸着質量(g)142段数3耐荷重(kg/段)150、(アーム桟)30、(アーム)10
乾湿両用微粒子フィルタセット
パオック¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットです。用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
ユニバーサルモデルQCPU
三菱電機(2件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から5日以内出荷制御方式ストアードプログラム繰返し演算ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
ミニ真空容器
アズワン¥22,200~税込¥24,420~1個当日出荷小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。許容真空度(Pa)約133容量(L)約1.3付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)到達真空度約0.067MPa(ゲージ圧・ハンドポンプ使用)除湿方式真空バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
紙パッククリーナー
東芝¥28,980税込¥31,8781台当日出荷コンパクトボディで軽量!からみレスブラシ搭載。からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード。持ち運びやすい軽量コンパクトボディ 本体質量2.3kg。軽い操作で強力にかき出す。自走式「からみレス カーボンヘッド」。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス カーボンヘッド」。特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単。お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができ、お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。自動で省エネ、かしこく節電。エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」。高い所やソファの継ぎ目もサッとキレイにできます。握りやすいラウンド形状「らくわざフリーグリップ」。自由な位置で握れて手軽に操作できる「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。らくわざフリーグリップは人間生活工学認証を得ています。<家電部門認証第一号>。キレイがうれしい抗菌ホースグリップ。ホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。ホースと密着してゴミが漏れにくい「シール弁付紙パック」集塵方式紙パック(シール弁付紙パック)吸込仕事率(W)350~約20集塵容量(L)1.2運転音65dB~約61dB質量(kg)本体質量2.3(標準質量3.7コード長さ(m)5付属品シール弁付紙パック1枚色ストームグレー消費電力(W)870~約120機能からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(1.ヘッドを浮かせると自動でパワー調整、浮かせて1秒でパワー低減、2.紙パック内のゴミのたまり具合に応じてパワーを調整)/床の菌を除去、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)本体寸法(mm)奥行323本体寸法(mm)高さ194保証期間1年集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵シール弁付紙パック/一般フィルター本体寸法(mm)幅210RoHS指令(10物質対応)対応省エネ機能エコモード本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×194
バッテリーターミナルカバー 10個入 DVCシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。入数(個)黒5・赤5
「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) 280×200
セイニチ(生産日本社)¥4,698~税込¥5,168~1袋(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)、裏:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)色表面:透明、裏面:アルミ蒸着質量(g)509種類平袋縦(mm)280横(mm)200
ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ
セイニチ(生産日本社)¥85,980税込¥94,5781ケース(50パック×50枚)翌々日出荷チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)色表面:透明 裏:アルミ蒸着質量(g)142種類平袋縦(mm)170横(mm)120
ビオラモ蛋白結晶化プレート
VIOLAMO(ビオラモ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷仕様ウェル容量(uL):サブウェル/10nL~3、リザーバーウェル/50~100材質UV透過性樹脂アズワン品番1-2325-01
「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) 340×240
セイニチ(生産日本社)¥6,198~税込¥6,818~1袋(50枚)ほか翌々日出荷チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)、裏:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)色表面:透明、裏面:アルミ蒸着質量(g)714縦(mm)340横(mm)240
マグネットアングルサポータ
VERTEX(バーテックス)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷材質希土類磁石(NeFe系)質量(kg)0.8寸法A(mm)99寸法D(mm)26寸法B(mm)60寸法C(mm)25耐熱温度(℃)70吸着力(N[kgf])最大343(35)
バッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥11,980税込¥13,1781袋(50個)当日出荷から5日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
小型レギュレータ プッシュロックタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。形状エルボ使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
エンビカッター
TAKAGI(高儀)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50C切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42アズワン品番65-1210-78
バッテリーターミナルカバー 黒 DVCシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥11,980税込¥13,1781袋(50個)当日出荷から14日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
微粒子フィルタ用固定キャップ
パオック¥899税込¥9891個翌々日出荷バキュームクリーナー用微粒子フィルタ用固定キャップです。用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタ用固定キャップとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップ
Power sonic¥899税込¥9891個翌々日出荷NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップです。用途NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップとして。適合機種NVC-20L、NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
電工ハイパワーマルチペンチ
SK11(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。 強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。 ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。用途内線、外線工事、電気設備工事等。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら























![[LUXE]カート用 VCPR 蘇生板 ナビス(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41102775-220228-02.jpg)