カテゴリ
- 制御機器(12)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 家電(6)
- バイク部品(5)
- 測定用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 梱包用品(3)
- 事務用品(3)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- バッテリー・電装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- デンゲン(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- サンワサプライ(4)
- 三菱電機(4)
- コレクト(4)
- セイニチ(生産日本社)(3)
- 旭光電機工業(3)
- SK11(3)
- 泉精器製作所(2)
- EXCEL(エクセル)(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- 東芝(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- GENTOS(2)
- RS PRO(2)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「v-cp」の検索結果

紙パック式クリーナー
東芝(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽量コンパクトな紙パック式クリーナー。ヘッドは丸洗いが出来て清潔です。わずか6.5cmの隙間でもヘッドが浮かずに届くから家具の奥までスッキリお掃除できます。集塵方式紙パック吸込仕事率(W)340~約80運転音(dB)65~約61質量(kg)(本体)2.3、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6コード長さ(m)5付属品すき間ノズル、※別売アタッチメント有り色ホワイト電源(V)100(50/60Hz共用)消費電力(W)870~約250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×323×194制御マイコンによる自動コントロール本体寸法(mm)奥行210本体寸法(mm)高さ194保証期間1年本体寸法(mm)幅323ヘッド仕様フローリングターボヘッド
乾湿両用微粒子フィルタセット
パオック¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットです。用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ
セイニチ(生産日本社)¥1,398税込¥1,5381袋(50枚)当日出荷から翌々日出荷チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)質量(g)142種類平袋縦(mm)140横(mm)100
ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ
セイニチ(生産日本社)¥1,998~税込¥2,198~1袋(50枚)当日出荷から翌々日出荷チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)色表面:透明 裏:アルミ蒸着質量(g)142段数3耐荷重(kg/段)150、(アーム桟)30、(アーム)10
使い捨てビニール手袋 100枚
TRUSCO(5件のレビュー)¥599税込¥6591箱(100枚)当日出荷手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。用途清掃作業、塗装作業。 精密機械工業。
ミニ真空容器
アズワン¥22,200~税込¥24,420~1個当日出荷小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。許容真空度(Pa)約133容量(L)約1.3付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)到達真空度約0.067MPa(ゲージ圧・ハンドポンプ使用)除湿方式真空バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
ユニバーサルモデルQCPU
三菱電機(2件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から82日以内出荷制御方式ストアードプログラム繰返し演算ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) 280×200
セイニチ(生産日本社)¥4,698税込¥5,1681袋(50枚)当日出荷から翌々日出荷チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)、裏:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)色表面:透明、裏面:アルミ蒸着質量(g)509種類平袋縦(mm)280横(mm)200
バッテリーターミナルカバー 10個入 DVCシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。入数(個)黒5・赤5
紙パッククリーナー
東芝¥28,980税込¥31,8781台当日出荷コンパクトボディで軽量!からみレスブラシ搭載。からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード。持ち運びやすい軽量コンパクトボディ 本体質量2.3kg。軽い操作で強力にかき出す。自走式「からみレス カーボンヘッド」。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス カーボンヘッド」。特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単。お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができ、お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。自動で省エネ、かしこく節電。エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」。高い所やソファの継ぎ目もサッとキレイにできます。握りやすいラウンド形状「らくわざフリーグリップ」。自由な位置で握れて手軽に操作できる「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。らくわざフリーグリップは人間生活工学認証を得ています。<家電部門認証第一号>。キレイがうれしい抗菌ホースグリップ。ホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。ホースと密着してゴミが漏れにくい「シール弁付紙パック」集塵方式紙パック(シール弁付紙パック)吸込仕事率(W)350~約20集塵容量(L)1.2運転音65dB~約61dB質量(kg)本体質量2.3(標準質量3.7コード長さ(m)5付属品シール弁付紙パック1枚色ストームグレー消費電力(W)870~約120機能からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(1.ヘッドを浮かせると自動でパワー調整、浮かせて1秒でパワー低減、2.紙パック内のゴミのたまり具合に応じてパワーを調整)/床の菌を除去、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)本体寸法(mm)奥行323本体寸法(mm)高さ194保証期間1年集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵シール弁付紙パック/一般フィルター本体寸法(mm)幅210RoHS指令(10物質対応)対応省エネ機能エコモード本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×194
小型レギュレータ プッシュロックタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。形状エルボ使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
エンビカッター
TAKAGI(高儀)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50C切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42アズワン品番65-1210-78
電工ハイパワーマルチペンチ
SK11(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。 強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。 ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。用途内線、外線工事、電気設備工事等。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5
DC電子式サーキットプロテクタ
omron(オムロン)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷DC24V機器の短絡・過電流時の確実な保護を実現します。 アラーム信号入力で、異常発生を上位コントローラに出力可能 起動時は分岐系統毎の突入電流の起動トラブルを最小化。定格入力電圧(V)DC24V
DVCプロレベル120
SK11¥3,398税込¥3,7381個当日出荷大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。用途水平・垂直の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂色気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
DVCプロレベル150
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。用途水平・垂直・45度の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂色気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル
StarTech.com¥4,798税込¥5,2781個当日出荷7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネット。USB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプター。ビデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応。一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載。幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続。10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続。USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイド長さ(mm)144幅(mm)83高さ(mm)28質量(g)168消費電力(W)12電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OSディスプレイ対応ディスプレイ数:2保証期間3年間電源供給方式バスパワー、ホストUSB-C電源アダプタUSBポート数5データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NRシリーズ
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP2シリーズ
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
イズミ シェーバー替刃(外刃)
マクセルイズミ¥3,498税込¥3,8481個当日出荷【対応機種】。IZF-V579、IZF-V579CP、IZF-V578、IZF-V571、IZF-V570、IZF-V553に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ダブル球BAY15d 12V
STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815CP
STMicro¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
シングル球S25/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
RS-232Cケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SWW-CP21SP等)を接続するケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています.コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプメス - メス