カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,396)
  • 制御機器(93)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • カー用品(30)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 測定用品(22)
  • 防犯用品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • バイク部品(18)
  • 空調・電設資材(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 農業機械(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • 家電(11)
  • 電動工具(11)
  • 切削工具(10)
  • 作業工具(10)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • オフィス家具(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 電気材料(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • エンジン工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-sd」の検索結果

3,870件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U1V10クラス SDカード GigastoneU1V10クラス SDカードGigastone(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。読み込み速度最大MB/sなので、使い勝手バツグン。UltraHD(UHD)や4Kビデオ撮影にも対応。高画質動画や画像の保存にもおススメ。
寸法(mm)24×32×2.1質量(g)2適合機器SDHC対応機器カードSDHC保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
U1V10クラスSDカード GigastoneU1V10クラスSDカードGigastone(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚ほか
当日出荷
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
A1V30クラスSDカード GigastoneA1V30クラスSDカードGigastone(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
U1V10クラスSDカード 2枚セット GigastoneU1V10クラスSDカード 2枚セットGigastone
7,498税込8,248
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2適合機器SDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
U1V10クラスSDカード 2枚セット GigastoneU1V10クラスSDカード 2枚セットGigastone
10,980税込12,078
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
A1V30クラスSDカード GigastoneA1V30クラスSDカードGigastone
10,980税込12,078
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
付属品保管ケース寸法(縦×横×厚さ)(mm)24×32×2.1グリーン購入法適合容量(GB)64UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
5,998税込6,598
1台
当日出荷から12日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ヘルメット(大型シールド面付) 谷沢製作所ヘルメット(大型シールド面付)谷沢製作所(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。シールド面のみの交換が可能です。帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番418-5234質量(g)615外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×227×163可視光線透過率(%)(シールド)90.5バイザーグレー(透明)シールド透明名入れ
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
649税込714特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
アゴヒモ 谷沢製作所アゴヒモ谷沢製作所
399税込439
1本
当日出荷
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)SMC(1件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
デスクシステム SD-V オカムラ(岡村製作所)デスクシステム SD-Vオカムラ(岡村製作所)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
最も基本的な平机デスク。天板上配線キャップ2か所。中央引き出し標準装備。1200W×700D×700H。アジャスター装備(高さ変更オプションで可能)。天板表面材/メラミン化粧板、縁材/樹脂成型品(ABS)、最大積載質量/200kg(等分布荷重)、天板厚/30mm
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
カム機構の採用により軽量・コンパクト。
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99% ブラックコーティング YAMAZEN(山善)ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99% ブラックコーティングYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮光率99.99%以上、遮蔽率99.9%以上のブラックコーティング生地を採用。フルクローズできるので、気になる視線をシャットアウト。簡単設置のワンタッチ式。 砂の浸入を軽減するフロントエッジを採用。背面は風通りがよいメッシュ仕様。ダブルジッパーで内側からも開閉が可能。広めの独立フロントシート。
用途テントとして。アウトドア キャンプ用品 ワンタッチテント 日よけテント ポップアップテント ワンタッチサンシェード ビーチテント 運動会 フェス 公園 サンシェード ベランピング おしゃれ かわいい材質フレーム:ワイヤースチール、生地:ポリエステル質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×150×130取扱説明書(0.34MB)
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LANStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
9-IN-1、9機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 4K30HzまたはVGAビデオをサポート(DP Altモードが必要)。SD & MicroSDカードリーダー、ギガビットLANポート(PXEブート/WoL対応)、1x USB-C 5Gbpsポート、1x USB-C 100W PD 3.0ポート、2x USB-A 3.1 Gen 1 ハブ内蔵(1x BC 1.2充電ポート含む)長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション接続ツール (CONECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K30Hz対応HDMIモニタ(4096 x 2160p)または1080p VGA(60Hz)モニタに接続、パワフルな環境を構成内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電長さ(mm)59幅(mm)326高さ(mm)14質量(g)137保証期間3年間インジケータLED:1-ネットワーク速度LED、1-ネットワークアクティビティLEDディスプレイ対応ディスプレイ数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1データ転送速度5Gbps(USB3.1Gen1)2Gbps(イーサネット、フルデュプレックス、最大解像度HDMI: 4K30HzタイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:ありケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
ガイド付薄形シリンダ (MGQM25-2~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM25-2~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPL63) SMCMG Series(MGPL63)SMC
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DZ-~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)10
幅広タイプエアチャック (MHL2-32D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-32D~)SMC
64,980税込71,478特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL25-5~)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-30DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-30DZ-~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6 SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB63-~) SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB63-~)SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動式クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.5軸受種類ボールブッシュ形ポートねじの種類Rc
MG Series(MGPM20-50AZ) SMCMG Series(MGPM20-50AZ)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB32-1~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB32-1~)SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリクランプシリンダ(MKB50-20L~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB50-20L~Z-~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動クランプストローク(mm)20
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~) SMCエアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~)SMC(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
MH Series(MHC2) SMCMH Series(MHC2)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-20Z)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
...