カテゴリ

  • 物流用品(113)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 制御機器(57)
  • カー用品(24)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 農業機械(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • 家電(12)
  • 測定用品(11)
  • 切削工具(10)
  • 防犯用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 作業工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 電動工具(4)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-sd」の検索結果

418件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDテールランプ 24V SD-2006 角型2連 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDテールランプ 24V SD-2006 角型2連

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    新タイプLEDテールが登場!!
    用途外装パーツセット内容左右各1個材質本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス奥行(mm)90(ステー含む)光源LED縦(mm)215横(mm)400電流(mA)スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)防塵防水性能IP66相当LED使用数(個)25(すべて一個単体の数値)
  • LEDテールランプ 24V SD-2007 角型3連 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDテールランプ 24V SD-2007 角型3連

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    24,980税込27,478
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    新タイプLEDテールが登場!!
    用途外装パーツセット内容左右各1個材質本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス奥行(mm)90(ステー含む)光源LED縦(mm)215横(mm)590電流(mA)スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)防塵防水性能IP66相当LED使用数(個)25(すべて一個単体の数値)
  • U1V10クラス SDカード Gigastone

    U1V10クラス SDカード

    Gigastone(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。読み込み速度最大MB/sなので、使い勝手バツグン。UltraHD(UHD)や4Kビデオ撮影にも対応。高画質動画や画像の保存にもおススメ。
    寸法(mm)24×32×2.1質量(g)2適合機器SDHC対応機器カードSDHC保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
  • A1V30クラスSDカード Gigastone

    A1V30クラスSDカード

    Gigastone
    10,980税込12,078
    1セット(2枚)
    当日出荷
    GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
    付属品保管ケース寸法(縦×横×厚さ)(mm)24×32×2.1グリーン購入法適合容量(GB)64UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • U1V10クラスSDカード Gigastone

    U1V10クラスSDカード

    Gigastone(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚ほか
    当日出荷
    GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
    質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
  • A1V30クラスSDカード Gigastone

    A1V30クラスSDカード

    Gigastone(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
    質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • U1V10クラスSDカード 2枚セット Gigastone

    U1V10クラスSDカード 2枚セット

    Gigastone
    7,498税込8,248
    1セット(2枚)
    当日出荷
    GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
    質量(g)2適合機器SDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
  • バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

    バイオレットストレートドリル

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    649税込714
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用・一般加工用
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • U1V10クラスSDカード 2枚セット Gigastone

    U1V10クラスSDカード 2枚セット

    Gigastone
    10,980税込12,078
    1セット(2枚)
    当日出荷
    GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
    質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
  • 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)

    汎用ストレートドリル V-SDR

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 作業台用バイス収納台 サカエ

    作業台用バイス収納台

    サカエ
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    バイス不要時は作業台天板の下部に収納することができる為、邪魔にならず作業面を有効に利用できます。 使い易い位置に左右自由に取付けられます。 前面・背面どちら側にも取付けられます。適用作業台(奥行750、800、900タイプ)◆中量作業台KVタイプ(均等耐荷重1200kg)◆重量作業台KWタイプ(均等耐荷重2000kg) 口径125のバイスをKVタイプに取付ける場合は、1200×750mm以上の作業台に取付けご使用下さい。取付け可能バイスは口金呼び寸法125以下。
    付属品キャビネット取付金具2本付質量(kg)7.8色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)900用グリーン購入法適合
  • ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99% ブラックコーティング YAMAZEN(山善)

    ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99% ブラックコーティング

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    遮光率99.99%以上、遮蔽率99.9%以上のブラックコーティング生地を採用。フルクローズできるので、気になる視線をシャットアウト。簡単設置のワンタッチ式。 砂の浸入を軽減するフロントエッジを採用。背面は風通りがよいメッシュ仕様。ダブルジッパーで内側からも開閉が可能。広めの独立フロントシート。
    用途テントとして。アウトドア キャンプ用品 ワンタッチテント 日よけテント ポップアップテント ワンタッチサンシェード ビーチテント 運動会 フェス 公園 サンシェード ベランピング おしゃれ かわいい材質フレーム:ワイヤースチール、生地:ポリエステル質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×150×130
  • ヘルメット(大型シールド面付) 谷沢製作所

    ヘルメット(大型シールド面付)

    谷沢製作所(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。シールド面のみの交換が可能です。帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番418-5234質量(g)615外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×227×163可視光線透過率(%)(シールド)90.5バイザーグレー(透明)シールド透明名入れ
  • 2周波超音波洗浄器 アズワン

    2周波超音波洗浄器

    アズワン
    191,000税込210,100
    1個
    当日出荷
    アズワン品番7-5000-01材質槽・バスケット/ステンレス(SUS304)、フタ/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約5.2出力110W電源AC100V、50/60Hz、200VA槽内寸法(mm)240×140×100コード長さ(m)2m、3Pインレット式(2Pアダプター付)発振周波数24kHz・31kHzの単周波または複合周波外寸法(mm)290×208×245タイマー1~99分(連続運転は30分以内でお願いします。)
  • アンプ接続ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    アンプ接続ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    音声報知器とアンプを接続するためのユニットです。 VSDシリーズやLFVシリーズのスピーカー出力をアンプなどに入力する際に使用するユニットです。 切替スイッチでラインおよびマイクレベルの出力が可能です。
    付属品タッピングネジ:3×20 2本材質樹脂(ホワイト)質量(g)約90使用温度範囲(℃)-10~+50配線接続端子式(M3セルフアップ端子)取付場所屋内(壁面)入力インピーダンス(Ω)4~16(音声報知器【VSDシリーズ】などのスピーカー出力に接続)音声出力ライン設定:-30dBV±10dB(ボリュームにて可変)、マイク設定:-60dBV±10dB(ボリュームにて可変)※入力信号レベル 1W/8Ω時、負荷インピーダンス600Ω以上
  • ステン アメラハンガー ITA 大阪魂

    ステン アメラハンガー ITA

    大阪魂
    1,067税込1,174
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 精密バイス GSVSD20 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD20

    ギガ・セレクション
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:156、B:48、C:52、D:25、E:27、F:25、G:0-63、H:34、I:M6、J:8、K:9.5質量(kg)2.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD30 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD30

    ギガ・セレクション
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:190、B:73、C:73、D:35、E:38、F:35、G:0-76、H:45、I:M6、J:10、K:14質量(kg)5.5硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD60 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD60

    ギガ・セレクション
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:325、B:150、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-165、H:60、I:M8、J:14、K:18質量(kg)20硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD25 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD25

    ギガ・セレクション
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:176、B:63、C:63、D:30、E:33、F:30、G:0-73、H:40、I:M6、J:10、K:11.5質量(kg)4硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD35 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD35

    ギガ・セレクション
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:250、B:89、C:80、D:40、E:40、F:40、G:0-115、H:50、I:M6、J:10、K:14質量(kg)10硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD50 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD50

    ギガ・セレクション
    97,980税込107,778
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:310、B:125、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-152、H:57、I:M8、J:14、K:18質量(kg)18.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • ブリスターパック バイオレットドリル 三菱マテリアル

    ブリスターパック バイオレットドリル

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)シャンク形状ストレートシャンク
  • SDカード式紫外線強度計 ケニス

    SDカード式紫外線強度計

    ケニス
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
    センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
    仕様データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回付属品SDカード(2GB)×1寸法(mm)(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25測定範囲0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2電源単3アルカリ電池×6(付属)コード長さ(m)1分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2機能最大値・最小値、データホールド、0点調整測定波長240~390nm
  • 精密バイス GSVSD40 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD40

    ギガ・セレクション
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:255、B:98、C:82、D:40、E:42、F:40、G:0-120、H:50、I:M8、J:12、K:15質量(kg)11硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • アゴヒモ 谷沢製作所

    アゴヒモ

    谷沢製作所
    399税込439
    1本
    当日出荷
  • アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
    用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
  • マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    9-IN-1、9機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 4K30HzまたはVGAビデオをサポート(DP Altモードが必要)。SD & MicroSDカードリーダー、ギガビットLANポート(PXEブート/WoL対応)、1x USB-C 5Gbpsポート、1x USB-C 100W PD 3.0ポート、2x USB-A 3.1 Gen 1 ハブ内蔵(1x BC 1.2充電ポート含む)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション。接続ツール (CONECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
    用途ノートパソコンを4K30Hz対応HDMIモニタ(4096 x 2160p)または1080p VGA(60Hz)モニタに接続、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電長さ(mm)59幅(mm)326高さ(mm)14質量(g)137保証期間3年間インジケータLED:1-ネットワーク速度LED、1-ネットワークアクティビティLEDディスプレイ対応ディスプレイ数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1データ転送速度5Gbps(USB3.1Gen1)2Gbps(イーサネット、フルデュプレックス、最大解像度HDMI: 4K30HzタイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:ありケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
  • クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCO

    クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
    均等積載量(kg/段)50材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150
  • 防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機

    防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷
    耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部
    質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 防火ダンパー付フード 三菱電機

    防火ダンパー付フード

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。ステンレス製。適用パイプ:Φ100mm。金網付。BL認定品。金網付。フード部は耐食性ステンレス
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.1ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×160×130
  • 防火ダンパー付フード 三菱電機

    防火ダンパー付フード

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    防火設備該当品。ステンレス製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付。フード部は耐食性ステンレス
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
  • 防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機

    防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
    質量(kg)1.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×310×184
  • ロスナイシステム部材 / 防火ダンパー付ステンレス製フード 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 防火ダンパー付ステンレス製フード

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
    質量(kg)0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
  • 防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機

    防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)

    三菱電機
    8,798税込9,678
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
    質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
  • 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ベルソス

    冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン

    ベルソス
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    自然に近い、身体に優しい涼風を送れる冷風扇。
    用途大風量で24段階の風量調節ができる付属品保冷剤4個、リモコン、キャスター4個、取り扱い説明書(保証書)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)24タンク容量(L)5本体質量(kg)3.4電源コード(m)1.6風量調整24段階運転音≦55風量(m3/h)280本体寸法(cm)26.5×21×61
  • NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
  • データロガー紫外線強度計 A-Gas Japan

    データロガー紫外線強度計

    A-Gas Japan
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。自動でデータ記録、手動データ記録可能
    測定範囲Lo/1.999、Hi/19.99(mW/cm2)電源単3電池×6またはACアダプタFAC-23(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)ディスプレイ:52×38精度本体:±(4%F.S.+2dgt)測定方式光ダイオード表示分解能0.001、0.01(mW/cm2)インターフェースRS-232CメモリーSDカード(1GB~16GB)対応ディスプレイ大型LCD表示、バックライト使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85RH