カテゴリ
- 制御機器(53)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 自動車純正部品(20)
- バイク純正部品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 切削工具(9)
- 建築金物(7)
- 安全靴・作業靴(6)
- 農業機械(6)
- バイク部品(4)
- メカニカル部品(4)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 作業服(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BOURNS(5)
- brother(ブラザー)(3)
- EPCOS(3)
- INFINEON(4)
- LITTELFUSE(3)
- MAZDA(マツダ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SMC(27)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- VISHAY(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- ニッサン(3)
- ニムラ(7)
- ホンダ(3)
- ミドリ安全(6)
- 日本ケミコン(5)
- 村上被服(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「v251」の検索結果

ゴム底安全靴 V251N
ミドリ安全¥7,498~税込¥8,248~1足当日出荷から4日以内出荷ベーシックな鋼製先芯(S種…普通作業用)を使用。 熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層底のソール。形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム1層底標準質量(g/片足)535(26cm)機能耐油性、耐薬品性JIS規格JIS T8101 C1/S/BO足幅3E材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT
ミドリ安全¥7,898税込¥8,6881足当日出荷から30日以内出荷油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。 靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。形状ローカット種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格材質(アッパー)牛革(ウレタン加工)材質(底部)ゴム1層材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電安全靴 V251N静電
ミドリ安全¥5,698~税込¥6,268~1足当日出荷から9日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。用途運輸業、倉庫業、建設業など形状ローカット色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム1層底電気抵抗値1.0×105~8)Ω(23℃ C1)機能静電、耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格/JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)足幅EEE材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロ
ミドリ安全¥9,398税込¥10,3381足当日出荷から5日以内出荷甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。形状ローカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(甲板)牛クロム革、アルミJIS規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>M合格足幅3E材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981足当日出荷工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。形状ローカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JIS T 8101 C1/S合格電圧(V)直流750以下、交流300以下材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ゴム1層機能絶縁足幅EEE材質(先芯)樹脂試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
外鋼板型ゴム底安全靴 V251N外鋼板
ミドリ安全¥7,598税込¥8,3581足3日以内出荷から5日以内出荷破れや剥離などで傷つきやすいつま先革をカバーするために、鋼製先芯を内部から外部に出した安全靴です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。形状ローカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>合格材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H足幅3E材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット
村上被服(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1着当日出荷から6日以内出荷サイドファン、フルハーネス対応、フード取り外し可能エコマーク認定認定機能サイドファン,UVカット,消臭テープ,エコ素材,フルハーネス対応,フード取り外し可能素材ポリエステル65% 綿35(再生ポリエステル100% )グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 016
ドレンパイプ用逆止弁
オーケー器材¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304色(ケーシング)透明、(弁)アイボリー
快適ウェア サイドファンフードベスト
村上被服¥5,398~税込¥5,938~1着当日出荷から5日以内出荷サイドファン、フルハーネス対応、フード取り外し可能エコマーク認定認定機能サイドファン,UVカット,消臭テープ,エコ素材,フルハーネス対応,フード取り外し可能素材ポリエステル65% 綿35(再生ポリエステル100% )グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 016
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷小型の下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
貼付けウエイトはがし
TIPTOP¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から6日以内出荷今まで、取り外しにくかった鉄製の貼付けウエイトもこれを使用すれば楽に取り外すことができます。このウエイトはがしは固いので頭をウエイトハンマーなどでたたいて使用可能です。用途バランスウエイトはがしに
快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット
村上被服¥5,998~税込¥6,598~1着4日以内出荷から5日以内出荷サイドファン、フルハーネス対応、フード取り外し可能エコマーク認定認定機能サイドファン,UVカット,消臭テープ,エコ素材,フルハーネス対応,フード取り外し可能素材ポリエステル65% 綿35(再生ポリエステル100% )グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 016
チューブ保護ステンレスカットチェーン
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から9日以内出荷チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
ERスプリングコレット
VERTEX(バーテックス)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から100日以内出荷ヨーロッパのスタンダードな片角8°テーパのコレットです。他社ERコレットと互換性あります。
ERスプリングコレット
VERTEX(バーテックス)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から100日以内出荷ヨーロッパのスタンダードな片角8°テーパのコレットです。他社ERコレットと互換性あります。
竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)
三木ネツレン¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。高所作業による遠隔操作を可能にします。型式L型
DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇
siroca¥17,000税込¥18,7001個3日以内出荷【あなたの声がリモコン代わり】。シロカの音声操作扇風機「ポチタマ扇」がリニューアル!。より便利に、より使いやすく。1. よりストレスなく、スムーズに。進化した音声操作。2. 室温に応じて送風する「みまもりモード」。3. 見やすくなった台座のデザイン。4. 「ふわビューン技術」により”静かでやさしい風”と”パワフルな風”の両方を実現。5. 声で操作&2種類の音声で応える音声認識機能。6. 「ここピタ」機能で欲しいところに風を届けるセット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)25コード長さ(m)1.8羽根枚数5首振角度(°)左右(自動):30/75/120、上下(手動):上90/下15機能風量切替:8段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88モード換気、おやすみ、リズム羽根寸法(cm)30
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から41日以内出荷材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)
エスコ¥3,490税込¥3,8391本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型
エバラポンプ(荏原製作所)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から22日以内出荷ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
無線LANアクセスポイント用別売り電源アダプター (12V/2.5A)
NETGEAR¥3,598税込¥3,9581台翌日出荷無線LANアクセスポイントWAX625/WAX620/WAX615/WAX610用の電源アダプター (12V/2.5A)。アクセスポイントにPoE+による電源供給環境が無い場合は、別売りの本機(PAV12V25)を購入する必要がある。2年保証。質量(kg)0.331出力12V/2.5A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1976×889×1511入力110~240V
アクスル ホイール 4XV-25181-10
YAMAHA(ヤマハ)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷主な適合純正品番4XV-25181-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~)
SMC¥6,138~税込¥6,752~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし