カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,667)
  • 制御機器(567)
  • 測定用品(257)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(221)
  • パソコン/周辺機器(81)
  • 空調・照明・電設資材(79)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 農業機械(46)
  • 自動車補修部品(33)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 建築金物(18)
  • 作業工具(18)
  • 家電(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 電気材料(14)
  • 切削工具(12)
  • カー用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 機構部品(8)
  • 医療(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 物流用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 防災用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 完成車(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va-01」の検索結果

3,277件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3200VA-1用交換ブレード ベッセル

    3200VA-1用交換ブレード

    ベッセル
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷
    仕様メタルインジェクション成形による高精度加工で耐久性抜群です。トラスコ品番796-0379適合機種3200VA-1材質鉄幅(mm)12全長(mm)33質量(g)25適合電線1.6mm×2芯、1.6mm×3芯、2.0mm×2芯、2.0mm×3芯、2.0mm×3芯
  • ノズルアタッチメント[EA365VA-1・2・4A・10用] エスコ

    ノズルアタッチメント[EA365VA-1・2・4A・10用]

    エスコ
    ¥1,700~税込¥1,870~
    1個
    翌日出荷
    材質鋼板
  • 横つりクランプ VA-1t(4-30) イーグルクランプ

    横つりクランプ VA-1t(4-30)

    イーグルクランプ
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    4日以内出荷
    つり穴付き一体カムのシンプル構造です。 操作も簡単で連続作業に最適です。
    用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6236材質高抗張力鋼質量(kg)4.9基本使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000有効寸法(mm)4~30
  • ステップルVA1 ELPA

    ステップルVA1

    ELPA
    ¥1,423税込¥1,565
    1個
    当日出荷
    内寸:10.5mm 適合電線範囲:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:300 カラー:グレー
    内寸(mm)10.5
  • 絶縁ステップルVA1ボックス 住本製作所

    絶縁ステップルVA1ボックス

    住本製作所
    ¥929税込¥1,022
    1箱(450個)
    欠品中
    用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル(色) グレー
    用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
  • ステップル VA1L ELPA

    ステップル VA1L

    ELPA
    ¥247税込¥272
    1個
    翌々日出荷
    屋内配線・仮設工事にてケーブルを固定する場合に使用します。六価クロム・鉛を使用しない環境に配慮した仕様となっています。
    材質釘部 鉄・三価クロメートメッキコーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)長さ(mm)30.0内寸法(mm)10.2適合電線VVF1.6mm×2心、VVF2.0mm×2心
  • プレート すべてのカバーフレーム 3VA9用 Sentron 3VA 1袋 10個入 SIEMENS

    プレート すべてのカバーフレーム 3VA9用 Sentron 3VA 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Siemens のラベルプレートは、すべてのカバーフレーム 3VA9 → -0SB.0 用のカバーフレームアクセサリに使用されます。正味重量は 3 g です
    仕様●種類:ラベリングプレート●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●コード番号:226-2824アズワン品番65-7815-85
  • ステップル VA1 ELPA

    ステップル VA1

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥198税込¥218
    1パック(35個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:10.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:35 カラー:グレー
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)20.0寸法B(mm)10.5
  • DIFF CARR AY/VA1REG スバル

    DIFF CARR AY/VA1REG

    スバル
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
  • 【修理】低速ストレートグラインダー ローハンドル(不二空機)FG-4VA-1(修理) 修理

    【修理】低速ストレートグラインダー ローハンドル(不二空機)FG-4VA-1(修理)

    修理
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産

    オイルポット窓 (打込み式)

    光宝興産(9件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
    種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型寸法E(mm)2寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
  • オイルポッド窓V型(打ち込み式) 光宝興産

    オイルポッド窓V型(打ち込み式)

    光宝興産(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。 白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。 分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。 約100℃の耐熱性を持っています。
  • CLIP,SNAP FIT(PO)  90666K73VA1 ホンダ

    CLIP,SNAP FIT(PO) 90666K73VA1

    ホンダ
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
  • 120036504 2885VA1-300-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036504 2885VA1-300-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH150型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-9279アズワン品番67-5537-60
  • 120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1式
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH152型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0844アズワン品番67-5537-62
  • 120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1式
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH151型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-2400アズワン品番67-5537-61
  • Siemens ロータリハンドル 3VA1 100/160用 SIEMENS

    Siemens ロータリハンドル 3VA1 100/160用

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens ロータリアクチュエータ 3VA1 100/160用 SIEMENS

    Siemens ロータリアクチュエータ 3VA1 100/160用

    SIEMENS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPS 無停電電源装置 EX100 1000VA 1kVA ラック/タワー兼用型交換バッテリモジュール 【PEN102J1RT用】 富士電機

    UPS 無停電電源装置 EX100 1000VA 1kVA ラック/タワー兼用型交換バッテリモジュール 【PEN102J1RT用】

    富士電機
    ¥71,980税込¥79,178
    1式
    10日以内出荷
    ホットスワップバッテリシステム(接続されている機器の電源を落とすことなく、バッテリ交換が可能)
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(417品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-15
  • VAシリンジ 1mL NIPRO(ニプロ)

    VAシリンジ 1mL

    NIPRO(ニプロ)
    1箱(100本)
    当日出荷
    透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー。針植込み型のシリンジ。注射針は注射筒に直接取り付けた一体型になっていますので、使用中の液漏れ、注射針のはずれの心配がありません。目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。押し子カラーをスカイブルーに。薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。
    容量(mL)1最小目盛(mL)0.01針長(mm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00511000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • UPS 無停電電源装置 EX100 1000VA 1kVA タワー型交換バッテリモジュール 【PEN102J1C用】 富士電機

    UPS 無停電電源装置 EX100 1000VA 1kVA タワー型交換バッテリモジュール 【PEN102J1C用】

    富士電機
    ¥71,980税込¥79,178
    1式
    13日以内出荷
    ホットスワップバッテリシステム(接続されている機器の電源を落とすことなく、バッテリ交換が可能)
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(416品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-14
  • ロータリハンドル 3VA1:250用 105mm Sentron 3VA SIEMENS

    ロータリハンドル 3VA1:250用 105mm Sentron 3VA

    SIEMENS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の 3VA1 250 用の前面取り付け式ロータリーオペレータ緊急停止アクセサリです。IP30 等級で、寸法は 75 x 105 x 95 mm です。正味重量は 220 グラムです
    仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●コード番号:226-2827アズワン品番65-7817-93
  • カバー 3VA1 400/630 3VA2 400/630 用 SIEMENS

    カバー 3VA1 400/630 3VA2 400/630 用

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 絶縁プレート拡張 3 極 1 ユニットです。3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用のアクセサリです。
    仕様●種類:絶縁プレート●併用可能製品:3VA1 400/630 3VA2 400/630●コード番号:226-2837アズワン品番65-7815-63
  • ロータリハンドル 3VA1:250用 赤 105mm Sentron 3VA SIEMENS

    ロータリハンドル 3VA1:250用 赤 105mm Sentron 3VA

    SIEMENS
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータは、緊急停止用に使用します。3VA1 250 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です
    仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤●コード番号:226-2829アズワン品番65-7815-29
  • モータオペレータ 3VA1:250用 75mm Sentron 3VA92 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1:250用 75mm Sentron 3VA92

    SIEMENS
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:モータオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●コード番号:210-9352アズワン品番65-7796-71
  • 端子カバー 3VA1 回路ブレーカ用 Sentron 3VA SIEMENS

    端子カバー 3VA1 回路ブレーカ用 Sentron 3VA

    SIEMENS
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Terminal カバーは、3VA1 160 用の単極に対応しています。これは 1 ユニットのアクセサリです
    仕様●種類:端子カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●コード番号:226-2825アズワン品番65-7815-74
  • Fアクスルビーム(サス)(VA) 2010-1V-A010 スバル

    Fアクスルビーム(サス)(VA) 2010-1V-A010

    スバル
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    5日以内出荷
  • (90363)ナット ホンダ

    (90363)ナット

    ホンダ(13件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハンドル 3 VA1 / 2 100 / 160/250用 36mm Sentron 8UD SIEMENS

    ハンドル 3 VA1 / 2 100 / 160/250用 36mm Sentron 8UD

    SIEMENS
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(マスキングフレーム付き)、緊急停止(許容差補正付き)は、3VA1/2 100/160/250 用のアクセサリです。ハンドルの色:赤 / 黄 ロック可能
    仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●コード番号:216-6403アズワン品番65-7795-67
  • モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92

    SIEMENS
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
    仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9351アズワン品番65-7800-11
  • モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92

    SIEMENS
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型回転オペレータです。保護クラス IP : IP65
    仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9354アズワン品番65-7801-19
  • モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92

    SIEMENS
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
    仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9350アズワン品番65-7800-61
  • モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92

    SIEMENS
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型回転オペレータです。保護クラス IP : IP65
    仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9353アズワン品番65-7799-74
  • ハンドル 3 VA1 / 2 100 / 160/250用 グレー 75mm Sentron 8UD1 SIEMENS

    ハンドル 3 VA1 / 2 100 / 160/250用 グレー 75mm Sentron 8UD1

    SIEMENS
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、IP65 等級の 3VA1 / 2 100 / 160/250 と併用するように特別に設計されています。奥行き: 76.8 mm 高さ: 75 mm 幅75 mm 色はグレー
    仕様●種類:マスキングプレート付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3319アズワン品番65-7801-99
  • モータオペレータ 3VA1 100/160用 グレー 70mm Sentron 3VA91 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1 100/160用 グレー 70mm Sentron 3VA91

    SIEMENS
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
    仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA91●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9307アズワン品番65-7801-63
  • モータオペレータ 3VA1 100/160用 グレー 70mm Sentron 3VA91 SIEMENS

    モータオペレータ 3VA1 100/160用 グレー 70mm Sentron 3VA91

    SIEMENS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
    仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA91●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9306アズワン品番65-7801-60
  • ツル長シリンダー錠 WAKI(和気産業)

    ツル長シリンダー錠

    WAKI(和気産業)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
    用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄
  • 接続セット 3VA1 / 2 1000 3VA5 / 6 800用 Sentron 8UD SIEMENS

    接続セット 3VA1 / 2 1000 3VA5 / 6 800用 Sentron 8UD

    SIEMENS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 アダプタは、3VA1/2 1000 3VA5/6 800 用のアクセサリです。アダプタ: 12 x 12 mm
    仕様●種類:アダプタ●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6416アズワン品番65-7795-99
  • テンションマスター バンドー化学

    テンションマスター

    バンドー化学
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    加速度センサーにより振動をダイレクトに測定が可能です。業界最高水準の測定精度です。騒音のある環境下でもご使用が可能です。固有振動測定器としてもご使用いただけます。
    用途ベルトテンションを正確に測る際に。ベルトテンションを正確に測る際に。仕様テンションマスタートラスコ品番855-8558セット内容加速度センサー材質プラスチック質量(g)802018年トラスコ掲載ページ1 1898
  • シャフト延長 3VA1 / 2 1000 3VA5 / 6 800用 300mm Sentron 8UD1 SIEMENS

    シャフト延長 3VA1 / 2 1000 3VA5 / 6 800用 300mm Sentron 8UD1

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、3VA1/2 1000 3VA5/6 800 と併用するよ
    仕様●種類:延長シャフト●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●コード番号:218-3323アズワン品番65-7801-79