カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(229)
- バイク純正部品(224)
- 制御機器(132)
- 切削工具(127)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
- 農業機械(89)
- 測定用品(70)
- 自動車純正部品(58)
- 科学研究・開発用品(49)
- バイク部品(46)
- 電動工具(32)
- 作業工具(25)
- パソコン/周辺機器(18)
- オフィス家具(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 防犯用品(13)
- 自転車部品(13)
- 医療(11)
- 電気材料(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 建築金物(9)
- メカニカル部品(8)
- カー用品(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 測定関連サービス(6)
- 介護用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 研磨材(6)
- 安全用品(5)
- 作業服(5)
- 家電(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 機構部品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 事務用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 食品・飲料(3)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- azbil(旧:山武)(18)
- DAIKO(大光電機)(58)
- Festo(45)
- HIOKI(日置電機)(19)
- IDEC(和泉電気)(23)
- Kawasaki(40)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
- ODELIC(オーデリック)(131)
- RS PRO(15)
- SMC(54)
- YAMAHA(ヤマハ)(103)
- エスコ(16)
- コイズミ照明(24)
- スズキ(24)
- スバル(46)
- タイテックス(49)
- ハスクバーナ(89)
- ホンダ(67)
- ワルター(52)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

AC充電器 USB Type-A 2ポート 2.4A 12W 折りたたみプラグ
オーム電機¥789税込¥8681個当日出荷USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを2台同時に充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。機器に適した出力を自動で選択して急速充電に対応。最大出力2.4Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを2ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。スマートフォンや小型機器の充電に便利質量(g)約41ポート数2ポート最大出力(W)12定格出力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40別売付属品USBケーブル最大出力1ポート:5V/2.4A、合計:5V/2.4Aプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A×2定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A最大出力電流(A)2.4
蒸気レス電気ケトル
タイガー魔法瓶¥8,198税込¥9,0181台当日出荷から6日以内出荷充実の安全設計。置き場所にも困らない蒸気レス電気ケトル。スピード沸とう。驚きの速さでお湯が沸く!。約57秒のスピード沸とう。カップ1杯(約140mL)が約57秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。蒸気レス。特許を取得しているタイガー独自技術の「蒸気キャッチャー構造」により、蒸気を本体の外に出さないので、蒸気によるやけどのリスクを減らし、置き場所にも困りません。転倒お湯もれ防止。万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。本体二重構造。二重構造で、本体が熱くなりにくい安全設計。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にすぐれています。カラだき防止、通電自動オフ。らくらく着脱ふた。ワンタッチで簡単にふたを取り外すことが可能。きれいな注ぎ。タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。W水量窓。左右に水量窓がついているので、左右どちらからでも一目で水量の確認ができます。消費電力(W)1300機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、本体二重構造、カラだき防止、通電自動オフ、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
【レンタル】振動分析計(校正書付)
リオン¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から3日以内出荷設備診断や現場計測に対応したハンディタイプ FFT分析機能付、リアルタイム分析周波数20kHz、24bit A/D変換による最大110 dBのダイナミックレンジ、どのような環境でも視認性にすぐれたTFTカラー液晶を採用しています。寸法(mm)214(H)×105(W)×36(D)測定範囲(PV-57I使用時)ACC (加速度) 0.02~141.4m/s2(rms)、瞬間最大加速度700m/s2、VEL(速度)0.2~141.4mm/s(rms) 159.15Hz時、DISP(変位)0.02~40.0 mm(EQp-p) 15.915Hz時質量(g)約600(本体部のみ)電源単3形乾電池8本使用時間約12時間測定周波数範囲(電気特性)ACC (加速度) 1Hz~20kHz、VEL(速度)3Hz~3kHz、DISP(変位)3 Hz~500 Hz、加速度包絡線 1kHz~20kHz![スーパーうね草取りまーVA スタンダード IDECH(アイデック)[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13837796-250220-02.jpg)
スーパーうね草取りまーVA スタンダード
IDECH(アイデック)[農業機械]¥29,980税込¥32,9781個当日出荷お手持ちの刈払機に取付可能。 フリーハンマー方式で雑草を削り、粉砕。 角度可変ヘッド機構により様々なシーンで最適なポジションで草削りが可能。 10cm以下の雑草&土ギワに効果発揮。 強化メッシュ構造の脱着式カバー搭載で騒音吸収効果があり、お手入れも外して洗うだけのラクラク手入れ。 刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後を入れ替えることで切れ味回復。 削り幅:120mm用途畑・庭・グラウンド等の草削り付属品取付キットトラスコ品番696-6001幅(mm)削り幅:120種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155(※180)×215(※267)×140 ※角度可変時の最大寸法値本体質量(kg)2エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
アルス(イーター電機)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から7日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
アルス(イーター電機)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から7日以内出荷小型化を追求したケースタイプモデル10~50W入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル最大入力電圧(V)AC132/DC175
スマートピペット NVAシリーズ
Smart(Accumax)¥11,700税込¥12,8701本当日出荷から翌々日出荷わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール適合ISO 8655適合チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(分解不要・121℃・20分)
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
熱収縮チューブエコノミ
PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(7本)当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。色黒長さ(m)0.152使用温度範囲-55~110℃耐電圧600V特性柔軟性、難燃性、絶縁収縮率50%(120℃加熱時)
VA線ケーブルストリッパー
JOB Master(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ワンアクションで素早くストリップ。エコ対応。第1種・第2種電気工事士技能試験対応。経済的な替刃式、切れ味はいつも新鮮!。刃は特殊鋼に独自の焼き入れ技術と刃付け。4サイズ対応。握り幅が小さく作業性アップ寸法(mm)180×115×50質量(g)360皮むき能力VVF1.6mm×2心・3心VVF2.0mm×2心・3心
AC充電器 USB Type-A+Type-C 2ポート 2.4A 12W
オーム電機¥889税込¥9781個当日出荷USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを2台同時に充電可能。Type-Aポート、Type-Cポートが接続機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。機器に適した出力を自動で選択して急速充電に対応。最大出力2.4Aの電流で充電可能。USB Type-AポートとUSB Type-Cポートを各1ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用質量(g)約41ポート数2ポート最大出力(W)12定格出力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40別売付属品USBケーブル最大出力1ポート:5V/2.4A、合計:5V/2.4Aプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A、USB Type-C定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A最大出力電流(A)2.4
粉末ハイス ハイヘリエンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から3日以内出荷材質粉末ハイス刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金外径許容差(mm)0~-0.03
クイック継手ハンドバルブ
コガネイ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から16日以内出荷配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
ダイヤモンドブレード サバンナ 12Bー 30.5
REX(レッキス工業)¥49,980税込¥54,9781枚翌々日出荷トラスコ品番809-4509質量(kg)1.4穴径(Φmm)30.5外径(Φmm)305刃厚(mm)2.7ダイヤ層幅(mm)7






発泡スチレンボード
エスコ¥1,880税込¥2,0681枚当日出荷から翌日出荷軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)455×605
薬液用バルブ (LVA1~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
ネームタグ
エスコ¥460税込¥5061袋(10個)当日出荷から翌日出荷リング径外径:約23mm。内径:約21mm。入数(個)10材質塩化ビニール寸法(mm)27×52呼び外径(mm)23寸法(縦×横)(mm)52×27内径(mm)21
54x86mm IDカード用名札(リールクリップ式)
エスコ¥390税込¥4291個当日出荷IDカード2枚収納可。 リールは伸縮自在(70cm以内)。エスコ品番EA956VA-121材質ABS樹脂製カードサイズ(mm)54×86
壁掛型アンプ
TOA¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力120 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付)質量(kg)10.7(アンプユニット(3.7)を含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子消費電力(W)85(電気用品安全法による)、210(定格出力時)出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子定格出力(W)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く)入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時)S/N比60dB以上歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
EVAツールボックス
SK11¥2,798税込¥3,0781個当日出荷EVA素材で水に強く、軽くて丈夫です。中身が見えて取り出しやすく、ハンドルで持ち運びも便利です。組み合わせ自由、ツールコンテナにフィットします。用途道具の収納に。材質EVA
iPhone 14 Plus/13ProMax用強化ガラスフィルム2枚
BELKIN(ベルキン)¥1,198税込¥1,3181台翌日出荷本フィルムは、スマートフォンを衝撃、引っかき傷、汚れからしっかりと保護します。高品質な日本製ガラスを採用し、画面のスムーズな滑りと感触をそのまま体験できます。
ステンレス保管庫二段式
シンコー¥169,800~税込¥186,780~1台翌々日出荷上部と下部に分かれており、搬入・設置が簡単な製品です。ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。収納物を隠せるステンレス戸、さらに収納に便利な引出付き仕様です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合保管庫二段式高さ(mm)1750均等荷重(kg)棚:100・総耐荷重:800棚段数(段)上1・下1使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)30
AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)
エスコ¥33,900税込¥37,2901セット当日出荷強弱機能で幅広い作業に対応付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-12寸法(mm)253×70×200質量(g)約950スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)コード長さ(m)3風量(L/min)180
スペア用AC電源アダプター 12V/5A出力
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個当日出荷12V5A以下の電力、M型バレルコネクタを使用する電気機器を幅広くサポート スペア電源アダプタを常備し、電源アダプタ故障時のダウンタイムを回避用途故障・紛失した電源アダプタの交換。重要なデバイス用にスペア電源を常備。海外出張時、単一の電源アダプタで電源プラグが異なる地域に対応出力電圧(V)12(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)5入力電流(A)2
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![スーパーうね草取りまーVA スタンダード IDECH(アイデック)[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13837796-250220-02.jpg)





























![12x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379026-180221-02.jpg)