AC充電器 USB Type-A+Type-C 2ポート 2.4A 12W
USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを2台同時に充電可能
Type-Aポート、Type-Cポートが接続機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電
機器に適した出力を自動で選択して急速充電に対応
最大出力2.4Aの電流で充電可能
USB Type-AポートとUSB Type-Cポートを各1ポート搭載
折りたたみ式プラグ採用
- 質量(g)
- 約41
- ポート数
- 2ポート
- 最大出力(W)
- 12
- 定格出力(W)
- 12
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 27×40×40
- 別売付属品
- USBケーブル
- 最大出力
- 1ポート:5V/2.4A、合計:5V/2.4A
- プラグ
- 折りたたみ式
- 出力端子
- USB Type-A、USB Type-C
- 定格入力
- AC100~240V 50/60Hz 0.3A
- 最大出力電流(A)
- 2.4
- 内容量
- 1個
注意
※USBケーブルは付属しておりません。※別途、お使いの機器に対応したUSBケーブルをご用意ください。
※規格に非対応の機器でも、最大出力2.4A相当で給電します。
※接続する機器により給電能力は異なります。
USB充電器 の新着商品
カテゴリ






























