カテゴリ
- 制御機器(4)
- 作業工具(1)
絞り込み

マイクロスイッチ 共通付属品 アクチュエータ VAL /VAV/VAM
Aratas(旧:omron)¥249税込¥2741個当日出荷から113日以内出荷マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンと同軸でない機械的な運動を伝達するときなどに使用すると便利な補助金具です。形VALシリーズは、比較的ひん度の少ない回転カムや滑動でマイクロスイッチを操作する場合に適しています。形VAMシリーズは、逆動作になっており耐振、耐衝撃性にすぐれています。動作後の動き(OT)が大きいため、工作機械の自動制御やドア・スイッチなどに使用できます。形VAVシリーズは、動作に必要な力(OF)の小さいことを要求されるところに使用できます。
フリーアングルチャック
VERTEX(バーテックス)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。質量(kg)17
コネクタ付ケーブル
azbil(旧:山武)¥4,298~税込¥4,728~1個17日以内出荷VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FCの通信機器・センサ・設定機器接続用ケーブル 。 LANケーブル(EIA-568準拠 カテゴリ5e)を採用 。 一般ケーブル、耐熱ケーブル、エコケーブルをラインアップ 。 長尺タイプ(5~50m)と短尺タイプ(0.1~1.0m)を用意 。 線番表示付き品を選択可能で、接続先識別が容易 。 RJ-45モジュラープラグ採用で施工性に優れる 。 空調制御システムの配線工事を省力化用途適用機器:VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FC 。 ケーブル規格:EIA-568準拠 カテゴリ5e LANケーブル 。 コネクタ:モジュラープラグ(Bel Stewart Connector社製 SS-37000-002) 。 長尺タイプ:5m~50m(5m刻み) 。 短尺タイプ:0.1m~1.0m(0.1m刻み、10本入り) 。 ケーブル種別:一般、耐熱、エコ
コネクタ付ケーブル
azbil(旧:山武)¥6,198~税込¥6,818~1個17日以内出荷VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FCの通信機器・センサ・設定機器接続用ケーブル 。 LANケーブル(EIA-568準拠 カテゴリ5e)を採用 。 一般ケーブル、耐熱ケーブル、エコケーブルをラインアップ 。 長尺タイプ(5~50m)と短尺タイプ(0.1~1.0m)を用意 。 線番表示付き品を選択可能で、接続先識別が容易 。 RJ-45モジュラープラグ採用で施工性に優れる 。 空調制御システムの配線工事を省力化用途適用機器:VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FC 。 ケーブル規格:EIA-568準拠 カテゴリ5e LANケーブル 。 コネクタ:モジュラープラグ(Bel Stewart Connector社製 SS-37000-002) 。 長尺タイプ:5m~50m(5m刻み) 。 短尺タイプ:0.1m~1.0m(0.1m刻み、10本入り) 。 ケーブル種別:一般、耐熱、エコ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら