カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,209)
  • 自動車純正部品(1,873)
  • オフィス家具(706)
  • バイク純正部品(679)
  • 船舶用品・漁業資材(668)
  • 農業機械(588)
  • 制御機器(436)
  • 切削工具(412)
  • パソコン/周辺機器(286)
  • メカニカル部品(231)
  • 配管・水廻り設備部材(173)
  • 空調・照明・電設資材(138)
  • 作業工具(103)
  • 機構部品(101)
  • 建築金物(97)
  • 電気材料(96)
  • 防犯用品(94)
  • 家電(84)
  • 事務用品(81)
  • 測定用品(76)
  • 店舗什器・備品(65)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(56)
  • 医療(55)
  • 建材・エクステリア(53)
  • 学童・教育用品(53)
  • 物流用品(52)
  • バイク部品(50)
  • 電動工具(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 住設機器(33)
  • 研磨材(32)
  • 卓上消耗品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • クリーンルーム用品(28)
  • 自転車部品(28)
  • 自動車補修部品(26)
  • 安全保護具(25)
  • 作業服(25)
  • トラック純正部品(24)
  • 梱包用品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 清掃用品(16)
  • 保管用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 日用品(13)
  • カー用品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 防災用品(10)
  • 介護用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 安全用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 空圧工具(8)
  • テープ(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 溶接用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 手袋(5)
  • 救急・衛生(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • マスク(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 完成車(1)
  • エンジン工具(1)

「vb」の検索結果

関連キーワード
10,226件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アロマプレミアム VB COSME FSX(旧:藤波タオルサービス)

    アロマプレミアム VB COSME

    FSX(旧:藤波タオルサービス)(10件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(100本)
    当日出荷
    ここにしかない贅沢な香りのおしぼり
    用途贅沢な香りを気軽に楽しめるアロマおしぼりです。様々なシーンを特別なひとときに変えてくれるはずです。布のような厚みとしっかりした使い心地。植物由来の素材を水の力で絡ませた原紙は環境にも肌にも優しいおしぼりです。材質レーヨン・パルプ素材枚数100枚入シートサイズ(mm)255×270
  • VBニップル 吉年

    VBニップル

    吉年
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
    用途上下水の配管形状ニップル規格JPF NP 001 準拠ねじの種類JIS B0203管用テーパねじ記号ねじ記号:R表面処理溶融亜鉛めっきねじ規格JIS B 0203材料JWWA K 116
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
    材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠全長(mm)4000(+40/-0)色メッキ種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
  • VB丸ニップル ヤマイチ

    VB丸ニップル

    ヤマイチ
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    形状ニップル呼び15ARoHS指令(10物質対応)対応
  • VB ライニング鋼管 バレルニップル イシグロ

    VB ライニング鋼管 バレルニップル

    イシグロ
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    形状ニップル
  • 吸気弁 VB-10 ヨシタケ

    吸気弁 VB-10

    ヨシタケ
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
    材質シール材:合成ゴム材質(本体)青銅 or 黄銅種類吸気弁寸法H(mm)52規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-366全高(mm)52最高圧力(MPa)0.01~1.0接続JIS R適合流体水道水(上水)網目60メッシュタイプ適合温度(℃)0~95(凍結不可)
  • VB ライニング鋼管 ロングニップル イシグロ

    VB ライニング鋼管 ロングニップル

    イシグロ
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ニップル材質(本体)SGP-VB適合流体水・湯・ガス・化学薬品等
  • MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC車輪 MC-VBシリーズ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
    タイプベアリング入り
  • デスターバルブ VB形 正和

    デスターバルブ VB形

    正和(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
    吐出口片側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]バルブ種類流量制御弁
  • ツナギカナグVB KITO(キトー)

    ツナギカナグVB

    KITO(キトー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
  • KT-VB SMC

    KT-VB

    SMC
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アジャスターケース ヴァリオボックス(VB) rose

    アジャスターケース ヴァリオボックス(VB)

    rose
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    長さ伸縮可能なアジャスターケースです。
    用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)色ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0841
  • マルチプル・リミットスイッチ VB omron(オムロン)

    マルチプル・リミットスイッチ VB

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から118日以内出荷
    形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。
    汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
  • チップ VB-MV 三菱マテリアル

    チップ VB-MV

    三菱マテリアル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • アンローダバルブ VB-9 PA

    アンローダバルブ VB-9

    PA
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機圧力調整器。 取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。
    耐圧(MPa)25寸法(縦×横)(mm)149×91吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)90
  • VB-8201HA用ケーブルコード マザーツール

    VB-8201HA用ケーブルコード

    マザーツール
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷
    適合VB-8201HA
  • VB トータルセキュリティ スタンダード トレンドマイクロ

    VB トータルセキュリティ スタンダード

    トレンドマイクロ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    巧妙化する脅威からあなたを守る総合セキュリティソフトです。
  • 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロア CF-VB(総ころ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
  • [EA122VB-10用] 集 塵 袋 エスコ

    [EA122VB-10用] 集 塵 袋

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1枚
    当日出荷
    布バッグは2層構造で耐久性が高いです
    寸法(mm)245×156
  • チップ VB-F 三菱マテリアル

    チップ VB-F

    三菱マテリアル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質MP3025形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ 不二ラテックス

    FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ

    不二ラテックス
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)8構造調整式取付ねじサイズM10×1
  • [EA522VB-1用] 替刃 エスコ

    [EA522VB-1用] 替刃

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1本
    当日出荷
    【EA522VB-1用】替刃
    仕様●刃長:610mm
  • デスターバルブ VB形 ボディーオンリー 正和

    デスターバルブ VB形 ボディーオンリー

    正和
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    流量調整バルブ付の抵抗式分配器。本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能。両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形。 。デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。
    仕様片側吐出口接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0)形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006)常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}
  • FM吸気弁VB型 FMバルブ製作所

    FM吸気弁VB型

    FMバルブ製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC901材質(キャップ)合成樹脂(ABS)材質(弁体)合成樹脂(ポリアセタール)
  • 真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ VMECA

    真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ

    VMECA
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)

    冨士端子工業
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1パック(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94V0特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • 真空機器 真空発生器VB PISCO(ピスコ)

    真空機器 真空発生器VB

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品。電磁弁ー真空パッド間の配管途中に取付け可能。機械式圧力センサと一体化されたタイプも用意。
    トラスコ品番554-9007材質樹脂本体:PBT、開放リング:POM、サイレンサエレメント:PVFM、金属部品:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、シールゴム:NBR形状角形ユニオン大気開放使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.15~0.7到達真空度(kPa)-66使用流体空気ノズルノズルサイズ:10適合チューブ外径D(Φmm)真空ポートサイズ:6、エア供給ポートサイズ:6RoHS指令(10物質対応)対応最大吸込流量(L/min[ANR])42供給圧力(MPa)(定格)0.5ノズル径(Φmm)1
  • ワクチンホルダーVB スギヤマゲン

    ワクチンホルダーVB

    スギヤマゲン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
  • 絶縁被覆付き圧着スリーブ(VB型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付き圧着スリーブ(VB型)

    冨士端子工業
    ¥33~税込¥36~
    1個
    3日以内出荷
    色透明l15mmL25mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート T5115 タンガロイ

    35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート T5115

    タンガロイ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。米国FDA21 CFRにリストされている材質で構成されています。EC指令の食品接触材に適合しています。
    用途アルカリ洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。材質ろ材:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • インパクトダブルソケット EA164VBシリーズ エスコ

    インパクトダブルソケット EA164VBシリーズ

    エスコ
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 保冷バッグVBセット スギヤマゲン

    保冷バッグVBセット

    スギヤマゲン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    欠品中
    厚生労働省にワクチン移送用として採用された冷蔵移送用のセットです。ワクチンホルダーや保冷剤などが付属しているので、買ってすぐに使用できます。
    付属品アルミ内箱VB/ワクチンホルダーVB(直径16.3mmバイアル用50本収納)/CoolLab3(3℃融点保冷剤/480g)×4外寸(mm)358×300×295内寸(mm)255×205×195保冷効力(℃)2~8(12時間)
  • 35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH725 タンガロイ

    35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH725

    タンガロイ
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • WEB会議システム Videobar VB-S BOSE(ボーズ)

    WEB会議システム Videobar VB-S

    BOSE(ボーズ)
    ¥110,900税込¥121,990
    1台
    翌日出荷
    カメラ、マイク、スピーカーが一体となった会議用USBデバイス 6名程度の小会議室や配信に最適 自動で音声を検出して集音する追従型マイク オートフレミング機能とフォローミーモードを搭載 4KウルトラHDカメラ搭載 PCとの接続はUSBケーブル1本で完了
  • アンローダーバルブVB7 オーミヤ

    アンローダーバルブVB7

    オーミヤ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    高圧洗浄機圧力調整器
    圧力250K耐圧(MPa)25流量(L/min)30
  • MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC車輪 MC-VBシリーズ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。水のかかる場所でも使用可能です。
    特性耐水性
  • VB-BarCode 6 アドバンスソフトウェア

    VB-BarCode 6

    アドバンスソフトウェア
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷
    高精度バーコードが生成できるコンパクトなコンポーネントです。 .NET 対応により、Windows の他、Linux 上での動作が可能になりました。 また、.NET Framework に対応したバージョンも収録し、サーバーやクラウドなどさまざまな環境で高精度なバーコード出力が可能です。
    対応OSWindows、Linux
  • 桐山ロート VB-8 15/25 桐山製作所

    桐山ロート VB-8 15/25

    桐山製作所
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    仕様ロート型TGK品番212-09-31-01型式VB-8容量(mL)5目皿直径(Φmm)8足外径(Φmm)22摺合せ15/25アズワン品番1-4385-06
  • [EA575VB-27用] 400mm 木柄 エスコ

    [EA575VB-27用] 400mm 木柄

    エスコ
    ¥2,220税込¥2,442
    1個
    翌日出荷
    用途EA575VB-27用の柄材質木製全長(mm)400