「vc-pd9」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 掃除機用紙パック 各社共通用 アイム

    掃除機用紙パック 各社共通用

    アイム(36件のレビュー)
    369税込406
    1個(5枚)ほか
    当日出荷
    不織布素材で柔らかいから、膨らみやすく、装着しやすい掃除機用取替パックです。印刷の文字も大きく見やすいです。
    サイズ245×260対応パナソニック(ナショナル)、日立、東芝、三菱、サンヨー、シャープ、NEC、日本サムスン、富士通ゼネラル、マルマン、小泉、ピエリア、大宇(ダカス)、イワタニ、ツインバード、EUPA、LG、YAMAZEN、オーム電気、アイリスオーヤマ
  • 東芝【純正】紙パックフィルター 東芝

    東芝【純正】紙パックフィルター

    東芝(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋
    当日出荷
    東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
    対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 各社共通紙パック ELPA

    各社共通紙パック

    ELPA(39件のレビュー)
    340税込374
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。 ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。 コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。 吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。 特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。 4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
    適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
  • 交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
  • 紙パック式クリーナー 東芝

    紙パック式クリーナー

    東芝(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトな紙パック式クリーナー。ヘッドは丸洗いが出来て清潔です。わずか6.5cmの隙間でもヘッドが浮かずに届くから家具の奥までスッキリお掃除できます。
    集塵方式紙パック吸込仕事率(W)340~約80運転音(dB)65~約61質量(kg)(本体)2.3、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6コード長さ(m)5付属品すき間ノズル、※別売アタッチメント有りホワイト電源(V)100(50/60Hz共用)消費電力(W)870~約250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×323×194制御マイコンによる自動コントロール本体寸法(mm)奥行210本体寸法(mm)高さ194保証期間1年本体寸法(mm)幅323ヘッド仕様フローリングターボヘッド
  • 家庭用掃除機ダストパック(3枚) エスコ

    家庭用掃除機ダストパック(3枚)

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    ほとんどの機種に対応。 (パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラルなど。)
    仕様2重5層構造エスコ品番EA899-10
  • 紙パック式 掃除機 Panasonic(パナソニック)

    紙パック式 掃除機

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
    用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。集塵容量(L)1.3質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
  • 先端交換式ヘッド VCP-02 タンガロイ

    先端交換式ヘッド VCP-02

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VC-C7(R)ノズル&床ブラシ(部品) 東芝

    VC-C7(R)ノズル&床ブラシ(部品)

    東芝
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    VC-C7(R)床ブラシ(部品)
    適合機種VC-PH9 VC-C7 VC-C6 VC-YG610M VC-S770J VC-S500 VC-S520
  • サイクロン式クリーナー トルネオミニ 東芝

    サイクロン式クリーナー トルネオミニ

    東芝(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    とにかく軽い2.2キロのコンパクトボディで強い吸引力を実現。2つの気流を駆使しパワフルな吸引力を持続させゴミを強力圧縮。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルターダストカップは丸ごと水洗いOKで清潔。パワフルな「自走式カーボンヘッド」ですいすい楽々。グリップも自然な角度で楽に握れる設計です。
    用途軽さ+吸引力吸込仕事率(W)290~約20集塵容量(L)0.25運転音(dB)63~約58質量(kg)(本体)2.2、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6コード長さ(m)5付属品すき間ノズル、お手入れブラシグランレッド消費電力(W)850~約120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×255集塵性能デュアルトルネードシステム
  • 乾湿両用掃除機 モノタロウ

    乾湿両用掃除機

    モノタロウ(1198件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6
  • 充電式コードレスクリーナー 東芝

    充電式コードレスクリーナー

    東芝(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    微細なゴミをしっかり分離する遠心分離サイクロン。さまざまな床からしっかりゴミを取り除くLED搭載パワーヘッドなので暗い場所でも床を照らしてお掃除できます。バッテリー残量の分かるお知らせランプ搭載でお掃除中に急に停止するストレスを解消します。
    電源タイプコードレス(充電式)集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.3質量(kg)(本体)1.4、(付属品等を含む)2.2連続使用時間(分)標準約35、標準床ブラシ使用時約30、強運転時約13充電時間(時間)約5付属品すきまノズルホワイト本体寸法(mm)253×214×1185ノズルタイプパワーブラシ(LED搭載パワーヘッド)ヘッド仕様LEDライト
  • 床ブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    床ブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種VC-50
  • 掃除機用紙パック(各社共通タイプ) サンテックオプト

    掃除機用紙パック(各社共通タイプ)

    サンテックオプト(4件のレビュー)
    359税込395
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    紙と不織布を融合した2重5層構造で集塵力に優れ、細かなゴミやホコリも逃がさず吸い取ります。
    用途掃除機用紙パックRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーパナソニック(ナショナル)M型LM型Vタイプ、東芝、日立、サンヨー、三菱、シャープ、NEC、富士通ゼネラル、小泉、ピエリア、ダカス、大宇、マツバラ、イワタニ、ツインバード、LG電子 用
  • 紙パック共用タイプ ELPA

    紙パック共用タイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    312税込343
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    抗菌・防臭繊維織り込み加工 吸引したゴミから発生する雑菌の繁殖とイヤな臭いを抑えます。 ゴミの臭いをやわらげる効果の持続期間は使用を始めてから約1ヶ月です。 吸塵力と通気性にすぐれた2重5層構造です。 抗菌の処理を行なっている部分は紙パック内層紙。 再生紙を使用し、地球の限りある資源を大切にしています。
    仕様ハイパワー掃除機対応タイプ各社共通試験方法JIS L 1902に基づく試験機関(財)日本化学繊維検査協会
  • 掃除機用補充用紙パック 東芝

    掃除機用補充用紙パック

    東芝(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1台
    翌日出荷
    5枚入 2層構造シール弁付 防臭加工 VPF-1、3、11、21適応機種以外の紙パック式クリーナー全機種対応
  • 軽量コードレスサイクロン 東芝

    軽量コードレスサイクロン

    東芝
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    軽量トルネオコードレス。お掃除ラクラク!新ヘッド搭載! 「からみレス軽量ヘッド」は特殊編み込加工をした「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根元に髪の毛などが入り込まず絡みにくい構造です。 強力な気流でゴミを約1/3に圧縮するからゴミ捨ても簡単。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシはまるごと水洗いOK。いつでも清潔にご使用いただけます。また、デュアルトルネードシステムで吸引力が99%持続。 本体は1.2kgと軽量で高い所のお掃除もラクラク。握りやすく操作しやすい「らくわざグリップ」を採用、てもとの動きにヘッドの向きが連動する「スイング運動」で方向転換もラクラク。小回りの効いたお掃除が可能です。
    電源タイプコードレス(充電式)集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.15質量(kg)本体:0.8、標準質量(本体・延長管・ヘッド・バッテリー):1.2連続使用時間(分)標準:約32、おすすめ:約20、強:約8充電時間(時間)4.5付属品丸ブラシ、すきまノズル、お手入れブラシ、ACアダプターシャイニーシルバー外形寸法(mm)230×140×1020シリーズトルネオ消費電力(W)本体充電時:8、充電完了後:0.9コード長さ(m)2機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる、床ピタ設計:家具の隙間までヘッドが入り込める、らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク、フィルター・ダストカップ丸洗い可バッテリーリチウムイオン、セル数:3運転時間(分)満充電時 標準:約32(床ブラシ有)約35(床ブラシ無)、おすすめ:約20、強:約8※床面の材質・お掃除する場所のゴミの状態・使用環境によリ異なります電源アダプタ入力:交流100-240V 50/60Hz共用 0.14A、出力:直流12.3V 0.5A
  • 床ブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    床ブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
  • ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 先端交換式ヘッド VFX-02 タンガロイ

    先端交換式ヘッド VFX-02

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応