カテゴリ
- 自動車純正部品(32)
- 制御機器(19)
- パソコン/周辺機器(16)
- バイク部品(12)
- 機構部品(6)
- 切削工具(6)
- メカニカル部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 介護用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 家電(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ARC[介護用品](3)
- ATEN(7)
- ELPA(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- IDEC(和泉電気)(15)
- KITACO(6)
- KSフィルター(2)
- NOK(6)
- SMC(5)
- イメージニクス(5)
- エスコ(3)
- スバルアクセサリー(6)
- ニッサン(24)
- ボッシュ・レックスロス(2)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱マテリアル(2)
- 三菱電機(3)
- 富士変速機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ZERUST 気化性防錆剤
大洋シーアイエス(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。 製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80
ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120
U型パッキン透明2.4Mカット
光(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷U型パッキン透明を2.4Mにカットし、使いやすくした商品。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質PVC長さ(mm)2400幅(mm)5.7厚さ(mm)8.4
SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ
オンダ製作所¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から4日以内出荷流水方向の指定ができ、逆流を防止します。材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類チャッキバルブ
エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。トラスコ品番372-6592全長(mm)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)120アゴ高さ(mm)88
オイルシール VC VC22386
NOK¥309税込¥3401個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)38部品番号AG1132-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)6
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット
ハウスビーエム¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷から3日以内出荷新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から90日以内出荷・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)25×95×60タイプ高調波サージ対応形フレーム(AF)50
SVC2型 ステンレス スイングチャッキバルブ SCS13A(SUS304相当) 200PSi
フジトク¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので耐食性に優れています。ロストワックス鋳造品は安定した品質を供給することができます。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用できます。
オイルシール VC VC22477
NOK¥349税込¥3841個3日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)47部品番号AG1161-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)7
オイルシール VC VC22345
NOK¥309税込¥3401個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)34部品番号AG1119-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)5
オイルシール VC VC22355
NOK¥299税込¥3291個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)35部品番号AG1124-F0軸径d(Φmm)22幅b(mm)5
オイルシール VC VC22025512
NOK¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)255部品番号AG5206-E1軸径d(Φmm)220幅b(mm)12
イメージチェッカPV用 カメラ
Panasonic(パナソニック)¥519,800税込¥571,7801台6日以内出荷使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅1mm、X,Y,Z各方向30分間レンズマウントCマウント
スバル純正 フロントグリル STI LEDエンブレム
スバルアクセサリー¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷適合車種:レヴォーグ(STI Sport EX、STI Sport R EX(含む、Black Interior Selection))。クリスタルブラック・シリカ塗装。ON/OFFスイッチ付。LEDアクセサリーライナー共着時は連動して点灯/消灯します適合車種LEVORG (STI Sport EX、STI Sport R EX(含む、Black Interior Selection))
スバル STI リヤサイドアンダースポイラー
スバルアクセサリー¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷適合車種:S4。装着部地上高が約30mm下がります。クリスタルブラック・シリカ塗装/チェリーレッド塗装。※リヤバンパースカート、エアロスプラッシュとの共着不可適合車種S4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![ラブコック[Rc×Rc] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03461141-260904-02.jpg)