「vc2-2 zerust」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZERUST 気化性防錆剤 大洋シーアイエス

    ZERUST 気化性防錆剤

    大洋シーアイエス(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。 製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
    用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80
  • 気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス

    気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)

    大洋シーアイエス
    ¥4,040税込¥4,444
    1個
    欠品中
    昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
    仕様●外形寸法(mm):23×32×53●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-74
  • 気化性防錆カプセル 日本緑十字社

    気化性防錆カプセル

    日本緑十字社
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    気化性防腐剤がサビの発生を抑制し、電気・電子機器を守ります。
    用途制御盤、工業計器等の盤内機器に。船舶用機器に。仕様裏テープ付きトラスコ品番147-9747材質/仕上カプセル外装樹脂:高密度ポリエチレン スポンジ部:発泡ウレタン質量(g)20使用温度(℃)80℃以内取付け方法貼付けタイプ防錆可能年月1外径(mm)23×32×53日本緑十字社品番346018
  • ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ) TRUSCO

    ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
    用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120
  • ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用) TRUSCO

    ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(20枚)
    当日出荷
    ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
    用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管材質クラフト紙+気化性防錆剤形状シート使用温度範囲(℃)-10~80使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
  • ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) TRUSCO

    ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(100枚)
    当日出荷
    鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
    用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
  • 抗腐食蒸気カプセル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    抗腐食蒸気カプセル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ヘラマンタイトン 気化性防錆・防食カプセルヘラマンタイトンの気化性防錆・防食カプセルは、電気部品を含むエンクロージャーなど、注意が必要なエリアへの錆に対する保護を提供します。製品の長さは 55 mm 、幅は 30 mm 、高さは 25 mm です。特長と利点鉄、スチール、銅、黄銅、アルミを保護可能 保護容積: 0.12 m 3 保護半径: 0.3 m 危険性なし 使用中は乾燥を保持してください - オイルやグリースは塗らないでください 使用が簡単 最高動作温度:70℃用途オーディオアンプ エレクトリックテスト装置●コード番号:297-3130アズワン品番65-8076-61
  • 金型防錆気化性(液状気化性防錆剤) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    金型防錆気化性(液状気化性防錆剤)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK! 洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。 金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
    用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG色無色タイプ防錆使用温度範囲(℃)80以下引火点(℃)-4防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量84mL危険物の性状非水溶性
  • ゼラスト アクティブシリーズ 大洋シーアイエス

    ゼラスト アクティブシリーズ

    大洋シーアイエス
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    使用方法が簡単な気化性防錆材です。 気化性防錆成分が、密閉された空間内に数分~30分程度で充して防錆します。 防錆対象金属にコンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果を有します。 アクティブシリーズは主として鉄系金属を錆から守ります。 製造工程が完全には管理できない場合や、洗浄液の品質が心配な場合に、アクティブシリーズを使用することで錆の発生を低減できます。 アクティブシリーズから発生する気化性防錆成分が、金属表面を素早く不動態化することで、初期さびの発生を抑制し、6ヶ月以上防錆効果が持続します。
  • ミズノワークパンツ mizuno(ミズノ)
    ブルー
    グリーン
    グレー
    シルバー
    ブラック

    ミズノワークパンツ

    mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
    ¥5,300税込¥5,830
    1本
    当日出荷
    動きやすさを追求したミズノ独自のワークウエア。(春夏向け)。ミズノだから出来た3次元フィット。ジャケット(C2JE8182)とセットでご着用いただけます。静電気帯電防止作業服 JIS T8118。■ポリエステル100%の軽量・制電素材。■キーホルダーループ。■フラップ付きカーゴポケット。<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>。股下:XS/70.5cm、S/73cm、M/75.5cm、L/78cm、XL/80.5cm、2XL/83cm、3XL-8/83cm、4XL-8/83cm
    種別ワークパンツ混率(%)ポリエステル100機能ダイナモーションフィット制電素材・キーホルダーループ・消臭機能ミズノデオドランド生地ドビーポケットサイドポケット付き
  • エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコート

    エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)

    アドコート(6件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(200枚)ほか
    当日出荷
    コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
    用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄鋼用気化性防錆剤ダイアナND 小袋タイプ 菱江化学

    鉄鋼用気化性防錆剤ダイアナND 小袋タイプ

    菱江化学
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(80個)
    当日出荷
    防錆成分を気化して、流通・保管中の製品を錆から守ります。 劇物指定対象外の商品です。
    用途様々な鉄鋼製品の流通・保存に。 錆による品質クレームの軽減に。主成分ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩危険物の類別非危険物
  • 長期防錆スプレー 呉工業(クレ)

    長期防錆スプレー

    呉工業(クレ)(53件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
    用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。質量(g)390使用温度範囲(℃)-5~80塗り面積(m2)2.7/1本主成分防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)約1~2危険物の性状非水溶性
  • ヘラマンタイトン 抗腐食蒸気カプセル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン 抗腐食蒸気カプセル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
  • 気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス

    気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)

    大洋シーアイエス
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    当日出荷
    昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えませ
    仕様●外形寸法(mm):17×25×56(±6)●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:110L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-73
  • 防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ

    防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ

    モノタロウ(216件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本(420mL)
    当日出荷
    長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
    用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用) TRUSCO

    ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

    TRUSCO
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    当日出荷
    フィルムの両面から防錆成分が発散します。 金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。 防錆剤が残らないので、後処理が容易です。 フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。
    用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆 機械部品機械装置の防錆防食 工場工程内の一時防錆 在庫保管時の防錆形状ロール材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物使用温度範囲-10~80℃
  • 防錆潤滑剤 モノタロウ

    防錆潤滑剤

    モノタロウ(474件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
    用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ゼラスト防錆剤 タブタイプ TRUSCO

    ゼラスト防錆剤 タブタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10枚)
    当日出荷
    密閉空間内の気体に入れると、さびの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。
    用途精密機器などを密閉容器やケース内での長期保管。トラスコ品番329-4684材質ポリプロピレン(PP)形状タブ質量(g)0.5使用温度範囲-10~80℃有効期限(年)5(未開封)耐熱温度(℃)120寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×20×1.5質量(g/袋)5
  • 気化性防錆剤 ネグロス電工

    気化性防錆剤

    ネグロス電工
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    22日以内出荷
    常温で気体となる腐食抑制剤です。気化した成分が大気中の水分に溶解することで、金属表面にできる不均衡電位を抑えて錆の発生を抑制します。 銅、アルミニウム、半田、銀など非鉄金属にも効果があり、各種計器の端子、基板、接点などの酸化による動作不良を防ぎます。 分電盤や制御盤等の内部に貼り付けるだけで、効果を発揮します。 気化した成分に引火性は無く、人体にも無害です。
    用途制御盤、分電盤、電子機器などの防錆使用温度範囲(℃)0~60容積(基準保護)110L有効期間開封後1年