カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 溶接用品(6)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vcr 1/4」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCR めす・おすブレード付フレキ コスモ・テック

    VCR めす・おすブレード付フレキ

    コスモ・テック
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L適合規格VCR(R)材質(ブレード)SUS 304材質(継手)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • VCRアダプター ミラプロ

    VCRアダプター

    ミラプロ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
    材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCR めすフレキシブルチューブ コスモ・テック

    VCR めすフレキシブルチューブ

    コスモ・テック
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L適合規格VCR(R)材質(継手)SUS 316L
  • VCR めす・おすフレキ コスモ・テック

    VCR めす・おすフレキ

    コスモ・テック
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L適合規格VCR(R)材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW VCR めすアダプタ コスモ・テック

    NW VCR めすアダプタ

    コスモ・テック
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインシリーズ ガスケット フジキン

    ファインシリーズ ガスケット

    フジキン(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    材質ニッケル形状ガスケット最高使用圧力(MPa)21.5寸法T(mm)0.8接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • VCR おす フレキシブルチューブ コスモ・テック

    VCR おす フレキシブルチューブ

    コスモ・テック
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L適合規格VCR(R)材質(継手)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF VCR おすアダプタ コスモ・テック

    ICF VCR おすアダプタ

    コスモ・テック
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW VCR おすアダプタ コスモ・テック

    NW VCR おすアダプタ

    コスモ・テック
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインシリーズ スリーブ フジキン

    ファインシリーズ スリーブ

    フジキン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    材質ステンレス鋼製(SUS316L)形状スリーブ接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ

    フジキン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • VCR めすブレード付フレキ コスモ・テック

    VCR めすブレード付フレキ

    コスモ・テック
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L適合規格VCR(R)材質(ブレード)SUS 304材質(継手)SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインシリーズ プラグユニオン フジキン

    ファインシリーズ プラグユニオン

    フジキン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様プラグユニオン形状プラグユニオン
  • ファインシリーズ ガスケット メッキ無 フジキン

    ファインシリーズ ガスケット メッキ無

    フジキン(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    形状ガスケット接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

    フジトク(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • VCR おす ブレード付フレキ コスモ・テック

    VCR おす ブレード付フレキ

    コスモ・テック
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L適合規格VCR(R)材質(ブレード)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(R)
  • T-LOK プラグ フロパーサル

    T-LOK プラグ

    フロパーサル
    619税込681
    1個
    当日出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316
  • ノズル NXRシリーズ アズワン

    ノズル NXRシリーズ

    アズワン
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
  • ICF VCR めすアダプタ コスモ・テック

    ICF VCR めすアダプタ

    コスモ・テック
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • 真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタ

    コクゴ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 VCRメスアダプタ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 VCRメスアダプタ

    コクゴ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
  • 超硬ルーマ型ドリル VCS(VCR)コート RYOCO(菱高精機)

    超硬ルーマ型ドリル VCS(VCR)コート

    RYOCO(菱高精機)
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    長寿命VCS(VCR)コート付き
    用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175表面処理VCS(VCR)
  • ICF ラジアルポートフランジ コスモ・テック

    ICF ラジアルポートフランジ

    コスモ・テック
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法A(mm)70材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • USB接続ビデオキャプチャーケーブル/S端子&コンポジット-USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット/TWAIN対応/アナログ デジタル コンバーター/Windows対応 StarTech.com

    USB接続ビデオキャプチャーケーブル/S端子&コンポジット-USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット/TWAIN対応/アナログ デジタル コンバーター/Windows対応

    StarTech.com
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    アナログ-デジタルUSBビデオキャプチャアダプタ。コンポジットまたはS端子ソースのビデオと音声を変換しWindowsベースのコンピュータに保存します。使いやすいアナログビデオ変換ソリューションを提供します。<幅広い機能>VCRやビデオカメラなど外部ソースのアナログビデオをPCに保存するSビデオ/コンポジット-USBコンバータは、ベータマックスやVHS形式ビデオの取り込みに最適なソリューションです。リアルタイム MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4エンコーディングに対応しています。このアナログ-デジタルビデオアダプタは、VHS/ホームビデオをデジタル形式に変換したり、動画をWindowsコンピュータにインポートして編集する際に便利です。また、アナログ動画から静止画像をキャプチャできるスナップショット機能にも対応しています。<便利な互換性>Windowsデバイスでスムーズなアナログキャプチャを行い、TWAINもサポートし幅広いシステムとソフトウエアに対応します。<小型設計>このアナログデジタル キャプチャーユニットは、USB 2.0を使用してPCに接続します。手のひらサイズのコンパクトなサイズでノートPCでもデスクトップPCでも便利に使えるポータブルソリューションです。StarTech.comでは本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。注意:Windowsデバイス用のキャプチャデバイスです。macOSとは互換性がありません。
  • 連結菅(ステンレス管) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管)

    ヤマト産業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
  • 常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2 SMC

    常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRO

    RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B

    RS PRO
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO オス USB A - オス Micro USB B USBケーブル RS Pro の高品質なオス USB A - オス Micro USB B USBケーブルです。業界標準に準拠したこのUSBは、カメラや携帯電話などの機器とコンピューターをつなぐために設計された優れたソリューションです。 特長 ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ 外径: 4 mm 長さ: 1 m コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードを付き ケーブルの片方は USB A 、もう片方は Micro USB B なので、追加のアダプタは不要 用途 このUSB-micro USBケーブルは、以下の様な用途で使用されています。 ゲームコントローラ カメラ 携帯電話 ポータブルHDD Micro USB の利点は何ですか Micro-USBコネクタは、標準的なUSBコネクタよりも小さいため、省スペース性を実現でき、10,000回のプラグ寿命と強度があります。 RS PROを選ぶ理由は RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性が保証されたソリューションです。
    仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロコンカー アーテック[学校教材・教育玩具]

    プロコンカー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    4,364税込4,800
    1個
    3日以内出荷
    ChromeOS対応計測・制御が体験できるロボットカー教材。センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングで自由に制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。Windows・Mac・ChromeOS対応で幅広い学習環境に対応しています。材質:Studuino Lite Wireless:PCBなど、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0):PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム。サイズ:基盤サイズ:111×80×20mm。セット内容:Studuino Lite×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0)×1、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2、
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容Studuino Lite×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0)×1、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2、材質Studuino Lite Wireless:PCBなど、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0):PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム寸法(mm)基盤サイズ:111×80×20
  • XSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA) SMC

    XSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
  • クワッド 4K HDMI→USB-C UVC ビデオスイッチャー ATEN

    クワッド 4K HDMI→USB-C UVC ビデオスイッチャー

    ATEN
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    CAMLIVE PRO(TM) クワッド 4K HDMI→USB-C UVC ビデオスイッチャー UC3430は、ライブストリーミング用に4系統の4K60P HDMIビデオソースをキャプチャーし、任意の2系統を合成して単一のビデオストリームとして出力することができる製品です。ビデオ出力はプレビュー/モニタリング用の4K60P HDMI PGM/ループスルーおよびライブストリーミング用の4K30P UVC USB-Cのデュアル出力を実現しています。Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch等のストリーミングサービスへの映像信号入力に最適な製品です。4系統の4K60P HDMIビデオソースをキャプチャー、オーディオミキサー機能およびシームレス切替を実装したプロ向け製品。2系統のビデオ出力: プレビュー/モニタリング用の4K60P HDMI PGM×1/ループスルー×1。オーディオミキサー機能-4系統のHDMIエンベデッドオーディオと1系統のLINEオーディオでナレーションや音楽をミキシング可能。多彩なシーン切替方法-フロントパネルプッシュボタン、ATEN VKコントロールシステムによるRS-232シリアル(RJ-45接続)、WindowsベースのOnAir Liteアプリ(USB接続)。ATEN OnAir Liteアプリ-AVソースの切替、ミキシング、コンテンツのクロップ・サイズ変更、レイアウト(フルスクリーン、PiP、PbP、PoP)、トランジション、クロマキー、ロゴ画像の編集がリアルタイムに可能。Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch等の大手ストリーミングサービスと互換性。UVC/UAC 1.1サポート。USB-C 3.2 Gen1プラグアンドプレイ。Windows、Mac OSの主要バージョンで動作
    質量(kg)1.03出力【PGMビデオ出力】:720p:1280×720 25p/30p/50p/60p、1080p:1920×1080 24p/25p/30p/50p/60p、2160p:3840×2160 24p/30p/50p/60p、 / 【無圧縮USBビデオストリーム(UVC)/オーディオ(UAC)】720p:1280×720 25p/30p/50p/60p、1080p:1920×1080 24p/25p/30p/50p/60p、2160p:3840×2160 24p/25p/30p(無圧縮ビデオストリームはUSB 3.1接続時のみ有効です)湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)消費電力DC12V:20.49W:100BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】200×16.46×44材質(ケース)メタル制御【RS-232C】 RJ-45(ピンアサインメントはユーザーマニュアルをご確認ください)、フローコントロール:RTS/CTS、XON/XOFF、FIFO:64バイト / Baud Rate:50bps~921.6kbps、ストップビット:2ストップビット(9600 8N2) or 1ストップビット(1,1.5, 2)、パリティなし、Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND、【USB】 ATEN OnAir Liteアプリ(Microsoftストアのみで入手可能)解像度【ビデオ入力】720p50、720p60、1080p30、1080p50、1080p60、4096×2160 25p/30p/60p、3840×2160 25p/30p/60p、(HDCPは非対応です)動作環境PC/Mac:CPU:Intel(R) i3 Dual Core 2.8 Ghz以上、RAM:4GB以上、USB-C インターフェース または USB-A インターフェースコネクタビデオ入力 HDMI Type-A メス×4(Black)、USBポート (Black)USB-C 3.2 Gen1×1、(製品パッケージにUSB-C→USB-CケーブルおよびUSB-C→USB-Aケーブルを同梱)、ビデオ出力 HDMI Type-A メス×1(PGMビデオ、Black)、HDMI Type-A メス×1(ループスルービデオ、Black)、オーディオ入力 アンバランスオーディオ 6.35mm TRS×1、オーディオ出力 アンバランスオーディオ 6.35mm TRS×1動作温度(℃)0~40OSWindows 10以降 、Mac OS X 10.13以降保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ【サンプリングレート】16ビット PCMオーディオ、44.1KHzおよび48KHzグリーンマーク認定
  • VGシリーズ プロセスガス排気用 バキュームジェネレータ CKD

    VGシリーズ プロセスガス排気用 バキュームジェネレータ

    CKD
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    接続口径1/4×1/4×3/8接続方式IN(JXRオス継手(VCR継手と接続可能))×VAC.(JXRメス継手(VCR継手と接続可能))×VENT(JXRオス継手(VCR継手と接続可能))使用流体不活性ガス・プロセスガス
  • 常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA1 SMC

    常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA1

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から90日以内出荷
  • RS PRO, DINケーブル RS PRO

    RS PRO, DINケーブル

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    Sビデオ-Sビデオリード線. DVD、VCR、サテライト、テレビ、プロセッサの接続に対応し、高品質なSビデオ出力を機器から得ることができます。独自のツイン遮蔽により、優れたノイズリジェクションを実現 金めっきバスプラグ 黄銅シェル 黄PVCカラーリング
    仕様コネクタ1 = 4ピンMini-DINコネクタ 2 = 4ピンMini-DIN長さ = 5mケーブルタイプ = S-VideoRoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF 水冷・ガス導入機 コスモ・テック

    ICF 水冷・ガス導入機

    コスモ・テック
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法A(mm)75材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応チューブ/パイプサイズ1/4 inch
  • NW 水冷・ガス導入機 コスモ・テック

    NW 水冷・ガス導入機

    コスモ・テック
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法A(mm)75材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応チューブ/パイプサイズ1/4 inch
  • 一次側低圧用標準機種 日酸TANAKA

    一次側低圧用標準機種

    日酸TANAKA
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。 。 組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。 一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。 Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。 電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)。 TORR-30シリーズは一次低圧用の標準機種としてバルブボックスや室内への配管の立ち下ろしなど、減圧後の設備に幅広くお使いいただけます。
    用途半導体ガス用圧力調整器サイズ1/4(標準)ポート数3ポート