カテゴリ

  • 電気材料(111)
    • VCT(25)
    • VCTF(54)
  • 電動工具(18)
    • 延長コード(17)
  • 空調・照明・電設資材(92)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測定用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
導体外径(Φmm)
導体公称断面積(mm2)
ブランド
富士電線工業・三ツ星・フジマック・エスコ・正和電工・倉茂電工・JAPPY・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・KHD・品川電線・オーナンバ・カワイ電線・サンワサプライ・タイカツ・ハタヤリミテッド・伸興電線・川崎電線・日動工業・長岡特殊電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 0.75 2芯」の検索結果

233件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブルー フジマック

    替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブルー

    フジマック(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3075色ブルー種類電源コード全長(m)5芯数(C)2
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス)

    富士電線工業(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E絶縁体厚さ(mm)0.8シース色黒定格温度(℃)60
  • 2芯 12A・15A修理用コード 正和電工

    2芯 12A・15A修理用コード

    正和電工(48件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
    色黒電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量15A600V(0.75mm2×2心)
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工(3件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
    用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)3000
  • 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブラック フジマック

    替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブラック

    フジマック(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3076色ブラック種類電源コード全長(m)5芯数(C)2
  • SF VCT 0.75X2C 品川電線

    SF VCT 0.75X2C

    品川電線
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数2ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)8.8定格電圧(V)600許容電流(A)12色黒規格JIS芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)100シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
  • ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業

    ソフトビニールキャップタイヤケーブル

    富士電線工業(13件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻
    5日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付

    KHD(26件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷
    色灰種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)

    富士電線工業(9件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTF芯数(C)3シース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)10種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    ¥10,200~税込¥11,220~
    1本
    翌日出荷
    2心(白・黒)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(100m)
    5日以内出荷から94日以内出荷
    定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
  • 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ホワイト フジマック

    替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ホワイト

    フジマック
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3079色ホワイト種類電源コード全長(m)5芯数(C)2
  • 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m オレンジ フジマック

    替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m オレンジ

    フジマック(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3077色オレンジ種類電源コード全長(m)5芯数(C)2
  • 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m レッド フジマック

    替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m レッド

    フジマック(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3078色レッド種類電源コード全長(m)5芯数(C)2
  • SF VCTF 0.75X2C 品川電線

    SF VCTF 0.75X2C

    品川電線
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)6.6定格電圧(V)300許容電流(A)7色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)60シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
  • 0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    ¥32,100税込¥35,310
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量13A600V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
  • ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)

    エスコ
    ¥1,050~税込¥1,155~
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:12A 600V (0.75mm2×2心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)8.8曲げ半径(mm)36以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
  • 0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    ¥36,300税込¥39,930
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)50m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
  • 0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    ¥25,200税込¥27,720
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)30m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)芯数4心色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    ¥17,100税込¥18,810
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    ¥8,870税込¥9,757
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
  • ビニソフトVCT222 倉茂電工

    ビニソフトVCT222

    倉茂電工
    ¥19,980税込¥21,978
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTです。
    用途汎用機器への配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線
  • 300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ

    300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1個
    当日出荷
    仕様2心(白・黒)色灰長さ(m)50m定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

    倉茂電工
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • ハイプレンVCT531XX 倉茂電工

    ハイプレンVCT531XX

    倉茂電工
    ¥45,980税込¥50,578
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
    用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • 300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ

    300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    翌日出荷
    仕様2心(白・黒)色黒長さ(m)10m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×2心)色(絶縁体)白/黒
  • 300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ

    300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)

    エスコ
    ¥5,780税込¥6,358
    1個
    翌日出荷
    仕様2心(白・黒)色黒長さ(m)20m定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
  • 300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ

    300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    翌日出荷
    仕様2心(白・黒)色黒長さ(m)50m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×2心)色(絶縁体)白/黒
  • FOプレンVCT360SB 倉茂電工

    FOプレンVCT360SB

    倉茂電工
    ¥92,980税込¥102,278
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
    用途油環境下での配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線
  • 300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ

    300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)

    エスコ
    ¥5,020税込¥5,522
    1個
    4日以内出荷
    仕様2心(白・黒)色灰長さ(m)20m定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性
    ケーブルタイプVCT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥77,980税込¥85,778
    1巻
    5日以内出荷
    105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型
    用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500全長(m)100材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1試験電圧(V/1分)水中3000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)細線化軟銅集合より線
vctf 0.75 4芯特集