カテゴリ
- 電気材料(24)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「vct 3.5sq-4c」の検索結果

キャブタイヤケーブル
JAPPY(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)
富士電線工業(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTF芯数(C)3シース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)10種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル
富士電線工業(21件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000
ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥169,800税込¥186,7801本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
ビニルキャブタイヤケーブル
カワイ電線¥91,980税込¥101,1781巻(100m)4日以内出荷から8日以内出荷線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。定格電圧(V)600以下長さ(m)100試験電圧1000シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)
カワイ電線¥22,980~税込¥25,278~1巻(10m)ほか4日以内出荷VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。定格電圧(V)600以下試験電圧3000素線径(mm)0.32シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥329,800税込¥362,7801巻5日以内出荷105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500全長(m)100材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1試験電圧(V/1分)水中3000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)細線化軟銅集合より線
ビニルキャブタイヤ丸形コード
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥119,800税込¥131,7801巻(100m)6日以内出荷用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル
福電¥109,800~税込¥120,780~1巻8日以内出荷から9日以内出荷耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。シース色黒定格電圧(V)600以下使用温度(℃)-60~200種類産業機械用ケーブル適合規格RoHS2指令材質(シース)ふっ素ゴム(FR)材質(絶縁体)ふっ素樹脂(FEP)材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)絶縁体厚さ(mm)0.4シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)1500
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付
倉茂電工¥47,980~税込¥52,778~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル