カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(14)
- タービン油(1)
- コンプレッサーオイル(3)
- ギヤ油(2)
- チェーンソーオイル(2)
- 真空ポンプ油(1)
- 潤滑油その他・特殊品(1)
- 汎用・多目的油(1)
- 食品機械用潤滑油(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 真空配管用継手(11)
- 電気材料(73)
- 自動車純正部品(73)
- 農業機械(44)
- メカニカル部品(11)
- 科学研究・開発用品(6)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 梱包用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- エクソンモービル(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- AZ(エーゼット)(1)
- GA(グリーンエース)(2)
- フロパーサル(2)
- 富士コンプレッサー(1)
- TRUSCO(2)
- 明治機械製作所(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
- アズワン(2)
- コスモ・テック(7)
- ツカサ電工(6)
- ニッサン(73)
- ノーブランド(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(15)
- ホンダ(48)
- マルヤス機械(5)
- 中部コーポレーション(3)
- 津田駒工業(3)
- ブランドをもっと見る

ビニール手袋 粉なし
TRUSCO(12件のレビュー)¥879税込¥9671袋(100枚)当日出荷粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。左右区別左右兼用
タッピングコンバウンド
旭エンジニアリング¥4,998税込¥5,4981缶翌日出荷塩素・硫黄フリー:今まで困難とされていた非塩素タイプでの難加工を解決するために、軍事用の航空機、潜水艦など、油膜切れを起こしてはならない場面で使用される、最高峰のポリオールエステル合成油を採用。指定可燃物(非危険物):NVGは低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、 指定数量にはカウントされません。生分解性:人と環境にも優しく90%以上が微生物により、自然還元されます。(CEC-L-33 T-82による)用途タップ、ドリル、リーマ、旋盤、フライス、プレス、ベンダー、スロッターなど幅広い加工に適合。銅、鋼、アルミ、ステンレス、インコネル、ハステロイ、チタン、樹脂など幅広い材質に適合。タイプ非塩素系引火点(℃)256密度(g/cm3)0.92(15℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類色相緑色透明粘度(mm2/s)24(40℃)銅板腐食(100℃×1H)1
縦目盛ゲージ 快段目盛
SK(新潟精機)¥599税込¥6591個当日出荷縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途機械や治具の奥行き測定に幅(mm)15厚さ(mm)0.5ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15
ガスクロバイアル SVG
NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(25個)当日出荷から6日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
VG ブランクフランジ
コスモ・テック¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用
ヤガミ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別グローブバルブ
HDMI→VGA変換ケーブル
ホーリック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC色ブラックプラグ金メッキ最大解像度1920×1080/60p(Full HD)アダプター型式アクティブオス形状HDMIメス形状VGA変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
マシンバイス
津田駒工業¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷金型から一般部品加工まで幅広く対応する。 。使いやすさを極めたスタンダードモデル。幅(mm)ガイドブロック/14h7質量(kg)8高さ(mm)【ワーク取付面(摺動面)R】43寸法L(mm)76寸法H(mm)66寸法A(mm)282寸法F(mm)78寸法S(mm)7寸法D(mm)146寸法E(mm)126寸法B(mm)258寸法C(mm)88寸法P(mm)100寸法M(mm)207、本体総長さ/295寸法N(mm)43寸法O(mm)35寸法I(mm)74寸法J(mm)295寸法G(mm)22寸法K(mm)60.5寸法Q(mm)60寸法R(mm)14口幅(mm)100口開き(mm)Max.60口金高さ(mm)S/35
エレクトロニックバキュームゲージ(アダプター付)
BBKテクノロジーズ¥42,980税込¥47,2781セット翌々日出荷仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付質量(g)450電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20加圧圧力(MPa)2.5
エレクトロニックバキュームゲージ
BBKテクノロジーズ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷LED点灯式で到達真空度を知らせます。ルームエアコン、パッケージエアコンと点灯する位置で真空引き作業の終了を知らせます。質量(g)430電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20加圧圧力(MPa)2.5
”モリコートHi-Vacuum Grease”
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。用途真空機器、オーリングの潤滑、シールトラスコ品番733-9503材質主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~200容器仕様チューブ容量(g)100ちょう度200危険物の類別非危険物
VG コバールガラス ビューポート
コスモ・テック¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス最低使用温度(℃)200
真空ゲージ付減圧調整弁
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷ニードルバルブの開閉によって、真空度を調整できます。コード212380アズワン品番65-0573-51
真空装置用フランジ
イノック¥8,998税込¥9,8981枚5日以内出荷材質SUS F304またはSUS 304形状溝形差込み溶接フランジ VG種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
VG 穴あきフランジ
コスモ・テック¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ニッサン
ノーブランド¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
【リビルト】 エンジン(ニッサン)
ノーブランド¥529,800税込¥582,7801個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーニッサン保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
ICF/VG変換ニップル
コスモ・テック¥159,800~税込¥175,780~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ
コスモ・テック¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷から15日以内出荷JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
メガライン照明
皆元商事¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷LEDの光でラインを明示用途トンネル内や視界不良のところに、路面に光るラインを映し出し、視線誘導効果がえられます。長さ(m)【照明】推奨5~15消費電力(W)27本体寸法(mm)154×118×235防塵防水性能IP65LED寿命(時間)40000照射角度(°)75
JIS VGビューポート(コバール)
三商¥279,800税込¥307,7801個6日以内出荷真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)
(54400)メンバー コンプリート,フロント サスペンシヨン
ニッサン¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(20350)ポスト マフラーASSY
ニッサン¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら