デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
”モリコートHi-Vacuum Grease”
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。
潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
用途
真空機器、オーリングの潤滑、シール
トラスコ品番
733-9503
材質
主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末
色
半透明白色
使用温度範囲(℃)
-40~200
容器仕様
チューブ
容量(g)
100
ちょう度
200
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06206869
HVG100TUBE
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください