カテゴリ
- 切削工具(2,423)
- バイク部品(665)
- 防犯用品(165)
- 厨房用品(100)
- 清掃用品(56)
- パソコン/周辺機器(26)
- 科学研究・開発用品(21)
- 制御機器(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 洗車・清掃(15)
- 学童・教育用品(14)
- 測定用品(10)
- 作業工具(10)
- 日用品(8)
- バッテリー・電装(6)
- 機構部品(4)
- 自動車純正部品(4)
- カー用品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 物流用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Argos Technologies Inc(6)
- HIKMICRO(5)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(167)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(660)
- MAZDA(マツダ)(4)
- RS PRO(11)
- SPARKFUN(11)
- StarTech.com(4)
- TP-LINK(8)
- VAN DAMME(4)
- Vikan(ヴァイカン)(194)
- Viking Arm(9)
- サンドビック(2,423)
- データシステム(6)
- マンヨーツール(5)
- メディアカバーマーケット(11)
- ラムマウント(15)
- レイ・アウト(9)
- 日本モレックス(molex)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

エントランスフック ViK(ヴィク)
森田アルミ工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ)取付高(mm)1000以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28)取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています)芯材アルミ材質(表面)エラストマー材質(ブラケット)アルミ最大荷重(kg)10
【オーダー】オルティノフィルム スムースマット VIK
AICA(アイカ工業)¥5,840税込¥6,4241枚4日以内出荷幅(mm)1220厚さ(mm)0.2長さ(m)1~50柄スムースマットサービス分類オーダー・加工
DVI工事配線ケーブル
サンワサプライ¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷DVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つデジタル液晶ディスプレイを接続するケーブルです。 シングルリンクモード用です。 工事配線用ケーブルです。 配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。 長距離伝送用ケーブルです。 10mの長距離伝送でも信号の損失を少なくするよう、ケーブル外径9.8mmの太径ケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。 (TMDS信号線のみ) ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。(TMDS信号線のみ) 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 金メッキpinを採用しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています色ブラック径(Φmm)DIN14pinコネクタ径/20規格UL20276(線材)コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D) インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/DVI24ピンオス(DVI-D) インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス対応機種(パソコン)各社パソコンDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つディスプレイ/液晶プロジェクター/液晶テレビ)プラグ金メッキ最大解像度1920×1200ケーブル外径(Φmm)9.8シールド3重シールド対応解像度1920×1200(WUXGA)・1920×1080(HDTV/フルハイビジョン)・1600×1200(UXGA)・1280×1024(SXGA)など変換タイプオス - オス/オス - メス対応モードDVIシングルリンクモード対応コネクタ1DVI24ピンコネクタ2DIN14ピン
ビデオ入力ハーネスKIT
データシステム¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷この商品は外部入力端子のないトヨタディスプレイオーディオに外部入力端子を追加するアダプターです。これによりスマホやBD/DVDプレーヤーなど接続してスマホの映像コンテンツやBD/DVD映像をトヨタディスプレイオーディオで楽しめるようになります。接続できる出力機器は1台のみです。同時に複数の出力機器を接続する場合はAVセレクターオート(AVS430Ⅱ)が別途必要になります。【TV-KIT機能なし】TV-KITを装着されている方は、こちらの品番をお選びください付属品VIK-T72本体、接続ハーネス、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録保証カード付属)RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ入力ハーネス
データシステム¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。 DVDの映像・音声を楽しめるほか、音楽プレーヤーを接続すれば、クルマのスピーカーで音楽も楽しめます!!セット内容VIK-U70本体 ・Aハーネス (140cm)・Bハーネス(14cm) ・Cハーネス(70cm)・ピン端子ケーブル(300cm) ・RCA変換アダプター(赤/白/黄) ・両面テープ ・結束バンド・取付/取扱説明書 ・保証書&ユーザー保証登録カード
ビデオ入力ハーネス
データシステム¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。 DVDの映像・音声を楽しめるほか、音楽プレーヤーを接続すれば、クルマのスピーカーで音楽も楽しめます!!セット内容ビデオ入力ハーネス・ビデオセレクター(AVS430)・切替スイッチ(2m)・電源ハーネス(75cm)・AVケーブル(25cm)・ギボシ端子(オス/メス)・ギボシスリーブ(オス/メス)・両面テープ(大/小)・取付/取扱説明書・保証書&ユーザー保証登録カード
ビデオ入力ハーネスKIT
データシステム¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷この商品は外部入力端子のないトヨタディスプレイオーディオに外部入力端子を追加するアダプターです。これによりスマホやBD/DVDプレーヤーなど接続してスマホの映像コンテンツやBD/DVD映像をトヨタディスプレイオーディオで楽しめるようになります。また、走行中も映像を楽しめることができ同乗者を退屈させません。同梱する切替スイッチの操作で、TV-KIT機能のON/OFF操作も可能です。接続できる出力機器は1台のみです。同時に複数の出力機器を接続する場合はAVセレクターオート(AVS430Ⅱ)が別途必要になります。【TV-KIT機能あり】TV-KITを装着されていない方は、こちらの品番をお選びください付属品VIK-T73本体、接続ハーネス、切替スイッチ、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ入力ハーネスKIT
データシステム¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷外部入力端子がなくてもサイドカメラ映像、音楽プレーヤーが楽しめる。マツダコネクトにサイドカメラやゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネスキットです。カメラやゲームの映像・音声を楽しめるほか音楽プレーヤーを接続すれば車のスピーカーで音楽も楽しめます。音楽プレーヤーなどの再生機器の出力端子がミニジャックの場合ミニプラグ⇔ピンプラグ変換ケーブル等が必要になります。付属品VIK-U68本体、Aハーネス(140cm)、Bハーネス(14cm)、Cハーネス(70cm)、ピン端子ケーブル(300cm)、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録保証カード付属)RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ入力キット
データシステム¥18,980税込¥20,8781箱6日以内出荷外部入力端子のないTOYOTAディスプレイオーディオに外部入力を追加できるビデオ入力キットです。これによりスマホやBD/DVDプレーヤーなど接続してスマホの映像コンテンツやBD/DVD映像をトヨタディスプレイオーディオで楽しめるようになります。付属品ビデオ入力ハーネス、ビデオセレクター(AVS430Ⅱ)、切替スイッチ、AVケーブル、両面テ―プ、取扱/取付説明書、保証書RoHS指令(10物質対応)対応
ディテールブラシ
Vikan(ヴァイカン)(10件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。仕様HACCP対応材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)30タイプハード外形寸法(mm)200×22×35毛丈(mm)16耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5
ブレーキパッド
日立オートパーツ&サービス(398件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(4枚)ほか当日出荷から5日以内出荷HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。用途乗用車用ブレーキパッド
パイプクリーナー(ロッド付)
Vikan(ヴァイカン)(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン毛材ハード耐熱温度(℃)120
パイプクリーナー(ロッドなし)
Vikan(ヴァイカン)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
ハンドブラシ
Vikan(ヴァイカン)(13件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。 3890は手によくなじむワイドブラシです。 作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル耐熱温度(℃)120
パイプクリーナー専用 フレキシブルロッド
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。耐熱温度(℃)120
長柄ハンドル付ブラシ
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)235外形寸法(mm)400×70×60毛丈(mm)36耐熱温度(℃)121
ショートハンドルブラシ
Vikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。 HACCP環境が必要な場所に。材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)200外形寸法(mm)250×70×60耐熱温度(℃)121
スモールハンドルブラシ
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ブラシ幅が細いハンドルブラシです。 手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステルタイプハード毛丈(mm)32耐熱温度(℃)120線径(mm)0.5
ディッシュブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。 容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)90タイプソフト外形寸法(mm)260×42×37耐熱温度(℃)121線径(mm)0.35
傾斜型下敷き クサビ
TRUSCO(11件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1袋(2個)ほか当日出荷重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。材質ポリプロピレン(PP)
ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売)
Vikan(ヴァイカン)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷軽量かつ抜群の水切れが得られ、衛生的な一体成型の スクイージーです。材質ポリプロピレン・特殊ゴム耐熱温度(℃)120
ヴァイカン ディッシュブラシ ハード
Vikan(ヴァイカン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ディテールブラシ4401の耐熱バージョン。ヒートシーラー等の熱がかかる箇所の洗浄に適したブラシ。金属を使用したブラシの代わりとしてご提案します。175℃環境で最大2分間連続使用できます。用途容器や機械など細かな箇所材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル外形寸法(mm)275×25×35線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25耐熱温度(℃)121
パイプクリーナー専用ジョイント
Vikan(ヴァイカン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷5354・5365・5367・5368・5369・5356専用ロッド。 ロッドをつなぎ合わせて長さ調節が可能です。 ロッドとの組み合わせにより手の届かない配管や器材の奥まで洗浄が可能です。材質ステンレス質量(g)105外径×長さL(Φ×mm)8×750耐熱温度(℃)121TKG品番9-1299-1501TKG品番(2017)6-1165-1401
ハンドル(アルミニウム)
Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。材質アルミニウム耐熱温度(℃)100
コンパクトデッキブラシ
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷ハンドル2958とセット品コンパクトタイプのデッキブラシ。 周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル、ハンドル:アルミ質量(g)622線径(mm)0.5
ヴァイカンペストリーブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥899~税込¥989~1個当日出荷丸みを帯びた形状で持ちやすく、ハンドルは握りやすい小型ブラシです。 0.15mmの極細毛を使用しているため、パンやケーキの照りだし、生地の粉払い、機械周りの掃き出し等に適しています。 幅30mm、50mm、70mmの3サイズ展開です。材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル線径(Φmm)0.15毛丈(mm)45耐熱温度(℃)121
耐熱ディテールブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥1,298税込¥1,4281個欠品中厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。毛部分が最大175℃までの高温に耐えられる耐熱ブラシです。用途高温箇所の清掃、ヒートシーラーの清掃に材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリフェニレンスルフィド寸法(mm)200×22×30色ブルー質量(g)32線径(Φmm)0.4毛丈(mm)11耐熱温度(℃)175アズワン品番64-8374-40毛のかたさハード
ハンドスコップ(1L)
Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷粉末や氷をすくうスコップ。アレルゲン管理にも最適です。全長(mm)350質量(g)150寸法(幅W×高さH)(mm)110×77耐熱温度(℃)100
ハンドル 1300mm
Vikan(ヴァイカン)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から5日以内出荷汚れのたまりにくいデザイン。耐薬品性や耐久性にも優れ、食品工場をはじめ、あらゆる現場で使用することができます。材質ポリプロピレン(PP)質量(g)415外形寸法(mm)Φ46×1300耐熱温度(℃)100繰り返し・詰め替え対応
ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ
Vikan(ヴァイカン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷使用箇所にあわせて口径を選べ、ヴァイカンハンドルの全てにジョイントできます。 手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の洗浄に最適です。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル全長(mm)125
コンパクトデッキブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンパクトタイプのデッキブラシ。周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル質量(g)322線径(mm)0.5
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら