カテゴリ

  • 切削工具(2,429)
  • バイク部品(649)
  • 厨房用品(100)
  • 清掃用品(37)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 防犯用品(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 洗車・清掃(15)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 作業工具(9)
  • 測定用品(7)
  • 日用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • カー用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 家電(3)
  • 農業機械(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vik」の検索結果

関連キーワード
3,360件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービスブレーキパッド日立オートパーツ&サービス(396件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
・革新的なマクロモードクリップオンマクロレンズを使用することで、500 ミクロンもの細部まで観察でき 、プリント基板上のコンポーネントやアセンブリなどの小さな対象でも 温度を正確に測定できます。・高画質高感度Vox 256 x 192 (49,152 ピクセル) 検出器 (NETD < 40 mK ) が鮮明な熱画像を提供します。・携帯性に優れたポケットサイズのデザイン手にとって持ち運びしやすく、ポケットやツールバッグにぴったり収まります。・堅牢性と耐久性P54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、業務用途にご使用いただけます。・3.5インチLCDタッチスクリーンクラス最高の大型 3.5 インチ LCD タッチスクリーンで、さまざまな角度 からターゲットを精彩に表示します。・4つの画像モードと7つのカラーパレットサーマル、PIP、フュージョン、オプティカルモードから、お好みのビューをご使用いただけます。また7種類のカラーパレットのイメージ表示オプションをご用意しています。・迅速なトラブルシューティング内蔵スピーカーとフラッシュライトが、音声と視覚で高温を警告します。画面上に予め測定点をセットすれば、あらゆる場所で即座にチェックが可能です。・オンカメラ録画16GB の内蔵メモリにより、オンボード録画と再生が可能です。・高速通信HIKMICRO Viewer アプリに接続 (Wi-Fi またはホットスポット) して、カメラから携帯電話に写真を送信します。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成します。・複数のレベルおよびスパンモード3 つのレベルとスパン モード(手動、自動、1 タップ)により、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的に問題のある箇所を強調表示することができます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ノート:音声ノート:最大60秒、テキストノート:最大200文字●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●動画ファイル形式:MP4●動画記録可能時間:約20時間●最短撮影距離(m):0.1●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録可能枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)138.45×85.2×23.6質量(g)約218温度範囲(℃)-20~350測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)分解能<50mKインターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ320×240解像度、3.5LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)焦点距離(mm)1.35充電時間(時間)バッテリー:約2.5デジタルズーム1.0倍~4.0倍明るさ手動記録メディア内蔵メモリ(4GB)フレームレート25HzIP等級IP54駆動時間(時間)バッテリー:約4
バレット型IPカメラ Vivotekバレット型IPカメラVivotek
31,980税込35,178
1個
当日出荷
屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション
形状バレット型レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)防塵防水性能あり動作範囲(チルト)90度ベース回転範囲(°)180LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定使用場所屋外防水保護等級IP66圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 118度/垂直 65度/対角線 140度イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャストオットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオオットキャスト(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱
5日以内出荷
OttoCast社製Screen AIでドライブを快適に。最新Android15システム及びGemini(AI音声コントロール)を内蔵した大画面ディスプレイオーディオです。11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。YouTube、Netflix、Tiktok、Disney+等が初期搭載されており、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリ等任意のアプリをGoogle Play Storeよりダウンロードして利用可能です。画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen AI内アプリの組合せのみ。)Android15、8コアCPU+4GB RAM+64GB ROM搭載で、高速かつ安定した動作を実現。microSDカードも256GBまで対応。デュアルBluetoothでスマホもカーオーディオも同時接続可能。内蔵スピーカー・AUX・FMトランスミッター出力にも対応。お好きな方法で音楽・音声をお楽しみください。技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。
用途Car Play/Android Auto仕様RAM/ROM:4GB/64GB付属品OttoScreen AI本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書質量(g)599本体サイズ(mm)265×105×20使用CPU8コア入力端子USB Type-COSAndroid15Bluetoothデュアル対応
オットキャスト Otto Aibox E2 オットキャストオットキャスト Otto Aibox E2オットキャスト
26,980税込29,678
1箱
当日出荷
手頃な価格、プレミアムな体験。Ottocast社より、お求めやすい価格でAI BOXが新登場。Android13と最新独自OS「OttoDrive 2.5」を搭載し、より直感的かつ快適な操作画面を実現。UIは自由にカスタマイズ可能で、ウィジェットの配置やクリック・スワイプも直感的。使い方は簡単。純正Apple CarPlay/Android Autoを搭載した車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。YouTube、Netflix、Disney+、Prime Video、Spotify、TikTok、Yahoo!カーナビをプリインストールしており、車内で気軽にエンタメを楽しめます。ご自身のスマートフォンとペアリングすると、CarPlay/Android Autoがワイヤレスで使用可能に。本体背面のボタンでCarPlay/Android Autoがワンタッチ切替。ご自身のスマートフォンに合わせて操作してください。デュアルBluetooth搭載で安定・遅延無し。スマートフォンだけでなく周辺機器にも接続可能。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(P250033201)取得済みで安心。Ottocast社の誇るAI BOXを是非E2でお試しください。
用途CarPlay/Android Auto用AI BOX仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS付属品AI BOX本体、USB TypeA to Cケーブル、USB TypeA to C変換アダプター、Y字(給電)ケーブル、取扱説明書対応OSiOS10以降/Android11以降本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×77×18.6使用CPUQualcomm Snapdragon6125OSAndroid13,RAM/ROM:4GB/64GB,OttoDrive2.5Bluetooth5Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz対応microSDカード256GB迄
ドーム型IPカメラ Vivotekドーム型IPカメラVivotek
33,980税込37,378
1個
欠品中
屋外ドーム型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション。
形状ドーム型レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)防塵防水性能IP66動作範囲(チルト)-10~75度ベース回転範囲(°)なし(二軸設計)LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定使用場所屋外圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 116度/垂直 65度/対角線 140度イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
HIKMICRO Pocket2 HIKMICROHIKMICRO Pocket2HIKMICRO
89,980税込98,978
1個
当日出荷
革新的なマクロモード クリップオンマクロレンズを使用することで、Pocketシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板やアセンブリ上の部品などの小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能になります。 高画質 高感度Vox 256 x 192(49,152ピクセル)検出器(NETD < 40 mK )により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。 持ち運びに便利なポケットサイズ設計 持ち運びや持ち運びに便利なサイズ。ポケットやツールバッグにぴったりと収まります 頑丈で耐久性のあるデザイン IP54に準拠した防水・防塵設計。産業用途に適した2mからの落下防止機能を備えています。 3.5インチLCDタッチスクリーン クラス最大の3.5インチLCDタッチスクリーンで、さまざまな角度からターゲットの詳細を見ることができます。 4つの画像モード/7つのカラーパレット サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードで好みの見え方に 7つのカラーパレットで、さまざまな画像表示を実現。 トラブルシューティングの迅速化 スピーカーとフラッシュライトを内蔵し、高温を音声と映像で知らせます。また、プリセットによるフルスクリーン測定で、あらゆる場所を即座にチェックできます。 オンカメラ録画 16GBの内蔵メモリーによるオンボード録画・再生が可能です。 高速通信 HIKMICRO Viewer Appに接続(Wi-FiまたはHotspot)し、カメラからの画像を携帯電話に転送します。現場でリアルタイムに画像解析、共有、レポート作成が可能です。 マルチレベル&スパンモード 手動、自動、1-Tapの3つのレベル&スパンモードにより、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的な問題を浮き彫りにすることができます。
仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264×2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、フォーカスモードバレット:上/下/間隔、カラーアラーム:上/下/インターバル 断熱材、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:10スポット、1ライン、 3レクタングル 自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ:最大60秒、テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約10時間イエロー質量(g)約653周波数(Hz)25(画像)温度範囲(℃)-20~400測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃分解能<40mK保護等級IP54検出器ピッチ:17μm記録媒体microSD16GBインターフェースUSB Type-C輝度手動調整(画面)電池リチウムイオンバッテリー(充電式) ※交換可能解像度赤外線:160×120、空間(IFOV):2.74 mrad、ディスプレイ:640×480 3.5インチLCDタッチスクリーン三脚取付ねじUNC 1/4”-20落下距離(m)2焦点距離(mm)6.2充電時間(時間)約4(フル充電時)動作時間約5時間LED対応モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP寸法(縦×横×高さ)(mm)138.5×85.2 ×23.6撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2記録ファイル形式動画:MP4フォーカスManual Focus動作温度(℃)-10~50F値F1.1言語表示21言語保管温度範囲(℃)-20~60デジタルズーム1×、2×、4×、8×レーザーあり クラスII、波長:635 nm、電力:< 1 mWBluetoothBluetooth 4.2フレームレート25Hz測定視野角(°)FOV:25×18.7Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz)対応スペクトル範囲7.5~14μmストレージ画像:約60000枚湿度(%)<95(結露しないこと)
オットキャスト ScreenFlow(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャストオットキャスト ScreenFlow(OttoScreen)ディスプレイオーディオオットキャスト
28,980税込31,878
1箱
当日出荷
OttoCast社製ScreenFlowでドライブを快適に。11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。YouTube、Netflix、Tiktok liteが初期搭載されており、Spotify、Disney+、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリをダウンロードして利用も可能です。画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen内アプリの組合せのみ。)Android13を搭載し、microSDカードも256GBまで対応。技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。
用途Car Play/Android Auto付属品OttoScreen本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書質量(g)570本体サイズ(mm)107×40×20使用CPU4コアOSAndroid13Bluetoothデュアル対応
サ-モグラフィB11 HIKMICROサ-モグラフィB11HIKMICRO
56,980税込62,678
1個
当日出荷
電気機器や機械設備の多くは、不具合や故障を起こす前の兆候として、熱を帯びる性質があります。 この性質を応用し、熱を検出することで、将来的な問題を予知する事が可能になります。 これにより、故障による設備の損失や火災のリスクを未然に防ぐ事ができます。 HIKMICROのサーモグラフィ-製品は、対象物が発生している熱を検出し、液晶ディスプレイ上に画像として表示し、ディスプレイ内主要部の温度を表示します。 離れた所から非接触で効率よく対象物の温度を正確に測定でき、電気設備、空調、給排水、機械設備、ビルメンテナンス等多様な分野で、プロ用途からDIYまでご活用いただけます。 0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度判定と同時に温度分布状況を表示します。 ディスプレイ中央部、最高温部、最低温部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。 B1L,B2L,B20にはWi-Fiモジュ-ルが内蔵されており、スマ-トフォンやタブレットなどのモバイル端末に接続すると、HIKMICRO Viewerプレイで画像をすばやく共有する事ができます。 大型3.2インチカメラ液晶ディスプレイで,精細な画像を表示できます。 設定した温度以上になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレ-タにアラ-ムを通知する事ができます。 LEDライトは暗い現場での作業ライトとしても機能します。 25Hzの高フレ-ムレートによるなめらかな画像が得られます。
用途建物、電気設備及び機械設備の保守点検作業付属品USBケーブル、ストラップ寸法(mm)221.7×73.5×80.5質量(g)約360電源3.7VDC/0.5A消費電力1.8W測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15℃-35℃、対象物温度0℃以上の場合)インターフェースUSBタイプCバッテリーリチウムイオン充電池ディスプレイ240×320 3.2LCD解像度サーマルセンサー:192×144測定温度範囲‐20℃から550℃最短合焦距離0.3m充電時間(時間)バッテリー:約3記録ファイル形式画像:測定データ-を含むJPEGバッテリー稼動時間約6時間連続使用記録メディア16GBフレームレート25Hz保存可能枚数画像:約90000枚パレットホワイトホット・ブラックホット・レインボ-・アイアンボ-イメージセンサー酸化パナジウム非冷却フォーカルプレ-ンアレイ
パイプクリーナー(ロッド付) Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー(ロッド付)Vikan(ヴァイカン)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120毛材ハード材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
ディテールブラシ Vikan(ヴァイカン)ディテールブラシVikan(ヴァイカン)(10件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応タイプハード材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)30外形寸法(mm)200×22×35毛丈(mm)16耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5
ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン)ディッシュブラシVikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。 ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプソフト線径(mm)0.35毛丈(mm)25外形寸法(mm)25×275×35H材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)50耐熱温度(℃)120
パイプクリーナー(ロッドなし) Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー(ロッドなし)Vikan(ヴァイカン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
・高い画像品質高感度VOx検出器(NETD < 35 mK)、IR解像度最大384 x 288(110,592ピクセル)で、鮮明な赤外線映像を提供します・マニュアルフォーカスマニュアルフォーカスリングを調整することで、ターゲットに0.1 m(0.33フィート)まで接近してはっきり見ることができ、離れた場所からよりも鮮明で正確な画像をキャプチャできます。・交換可能なバッテリーシステムこの製品には2つの交換可能なリチウムイオンバッテリーと、最大12時間の稼働を提供するデュアルベイ充電器が含まれています。これにより、最も長時間に及ぶ検査作業でも、常に電源を確保することができます。・テキストまたは音声の画像注釈手書きのメモの代わりに、画像にテキストまたは音声の注釈を追加できるため、調査の効率と生産性が向上します。・1タップのレベルとスパン3.5 インチ LCDタッチスクリーンを 1 回タップするだけで、画像の表示範囲を狭めて即座にコントラストを向上させ、潜在的な問題を強調させることができます。・4つの画像モードお好みに合わせてサーマル、フュージョン、光学、PIPモードを選択できます。・堅牢性と耐久性IP54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、産業用途に適しております。・レーザーポインター測定対象の中心物の特定が可能です。・画像やレポートを共有HIKMICRO Viewer アプリを Wi-Fi 経由で接続することで、カメラからモバイルデバイスに写真やビデオを転送可能です。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成できます。
寸法(mm)244×100×104質量(g)約660BluetoothBluetooth4.2フレームレート25Hz
エントランスフック ViK(ヴィク) 森田アルミ工業エントランスフック ViK(ヴィク)森田アルミ工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ)取付高(mm)1000以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28)取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています)芯材アルミ材質(表面)エラストマー材質(ブラケット)アルミ最大荷重(kg)10
ハンドブラシ Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシVikan(ヴァイカン)(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。 3890は手によくなじむワイドブラシです。 作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)120材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
スモールハンドルブラシ Vikan(ヴァイカン)スモールハンドルブラシVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ブラシ幅が細いハンドルブラシです。 手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステルタイプハード毛丈(mm)32耐熱温度(℃)120線径(mm)0.5
パイプクリーナー専用 フレキシブルロッド Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー専用 フレキシブルロッドVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
傾斜型下敷き クサビ TRUSCO傾斜型下敷き クサビTRUSCO(11件のレビュー)
929税込1,022
1袋(2個)ほか
当日出荷
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。材質ポリプロピレン(PP)
ハンドスコップ Vikan(ヴァイカン)ハンドスコップVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
耐熱温度(℃)100質量(g)116材質ポリプロピレン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×95×80幅(mm)97全長(mm)305高さ(mm)60
Motorbike Visor Cleaner LIQUI MOLYMotorbike Visor CleanerLIQUI MOLY
1,398税込1,538
1本(100mL)
7日以内出荷
ヘルメット・シールド・ゴーグルのクリーナー!汚れ・虫・油・シリコンの除去!ヘルメット、バイザー、ゴーグルをクリーニングし、高い保性能を発揮するクリーナー。汚れや虫の痕跡、油分、シリコン層を取り除いてクリアな視界を保ちます。【使用方法】クリーニングする前にバイザーの目立たない箇所で適合性をテストし、問題ないことを確認してから施工してください。 クリーナーを表面にスプレーし、汚れが落ちるまで待ち、湿らせた布またはスポンジで取り除きます。汚れ・虫・油・シリコンの除去
用途ヘルメット・シールド・ゴーグルクリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
プレミアムなパフォーマンス、コンパクトなパッケージ - 高精度で熱視の上を探索01 タイプ-C・ライトニングポートHIKIMICRO Mini2 V2は最新のiPhone15シリーズやAndroid スマホに対応。 iPhone14 以前の機種に最適なLightning - Type-C変換アダプタを搭載できます02 超鮮明な熱画像Mini2 V2は、256×192 (49,152) ピクセルの解像度を持つ高感度(NETD < 40 mK) Vox検出器と最適化された画像補正アルゴリズムにより、 鮮明な熱画像を提供します。03.広い視野角50°の広角レンズを搭載したMini2 V2は、外壁をスキャンし、水漏れ、断熱問題、空気の侵入などの問題を発見に役たちます。04. 正確な温度測定Mini2 V2は、 -20℃から400℃までの温度±2℃/±2%までの温度精度で正確に測定します。仕事にもプライベートにも準備万端小型で持ち運びやすく、いつでもどこでも対応可能01.ミニサイズAndroid スマートフォンまたはタブレットに瞬時に取り付け可能で、数秒で使用準備が完了します。02. プラグアンドプレイMini2 V2は、iPhoneやAndroidスマホ、タブレットに隣時にインストールし、数秒で使用できるようになります。*厚みのあるケース用のアダプターで、 Otterboxケースを装着した携帯電話にも対応。 *見えにくい場所や届きにくい場所の検査やスキャンを容易にする延長コード。03. バッテリー不要Mini2 V2はバッテリーフリーなので、充電や充電ケーブルの必要はありません。 スマホからパワーで動作し、非常に少ない電力で稼働するよう設計されており、モバイルデバイスの駆動時間を最大限に活用します。04. 堅牢性と耐久性職場や自宅、そしてくつろぎの空間に最適なMini2 V2は、IP4O準処レベルのアルミニウム合金ハウジングを採用し、1メートルの厳しい落下試験をクリアし、安心の3年間保証付きです。Mini2 V2 あなたとつながる01. 画像と温度測定PIPモード、カスタムカラーパレット、15種類のフンセンカラーパレットが搭載されたMini2 V2は、ビデオおよび画像キャプチャ機能により、作業がより簡単になります。02. 複数のプロフェッショナル設定プロフェッショナル設定により、 さまざまな表面で最高の赤外線画像と温度測定値を得ることができます。スマートフォンおよびタント用 Miniシリーズ APPHIKMICRO Viewerアプリを使えば、現場でレポートを素早く作成したり、現場データをカスタマイズしたり、測定設定を調整したり、注釈を追加したり、顧客やマネージャーと共有したりすることができます。HIKMICRO AnalyzerHIKMICRO Analyzerのオンラインプレビュー機能は、赤外線画像データにリアルタイムでアクセスできるため、作業効率が大幅に向上します。応用シーンオーブンの温度、ペットの発見、コンピュータの冷却、断熱検査、HVAC検査、自動車などでも測定適用です。Mini2Plus V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適なマニュアルフォーカス搭載の多機能スマートフォン用サーモグラフィです。高解像度、SuperIR画像補正、正確な温度測定ができます。iOSとAndroidデバイスに対応し、赤外線サーモグラフィーの便利で信頼性の高いツールです。熱画像解像度: 256 × 192 (49 152 )ライブビューとキャプチャ画像のSuperIR画像補正技術3-in-1 :USB-C(iOSおよびAndroid)、Lightning(Lightning - USB-C変換アダプタが付属しています。)NETD : <40 mK (25 ℃, F1.0)温度精度:±2℃(-20℃ ~100℃) ±2%(100℃ ~400℃)製品タイプ:スマートフォン用サーモグラフィカメラ主な機能:ミニデザイン・プラグ&プレイ・滑らかな画像赤外線解像度:256 x 192温度範囲:-20℃から400℃駆動時間:携帯のバッテリーフォカスモード:フォーカスフリーデイスプレー:携帯のスクリーン可視画像:携帯のカメラ
寸法(mm)26.6×26.6×25(1.05×1.05×0.98インチ)質量(g)24 (0.053 ポンド)備考落下試験:1m(3.28フィート)規格●NETD温度分析能:<40 mK (25℃、F1.0)●カラーパレット:ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド●スペクトル範囲(μm):7.5~14●ピクセルピッチ(μm):12●画像モード:サーマル、ビジュアル(携帯カメラによる)●画像周波数:25Hz●画像解像度:256×192(49152ピクセル)温度範囲(℃)-20~400(-4°F~752°F)保護等級IP40温度精度最大(±2℃、±2%)、周囲温度15℃~35℃(59°F~95°F)、対象物温度0℃(32°F)機能●スーパーIR:対応、撮影画像とライブビュー●フォーカスモード:手動フォーカス●レベルとスパン・モード:自動/手動●測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット/ユーザー定義可能:3スポット、3ネーム、1ラインインターフェースUSB-C Android、USB-C iOS、Lightning iOS(LightningからUSB-Cへのリードを含む)ピクセルピッチ(mm)0.012解像度256×192 (49,152 ピクセル)視野角25°×18.8°(FOV)焦点距離(mm)6.9保存温度範囲(℃)‐20~60(-4°F~140°F)消費電力(mW)360絞り1.0 倍作業温度範囲(℃)‐10~50(14°F~122°F)焦点距離最小:0.1m(0.33 フィート)フレームレート25Hz対応ソフトウェア互換性:iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェアデバイス互換性:iOS(バージョン14以降)、Android(バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス
ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン)ベーカリーブラシVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
粉末の清掃に適したブラシです。 製パン、製麺など粉末を使用するカウンターの清掃に最適です。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)170毛丈(mm)55耐熱温度(℃)121全長(mm)340ブラシ幅(mm)34ブラシ長(mm)170
ARS-3シールド オールデイ調光 OGK KABUTO(オージーケーカブト)ARS-3シールド オールデイ調光OGK KABUTO(オージーケーカブト)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
AERO-R2、AERO-R2TR、HIKE、VITT、REZZA-3、CANVAS-SMART 対応OPTION薄型のポリカーボネイト素材を採用することで、奥行き感を感じさせず、 より自然でクリアな視界感を実現。アイウェアとして代用できる実用的カラー雨天でも走りに集中できる良好な視界空気抵抗低減を考慮したエアロ形状※実使用優先の「選手用スペシャルシールド」のため、製造過程において鼻部分などに成型シワ(ヒダ)のような事象が発生している場合があります。視界を妨げる要因とはなりませんが、予めご了承ください。
用途可視光線透過率:88~28%紫外線カット率:89%以上参考重量:28g材質:ポリカーボネイト付属品:専用クロスバッグ×1枚
長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン)長柄ハンドル付ブラシVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)36材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)235外形寸法(mm)400×70×60耐熱温度(℃)121
ショートハンドルブラシ Vikan(ヴァイカン)ショートハンドルブラシVikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。 HACCP環境が必要な場所に。材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル外形寸法(mm)250×70×60質量(g)200耐熱温度(℃)121
カウンターシンクヘッドスクリュー サンドビックカウンターシンクヘッドスクリューサンドビック
82税込90
1個
当日出荷から20日以内出荷
水切りワイパー Vikan(ヴァイカン)水切りワイパーVikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ガラス面や車体の水切りに最適です。また、ハンドルを取付けることで車高の高いRV車、バス、トラックにも使用可能です。
用途ガラス面や車体の水切りに最適です。材質ポリプロピレン、特殊ゴム耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/LC-LC UPC/100Gbps/エリカバイオレット StarTech.com光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/LC-LC UPC/100Gbps/エリカバイオレットStarTech.com
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
エリカヴァイオレット OM4: EMI(電磁干渉)に強く、最大100Gbpsの高速伝送を実現するOM4マルチモード光ファイバーケーブル。TIA規格に準拠したErika Violetのジャケットカラーで、アクア色のOM3/OM4との混同を回避。高密度な配線環境でもエアフローとメンテナンス性を高める、コンパクトなユニブート設計高品質構造:PC研磨をはるかに上回るリターンロス性能を実現したUPC研磨仕上げのLC/LCコネクター。屈曲による摩耗を最小限に抑える、頑丈な成形ストレインリリーフ。引張強度を高める耐久性に優れたアラミド繊維の補強構造安定性と信頼性:各ケーブルはOM4規格の性能を満たしていることを個別に試験し、テストレポートが付属。フロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における各階間の延焼を最小限に抑えるOFNRライザー定格ケーブル被覆。TIA規格に準拠した、3dB/kmの減衰量優れた互換性:1/10/40/100 Gbpsのフルデュプレックス伝送に対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、光スイッチ、LCベースのSFP/SFP+トランシーバーなど、高密度ネットワーク向けアプリケーションに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットと光ファイバチャネル用途での使用VCSELレーザーとLED光源に対応建物の垂直シャフトやフロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における安全で規格に準拠した配線施工に適したOFNRライザー定格ケーブル被覆を採用幅(mm)12.6エリカバイオレットサイズ【ファイバー】50/125高さ(mm)10.6湿度(%RH)0~90コネクタ形状光ファイバー LC - 光ファイバー LC保存温度(℃)-20~60芯数2波長(nm)850、1300難燃性【ケーブル被覆材】OFNR Riserケーブル1Gbps/10Gbps/40Gbps/100Gbpsケーブル外径(Φmm)1.6動作温度(℃)-20~60使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)100ファイバータイプOM4/マルチモード被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オス
ハンドスクレーパー Vikan(ヴァイカン)ハンドスクレーパーVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
まな板や作業台などの汚れの剥離、また混ぜ合わせのヘラとして最適です。
長さ(mm)210厚さ(mm)2.7~5.7材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
ハンドブラシ Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。全長17cmと女性の手にも収まりやすいサイズ、定番3587のハードバージョン。
用途作業台、機械洗浄、容器の洗浄などあらゆる場面で使用できます。材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル寸法(mm)170×55×45質量(g)110線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25耐熱温度(℃)121毛のかたさハード
ハンドル 1500mm Vikan(ヴァイカン)ハンドル 1500mmVikan(ヴァイカン)
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
外形寸法(mm)Φ32×1500材質ポリプロピレン(PP)質量(g)476耐熱温度(℃)100繰り返し・詰め替え対応
ハードカットドリル サンドビックハードカットドリルサンドビック(12件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン)ディッシュブラシVikan(ヴァイカン)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。 容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)90タイプソフト外形寸法(mm)260×42×37耐熱温度(℃)121線径(mm)0.35
まな板洗浄ブラシ Vikan(ヴァイカン)まな板洗浄ブラシVikan(ヴァイカン)(3件のレビュー)
1,888税込2,077
1個
当日出荷
コンパクトサイズのまな板洗浄用のブラシです。 まな板の傷の間の汚れもきれいに落とせます。
外形寸法(mm)L123×W48×H46耐熱温度(℃)121材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)90タイプソフト毛丈(mm)25線径(mm)0.35
ハンドル 1300mm Vikan(ヴァイカン)ハンドル 1300mmVikan(ヴァイカン)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
汚れのたまりにくいデザイン。耐薬品性や耐久性にも優れ、食品工場をはじめ、あらゆる現場で使用することができます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)415外形寸法(mm)Φ46×1300耐熱温度(℃)100繰り返し・詰め替え対応
パイプクリーナー専用ジョイント Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー専用ジョイントVikan(ヴァイカン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
5354・5365・5367・5368・5369・5356専用ロッド。 ロッドをつなぎ合わせて長さ調節が可能です。 ロッドとの組み合わせにより手の届かない配管や器材の奥まで洗浄が可能です。
材質ステンレス質量(g)105外径×長さL(Φ×mm)8×750耐熱温度(℃)121TKG品番9-1299-1501TKG品番(2017)6-1165-1401
耐熱ディテールブラシ Vikan(ヴァイカン)耐熱ディテールブラシVikan(ヴァイカン)
1,298税込1,428
1個
欠品中
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。毛部分が最大175℃までの高温に耐えられる耐熱ブラシです。
用途高温箇所の清掃、ヒートシーラーの清掃に材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリフェニレンスルフィドブルー寸法(mm)200×22×30質量(g)32線径(Φmm)0.4毛丈(mm)11耐熱温度(℃)175アズワン品番64-8374-40毛のかたさハード
ヴァイカン ディッシュブラシ ハード Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ディッシュブラシ ハードVikan(ヴァイカン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル外形寸法(mm)275×25×35線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25耐熱温度(℃)121
ヴァイカンペストリーブラシ Vikan(ヴァイカン)ヴァイカンペストリーブラシVikan(ヴァイカン)
889税込978
1個
当日出荷
丸みを帯びた形状で持ちやすく、ハンドルは握りやすい小型ブラシです。 0.15mmの極細毛を使用しているため、パンやケーキの照りだし、生地の粉払い、機械周りの掃き出し等に適しています。 幅30mm、50mm、70mmの3サイズ展開です。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル耐熱温度(℃)121毛丈(mm)45線径(Φmm)0.15
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら