カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「vl04m」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ 日恵製作所

    小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ

    日恵製作所
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
  • LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    LED回転灯 ニコミニ

    日恵製作所(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
    種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
  • ニコミニDC12~24V 日恵製作所
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ニコミニDC12~24V

    日恵製作所
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
    質量(kg)0.11消費電力(W)1.5定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)45
  • デジタル温度調節器 アズワン

    デジタル温度調節器

    アズワン
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    当日出荷
    端子台へ加工無しで接続ができるY端子仕様です。AC100Vが入力されますと、回転式の発光でアラームをお知らせします。発光に合わせ、ブザーでの警告も行います。オプションの取付セットを使用することで、壁面や金属部への固定が可能になります。
    種別(アラート用出力付) LED警告灯(ブザー付き)端末仕様Y端子アズワン品番3-6849-02
  • デジタル温度調節器 アズワン

    デジタル温度調節器

    アズワン
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    13日以内出荷
    端子台へ加工無しで接続ができるY端子仕様です。AC100Vが入力されますと、回転式の発光でアラームをお知らせします。オプションの取付セットを使用することで、壁面や金属部への固定が可能になります。
    種別(アラート用出力付) LED警告灯(ブザー無し)端末仕様Y端子アズワン品番3-6849-01
  • ボールベアリング80mm170mm6316 M/C4VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm170mm6316 M/C4VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥454,980税込¥500,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:80mm●外径:170mm●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8324アズワン品番65-7933-35
  • ボールベアリング70mm125mm 深溝6214 M/C4VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm125mm 深溝6214 M/C4VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥286,980税込¥315,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:70mm●外径:125mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7133アズワン品番65-7855-79
  • Qwiic-VL53L1X搭載 距離センサモジュール(4m) SPARKFUN

    Qwiic-VL53L1X搭載 距離センサモジュール(4m)

    SPARKFUN
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
  • マグネット付台座 日恵製作所

    マグネット付台座

    日恵製作所(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    適合VL04M型直径(Φmm)65
  • マグネット用保護シール 日恵製作所

    マグネット用保護シール

    日恵製作所
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マグネット面に貼り付け、固定時の相手器具傷つき防止に使用します。
  • VQ Series(VQD1~) SMC

    VQ Series(VQD1~)

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ToF式距離センサーL4タイプ ワンダーキット

    ToF式距離センサーL4タイプ

    ワンダーキット
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    STMicroelectronics社製のToF式距離センシングデバイスVL53L4CXを搭載したセンサーモジュールです。 電源電圧は3.3V~5Vで動作し、最大6mの絶対距離の測定ができます。視野角内に複数の物体が存在する場合は、それぞれを個別に検出して距離を測定します。 測定データは、I2Cバスインターフェース接続によるデジタル値でホストデバイスに送られます。I2Cバスインターフェースは、読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動で追従します。
    付属品接続用ケーブル(約20cm)1本仕様【測定データ】単一方向の物体距離(測定レンジ:0~6m)電圧(V)信号電圧:3.3~5(電源電圧と同じ)測定方式赤外線レーザー(940nm、Class1レーザーレベル)によるToFセンサーVL53L4CX(STMicroelectronics)電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)平均約20、最大約40インターフェースI2C基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×14×2.5(突起部を除く)
  • Vリブベルト INA - Schaeffler (シェフラー)

    Vリブベルト

    INA - Schaeffler (シェフラー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    ドイツ純正部品メーカー シェフラー(Schaeffler)社製 INA - Schaeffler (シェフラー) Vリブベルト
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥579税込¥637
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X16部品名称6カクボルト(+)SW図解NoMS650RCY-2Y 高圧ホース部品_No.83、MB247VL 付属品部品_No.83、MS511R4T-M 付属品部品_No.83、MSA413R3-M(8.5) エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.83、MB235SPG 付属品部品_No.83、GKB2400GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.83、MB227VL 付属品部品_No.83、MS513R2TS-K-1アワジ フゾクヒン、オプション部品_No.83、GKB2601U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.83、MSA415R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.83、MSA415R8CG-RV(8.5) ホジュウデンキット部品_No.83、MS413R2T-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.83、GKB2402U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.83、DB21D-1 L ギヤケース部品_No.83、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.83など
  • チヨウセイカナグB BIGM(丸山製作所)

    チヨウセイカナグB

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    部品名称チヨウセイカナグB図解NoMSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.78、MC2600RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.78、GKB2400GT エンジン リコイルスタータ部品_No.78、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.78、MS415R4CF-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.78、MB228VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.78、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.78、GKB2203G 付属品部品_No.78、MS315MC-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.78、MSA613R2T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.78、MB260U ギヤケース部品_No.78、MS615R4CF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.78、GKB2400U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.78、KM26 2G 本体部品_No.78、DB261B 本体部品_No.78、MS515MC-1(50HZ) ハリマークなど
  • オイルフィルター ALBA(アルバ)

    オイルフィルター

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    9日以内出荷
    オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
  • トルクヒンジVL 取付キット SUS(エスユーエス)

    トルクヒンジVL 取付キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    9日以内出荷
    スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
    適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)127シリーズGFキット内容トルクヒンジVL×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4