カテゴリ
- 制御機器(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト






ニコミニスリム 単色薄型
日恵製作所(8件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から13日以内出荷とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC/DC12~24保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型
日恵製作所¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)65高さ(mm)81質量(g)250奥行(mm)65電源(V)AC100消費電力(W)0.6発光色黄
ニコミニ薄型FAX用
日恵製作所(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー用途離れた場所からの受信確認に。付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚仕様屋内専用種別薄型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂形状円筒形質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9外径(Φmm)45高さH(mm)81発光色黄光源LED使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)奥行D(mm)45使用電圧範囲±10%幅W(mm)45LED使用数(個)3
電話着信表示灯 ニコフォン
日恵製作所¥14,980税込¥16,4781台当日出荷トラスコ品番114-1029材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)112高さ(mm)90.5質量(g)290奥行(mm)72電源(V)AC100消費電力(W)0.33発光色黄
ニコフォン 表示灯無 接点出力仕様
日恵製作所¥14,980税込¥16,4781台当日出荷質量(kg)0.25タイプ接点出力消費電力(W)1.1定格電圧(V)AC100(ACアダプタ)機能着信後、リレー接点で出力します(用紙検出後の動作)材質(ボディ)ABS
電話着信表示灯 無線LoRa
日恵製作所¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷音の聞き取りにくい環境で電話着信やインターフォンの呼び出しを光でお知らせ。騒音の多い工場内や耳の不自由な方など、音の聞き取りにくい状況下で電話やインターフォン・ドアフォンの呼び出し音を小型マイクで検知し、LED 発光で通知する表示灯です。設置は簡単で電気工事の必要もありません。周囲の音は拾わない着信音検知、電気工事不要の簡単設置。ピックアップマイク感度調整ボリューム付き用途屋内質量(kg)0.3径(Φ)45消費電力(W)0.4出力動作時/無線LoRa 到達距離300 ~ 1000m定格電圧(V)AC100(ACアダプタ)温度(℃)-20~60構造内部/プリズム分類無線出力機能無線モジュール内蔵、(用紙検出後の動作)着信後、表示灯点滅と無線送信します。保証期間1年保証動作表示点滅_500回/分点滅動作/あり
電話着信表示灯 無線FSK
日恵製作所¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷音の聞き取りにくい環境で電話着信やインターフォンの呼び出しを光でお知らせ。騒音の多い工場内や耳の不自由な方など、音の聞き取りにくい状況下で電話やインターフォン・ドアフォンの呼び出し音を小型マイクで検知し、LED 発光で通知する表示灯です。設置は簡単で電気工事の必要もありません。周囲の音は拾わない着信音検知、電気工事不要の簡単設置。ピックアップマイク感度調整ボリューム付き用途屋内質量(kg)0.3径(Φ)45消費電力(W)0.4出力動作時/無線FSK(新型)到達距離150 ~ 300m定格電圧(V)AC100(ACアダプタ)温度(℃)-20~60構造内部/プリズム分類無線出力機能無線モジュール内蔵、(用紙検出後の動作)着信後、表示灯点滅と無線送信します。保証期間1年保証動作表示点滅_500回/分点滅動作/あり
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら