カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「vnp」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • VNP扇形ノズル 1/8MVNP1549 永田製作所

    VNP扇形ノズル 1/8MVNP1549

    永田製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
  • VNP扇形ノズル 1/8MVNP1543 永田製作所

    VNP扇形ノズル 1/8MVNP1543

    永田製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
  • VNP扇形ノズル 1/8MVNP15111 永田製作所

    VNP扇形ノズル 1/8MVNP15111

    永田製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
  • VNP扇形ノズル 1/8MVNP1587 永田製作所

    VNP扇形ノズル 1/8MVNP1587

    永田製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
  • VNP扇形ノズル 1/8MVNP1580 永田製作所

    VNP扇形ノズル 1/8MVNP1580

    永田製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
  • VNP扇形ノズル 1/8MVNP1568 永田製作所

    VNP扇形ノズル 1/8MVNP1568

    永田製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
  • VNP扇形ノズル 1/8MVNP1562 永田製作所

    VNP扇形ノズル 1/8MVNP1562

    永田製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
  • VNP扇形ノズル 1/8MVNP15124 永田製作所

    VNP扇形ノズル 1/8MVNP15124

    永田製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
  • VNP扇形ノズル 1/8MVNP1574 永田製作所

    VNP扇形ノズル 1/8MVNP1574

    永田製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
  • VNP扇形ノズル 1/8MVNP1599 永田製作所

    VNP扇形ノズル 1/8MVNP1599

    永田製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
  • VNP扇形ノズル 1/8MVNP1593 永田製作所

    VNP扇形ノズル 1/8MVNP1593

    永田製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
  • VNP扇形ノズル 1/8MVNP1556 永田製作所

    VNP扇形ノズル 1/8MVNP1556

    永田製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル いけうち

    高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル

    いけうち(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
    用途高圧洗浄材質真ちゅう
  • バイタルナビ聴診器 プロフェッショナル プロシェア(ナビス/アズワン)
    ブルー
    グリーン
    ピンク
    ブラック

    バイタルナビ聴診器 プロフェッショナル

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷
    ステンレス製の優れた音響性能耳にやさしくフィットしやすいソフトなシリコン製イヤーピースを採用しています。患者にひんやり感を与えにくいノンチル仕様です。耳にフィットするよう耳管の圧着加減は調整が可能です。ステンレス製の耳管とチェストピースですので音響性能に優れています。
    付属品交換用ソフトイヤーピース小×2個、交換用ダイヤフラム×1枚材質イヤーピース・耳管/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン全長(mm)約750質量(g)約165医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000029医薬品医療機器等法一般医療機器
  • FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペン Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペン

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    欠品中
    FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペン。
    対応機種FZ-G2
  • エアバルブ SMALL PISTON TNK工業(SPEEDPIT)

    エアバルブ SMALL PISTON

    TNK工業(SPEEDPIT)
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)12高さ(mm)14
  • TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スタイラスペン) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スタイラスペン)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(スタイラスペン)。
  • Let’s note MX3専用スタイラスペン Panasonic(パナソニック)

    Let’s note MX3専用スタイラスペン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    翌日出荷
  • ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用) アウス

    ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
    材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
  • テーブルセットローズ タカショー

    テーブルセットローズ

    タカショー(1件のレビュー)
    ¥47,880税込¥52,668
    1セット
    翌々日出荷
    バラをモチーフにしたスタンダードなデザインがガーデンスペースを華やかに演出。
  • ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用) アウス

    ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷
    マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用
  • 洗濯機用床排水金具 VP・VU兼用 アウス

    洗濯機用床排水金具 VP・VU兼用

    アウス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    特殊ホルダーは自伸縮し、各メーカーの排水ホースの出し入れが簡単。特殊ホルダーは排水ホースに密着し臭気、水、泡、虫などを完全にシャットアウト。
    呼び寸法(mm)50
  • ノズルチップ いけうち

    ノズルチップ

    いけうち
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
  • インテリアカウンターオプション部材 幕板 Panasonic(パナソニック)

    インテリアカウンターオプション部材 幕板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    4日以内出荷
    用途インテリアカウンター オプション部材付属品固定金具、木口テープ×2適合インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ寸法(mm)15×75×2600
  • 複合継電器用ユニットケース omron(オムロン)

    複合継電器用ユニットケース

    omron(オムロン)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    種別保護継電器タイプ表面取付タイプ電源(V)AC/DC110
  • TOUGHPAD FZ-G1用デジタイザーペン 2ボタン Panasonic(パナソニック)

    TOUGHPAD FZ-G1用デジタイザーペン 2ボタン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    欠品中
    FZ-G1用のデジタイザーペン(2ボタン)です。
    仕様●製品タイプ:その他アクセサリ機器・用品●同等品を本体に標準添付●防水仕様●対応機種:FZ-G1●コード番号:MD10E99●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7757-81
  • TOUGHBOOKFZ-55用スタイラスペン Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOKFZ-55用スタイラスペン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    FZ-55用スタイラスペン。
    商品タイプ本体
  • 分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C omron(オムロン)

    分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C

    omron(オムロン)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    規格JEC 2500定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧)耐電圧1.2/50μs波 正負極性別に各3回定格周波数(Hz)50/60(共用)目的系統地絡事故(ZPD)絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、結露・氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)定格周波数(50/60Hz)の±5%以内耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回動作時間整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms)温度の影響零相電圧:±10%耐振動(誤動作)110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2標高(m)2000以下接点容量地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A耐電圧(V/min)電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000周波数の影響零相電圧:±10%雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V制御電源の影響零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms)動作値整定範囲2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ)使用周囲湿度(%RH)30~80
  • デジタル上皿自動はかり UDS-1V/1VN用 ステンレス皿 Yamato(大和製衡)

    デジタル上皿自動はかり UDS-1V/1VN用 ステンレス皿

    Yamato(大和製衡)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番838-4685材質ステンレス質量(g)202計量皿形状角
  • SUS316Lプッシュ式サンプリングバルブFKM ナット(小) 大阪サニタリー

    SUS316Lプッシュ式サンプリングバルブFKM ナット(小)

    大阪サニタリー
    ¥137,908税込¥151,699
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)0.9呼び径1
  • DFテーブル<配送時設置サービス付> イトーキ

    DFテーブル<配送時設置サービス付>

    イトーキ
    ¥579,800~税込¥637,780~
    1台
    31日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • DFテーブル<配送時設置サービス付> イトーキ

    DFテーブル<配送時設置サービス付>

    イトーキ
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    31日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VNGA) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VNGA)

    三菱マテリアル
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(1個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
    用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-VNGA) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-VNGA)

    三菱マテリアル
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    ”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
    用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴ホーニングFS材種MB8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-VNGA) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-VNGA)

    三菱マテリアル
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-VNGA) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-VNGA)

    三菱マテリアル
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
    用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • チップ NP-VNMM-F 三菱マテリアル

    チップ NP-VNMM-F

    三菱マテリアル
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MD220形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • ビルトイン型用設置枠バックガード 幅60cm用 三菱電機

    ビルトイン型用設置枠バックガード 幅60cm用

    三菱電機
    ¥5,398税込¥5,938
    1式
    7日以内出荷
    腐食に強い ステンレス
    適合機種CS-G20AKS/CS-G20K/CS-G217DR/CS-G217DXR/CS-G220DXR/CS-G221AKS/CS-G30HNS/CS-G30HS/CS-G30M/CS-G30MS/CS-G317VSR/CS-G318M/CS-G318MS/CS-G318MSR/CS-G321M/CS-G321MS/CS-G321VSR/CS-G32HNS/CS-G32HS/CS-G32M/CS-G32MS/CS-G32VNS/CS-G32VS/CS-G34VNSR/CS-G34VS/CS-G38DS/CS-G38M/CS-G38M20A/CS-G38MS/CS-G38V/CS-G38VNP/CS-G38VNS/CS-G38VNSR/CS-G39HNS/CS-G39HNSR/CS-KMG38E/CS-KMG38EB/CS-KMG38ES/CS-PG21HS/CS-PT316HNSR/CS-PT31HNSR/CS-PT321HNSR/CS-PT34HNSR/CS-T30HNS/CS-T30HNSR/CS-T30HS/CS-T316HNSR/CS-T316VSR/CS-T321HNSR/CS-T321VSR/CS-T32HNSR/CS-T32HS/CS-T34HNSR/CS-T34VNSR/CS-T34VS/CS-T38HNSR/CS-T38HSR/RE-220SR/RE-221SR/RE-320SR/RE-321SR/RE-322SXR寸法幅599×奥行15×高さ110mm