高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 25°
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
- 用途
- 高圧洗浄:自動車、車輛、コンテナ、タンク、製紙用フェルト、ワイヤーシリンダー、フィルタープレス、その他工業洗浄や脱脂
- 材質
- 本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック
- 全長(mm)
- 16.5
- 六角対辺(mm)
- 12
- 角度(°)
- 噴霧:25(3MPa時)
- 危険物の類別
- 非危険物
- ねじサイズ
- R1/8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
全13種類を絞り込む
トラスコ品番
スプレー用ノズル の新着商品
カテゴリ
























