高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 40°

高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 40° - いけうち高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 40° - いけうち高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 40° - いけうち高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 40° - いけうち

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
高圧洗浄:自動車、車輛、コンテナ、タンク、製紙用フェルト、ワイヤーシリンダー、フィルタープレス、その他工業洗浄や脱脂
材質
本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック
全長(mm)
16.5
六角対辺(mm)
12
角度(°)
噴霧:40(3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
噴霧量(L/min)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619288718MVNP4074S303198-33191/8M VNP 4074 S3037.42(3MPa時)
オープン
¥949
¥1,044(税込)
当日出荷
返品不可
0619508218MVNP4080S303198-64311/8M VNP 4080 S3038.04(3MPa時)
オープン
¥949
¥1,044(税込)
当日出荷
返品不可
0619509118MVNP40124S303198-64301/8M VNP 40124 S30312.4(3MPa時)
オープン
¥949
¥1,044(税込)
当日出荷
返品不可
0619677118MVNP4056S303198-48991/8M VNP 4056 S3035.56(3MPa時)
オープン
¥949
¥1,044(税込)
当日出荷
返品不可
0619826818MVNP4099S303198-64291/8M VNP 4099 S3039.89(3MPa時)
オープン
¥949
¥1,044(税込)
当日出荷
返品不可
0620063018MVNP4087S303198-48481/8M VNP 4087 S3038.66(3MPa時)
オープン
¥949
¥1,044(税込)
当日出荷
返品不可
0620262618MVNP4068S303198-33641/8M VNP 4068 S3036.8(3MPa時)
オープン
¥949
¥1,044(税込)
当日出荷
返品不可
0620285218MVNP4062S303198-48471/8M VNP 4062 S3036.18(3MPa時)
オープン
¥949
¥1,044(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする